絞り込み
ブランド
  • NEOTEC(榮製機)
  • エスコ(19)
  • NTカッター(17)
  • ミニター(11)
  • NSK(ナカニシ)(8)
  • 岡崎精工(7)
  • TRUSCO(7)
  • 帝健(6)
  • NORITAKE(ノリタケ)(5)
  • 東亜ダイヤ(3)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(3)
  • クレトイシ(2)
  • PICUS(大洋精工)(2)
  • ツボサン(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • 日研工作所(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • 旭ダイヤモンド工業(2)
  • 粂田ギムネ製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
  • 90°角度ドレッサー NEOTEC(榮製機)

    90°角度ドレッサー

    NEOTEC(榮製機)
    199,800税込219,780
    1台
    欠品中
    ブロックゲージにより所要角度に傾斜させるサインバー式精密角度ドレッサーです。 ブロックゲージなしで45°に仕上がっています。
    仕様(ダイヤモンド)Φ10mm材質SKS-3ストローク(mm)36質量(kg)1.7角度(°)0~90焼入硬度HRC62°RoHS指令(10物質対応)対応距離(ローラーセンター)50mm
  • 両面ドレッサー NEOTEC(榮製機)

    両面ドレッサー

    NEOTEC(榮製機)
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    砥石両側を同時ドレッシング(片側切込量0.005mm)し、深溝研削に最適な砥石成形ができます。 単石・多石ダイヤとも取付可能です。 ダイヤモンドはV溝にて固定するため取付が容易で確実です。 摺動部は防塵シールされスライドは極めて滑らかです。
    仕様(ダイヤモンド)Φ8、Φ10、Φ12材質SKS-3幅(mm)(最小ドレッシング)0.2質量(kg)4.8深さ(mm)(最大ドレッシング)551目盛0.01mm/1目盛、1mm/ハンドル1回転最大幅(mm)(砥石)40焼入硬度HRC62°RoHS指令(10物質対応)対応

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ドレッサー