絞り込み
粒度・番手
ブランド
- エスコ(19)
- NTカッター(17)
- ミニター(11)
- 岡崎精工(8)
- NSK(ナカニシ)(8)
- TRUSCO(7)
- 帝健(6)
- NORITAKE(ノリタケ)(5)
- VERTEX(バーテックス)(5)
- 永興電機工業(5)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(4)
- 東亜ダイヤ(3)
- 旭ダイヤモンド工業(3)
- クレトイシ(2)
- PICUS(大洋精工)(2)
- ツボサン(2)
- SK(新潟精機)(2)
- 日研工作所(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「適合材」から絞り込む

ブリック砥石ドレッサー (C砥粒)
永興電機工業¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷砥石やゴム砥石等の目だしや、成形に便利なR形状のついたブリック砥石ドレッサーです。目だしや成形に適した硬度と粒度で焼成した、コストパフォーマンスに優れたドレッサーです。1パック1本入りです。粒度60砥粒C砥粒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×20入数1
電着ダイヤモンドドレッサー (R・Vミックスタイプ)
永興電機工業¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷砥石、ゴム砥石などの成形、目出しに使用します。R-V形状に合わせたドレッシングが可能です。大きめのサイズで重量もあり、使いやすく経済的です。タイプR・Vミックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×15入数1
ダイヤモンド単石ドレッサー
ツボサン¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から3日以内出荷砥石のドレッシングに最適です。先端のダイヤモンドのサイズは6種類をラインナップしました。用途砥石の修正に。全長(mm)100
セルフ アジャスト サンディング ウェッジ CR.SBL
FACOM¥33,980税込¥37,3781個73日以内出荷ボディワークのパテ修理をドレッシングするためのウェッジ。 セルフグリップグリップ付きソール。 ドレッシングカット用70×400mm。 周辺のほこり掃除機。 取り外し可能なバキュームチップΦ20mm。 靴CR.SBS-01。用途サンディングウェッジ質量(g)660寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×70×90幅(mm)70
ドレッシング砥石
リューター(日本精密機械工作)¥7,298~税込¥8,028~1パック(3個)3日以内出荷各種砥石の目立てから成形まで幅広い用途にご使用いただけます。粒度#220寸法(mm)100×20×20
ドーナツドレッサ(ツルーイング取替用)
岡崎精工¥5,698~税込¥6,268~1個6日以内出荷ドーナツドレッサ(取替用)のみではご使用頂けません。 ドーナツドレッサアーバーに取り付けてご使用下さい。略号DD砥石寸法(mm)100D×22T×12.7H
90°角度ドレッサー
NEOTEC(榮製機)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷ブロックゲージにより所要角度に傾斜させるサインバー式精密角度ドレッサーです。 ブロックゲージなしで45°に仕上がっています。仕様(ダイヤモンド)Φ10mm材質SKS-3ストローク(mm)36質量(kg)1.7角度(°)0~90焼入硬度HRC62°RoHS指令(10物質対応)対応距離(ローラーセンター)50mm
両面ドレッサー
NEOTEC(榮製機)¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷砥石両側を同時ドレッシング(片側切込量0.005mm)し、深溝研削に最適な砥石成形ができます。 単石・多石ダイヤとも取付可能です。 ダイヤモンドはV溝にて固定するため取付が容易で確実です。 摺動部は防塵シールされスライドは極めて滑らかです。仕様(ダイヤモンド)Φ8、Φ10、Φ12材質SKS-3幅(mm)(最小ドレッシング)0.2質量(kg)4.8深さ(mm)(最大ドレッシング)551目盛0.01mm/1目盛、1mm/ハンドル1回転最大幅(mm)(砥石)40焼入硬度HRC62°RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 電着ダイヤモンドドレッサー 平3粒度タイプ
ミニター¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷各種工具のドレッシング、ツーイング、成形作業がスピーディーで簡単にできるドレッサーのラインナップです。粒度240、140、80トラスコ品番499-8260寸法(mm)100×25×15質量(g)310タイプ平3粒度対応材質砥石、ゴム砥石、スティック砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドドレッサー スティックタイプ
ミニター¥6,298税込¥6,9281本当日出荷各種工具のドレッシング、ツーイング、成形作業がスピーディーで簡単にできるドレッサーのラインナップです。粒度120トラスコ品番499-8278寸法(mm)150×19質量(g)67タイプスティック対応材質砥石、ゴム砥石、スティック砥石
ペーパードレッサー
NTカッター¥489税込¥5381個当日出荷手軽な小型ヤスリ。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。サンドペーパーのように折り曲げたり、台に貼り付けて使用できます。番手細目適合材アルミ、真鍮など材質金属(SUS430)質量(g)11寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×54×0.2色(本体)銀
NTドレッサーM
NTカッター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。材質(本体)ABS樹脂適合替刃M-21P,M-221P,M-421P,BM-450P
ドーナツドレッサ 円筒ツルーイング用 G#80
岡崎精工¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷円筒研削盤用ホイールのツルーイング用のドレッサー仕様●砥石:GC●粒度:#80●全長(mm):130●砥石取り付け部の径(mm):12.7●用途:ツルーイング用アズワン品番65-6744-82