絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(37)
  • エスコ(20)
  • 高森コーキ(11)
  • 三洋貿易(10)
  • Three Axis(9)
  • goot(太洋電機産業)(9)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(8)
  • HAKKO(白光)(6)
  • ケンソウ(6)
  • SK11(5)
  • WIZ'A(4)
  • EARTH MAN(3)
  • SUNDRY(角利産業)(3)
  • HOTO(3)
  • 三洋ライフ(3)
  • 東京理工舎(2)
  • SUN UP(2)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(2)
用途
  • 用途ガラス(1)
  • 用途木材(1)
  • 用途皮革(1)
  • 用途石材(1)
  • 用途硬質プラスチック(1)
  • 用途(1)
  • 用途金属(1)
  • 用途陶磁器(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色レッド(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットボンダー BOSCH(ボッシュ)ホットボンダーBOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
欠品中
瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプAC電源式付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本質量(g)350消費電力(W)(入力)16電源100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)185×160吐出量(接着剤)20g/minノズル口径(Φmm)2.7予熱時間約12分間接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤制御温度(℃)200アズワン品番65-2070-74危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ
ボンドスティック BOSCH(ボッシュ)ボンドスティックBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
989税込1,088
1袋(125g)ほか
当日出荷
適合機種PKP18E、PKP30LE、PKP20-E、PKP15-Eクリア軟化点(℃)83接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ
ホットボンダー PKP18E用ノズル BOSCH(ボッシュ)ホットボンダー PKP18E用ノズルBOSCH(ボッシュ)
889税込978
1個
当日出荷
適合本体PKP18E危険物の類別非危険物主なワークパーツ
グルースティック キョウリョクタイプ BOSCH(ボッシュ)グルースティック キョウリョクタイプBOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
699税込769
1箱(10本)
当日出荷
しっかり接着したい方におすすめ!
長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
バッテリーグルーガン BOSCH(ボッシュ)バッテリーグルーガンBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
ペン型で使いやすい、ノズルが詰まらない、液垂れ防止機能あり
用途接着バッテリー電圧(V)3.6(充電式内蔵式バッテリー)充電時間(時間)約4(空→フル充電)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×31質量(g)約300セット内容充電器(micro USB)、グルースティック4本連続使用時間(分)最大30消費電力量(Wh)5.4グルースティック径(Φmm)7予熱時間約15秒温度(℃)170本体質量(g)142危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
グルースティック プラスチックヨウ BOSCH(ボッシュ)グルースティック プラスチックヨウBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10本)
当日出荷
プラスチックにはもちろん、他の素材にも強力接着
長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
コードレスグルーガン BOSCH(ボッシュ)コードレスグルーガンBOSCH(ボッシュ)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します。低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です。大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です。90秒の予熱時間で使用可能です。吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です。ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです。自動電源オフ。
用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着。質量(g)315定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)温度(℃)(吐出時)130、 200(2段階設定)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×184×56吐出量(接着剤)20g/分連続使用時間(分)約60※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。主な用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティック予熱時間約90秒危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グルースティック径(Φmm)11
グルースティック クリア BOSCH(ボッシュ)グルースティック クリアBOSCH(ボッシュ)
599税込659
1箱(10本)
当日出荷
透明なタイプなので、見える接着部分に最適
長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
グルースティック カラー BOSCH(ボッシュ)グルースティック カラーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
599税込659
1箱(10本)
当日出荷
楽しく、POPなデコレーションにピッタリ!
赤、黄色、青、黒、緑(各2本)長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ノズル PKP用 BOSCH(ボッシュ)ノズル PKP用BOSCH(ボッシュ)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種PKP18E危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ボンドスティック 低温用 BOSCH(ボッシュ)ボンドスティック 低温用BOSCH(ボッシュ)
3,998税込4,398
1箱(24本)
14日以内出荷
130度の低温で接着が出来ます。高温で溶けてしまう、発泡スチロールの接着ができます。適応機種:コードレスグルーガンADG118H
用途高温で溶けてしまう、材料の接着。発泡スチロールの接着。長さ(mm)200クリア質量(g)500寸法(Φmm)11危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グルーチップ BOSCH(ボッシュ)グルーチップBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
ペンタイプ、Glueyの専用アクセサリー。チップが20mmと短く色の変更がすぐにできる。
用途全ての素材の接着、補修。 そして、クリエイティブな創作まで自由自在。材質ポリマー長さ(mm)20質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×7×7危険物の類別非危険物主なワークパーツ
グルースティック グリッター(ラメ) BOSCH(ボッシュ)グルースティック グリッター(ラメ)BOSCH(ボッシュ)
1,498税込1,648
1箱(10本)
翌々日出荷
特別なデコレーションにおすすめ!
ラメゴールド、ラメシルバー、ラメレッド、ラメブルー、ラメグリーン長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットメルト接着剤