絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(37)
  • BOSCH(ボッシュ)(13)
  • 高森コーキ(11)
  • goot(太洋電機産業)(10)
  • 三洋貿易(10)
  • Three Axis(9)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(8)
  • HAKKO(白光)(6)
  • ケンソウ(6)
  • SK11(5)
  • WIZ'A(4)
  • EARTH MAN(3)
  • SUNDRY(角利産業)(3)
  • HOTO(3)
  • 三洋ライフ(3)
  • 東京理工舎(2)
  • SUN UP(2)
  • Rapid(ラピッド)(2)
用途
  • 用途木材(1)
  • 用途発泡スチロール(1)
  • 用途皮革(1)
  • 用途硬質プラスチック(3)
  • 用途(3)
  • 用途金属(3)
  • 用途陶磁器(1)
寸法(Φmm)
  • 11.5(1)
  • 15(4)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(7)
  • 色ホワイト(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/16W ホットメルトガン(ローメルトタイプ) エスコAC100V/16W ホットメルトガン(ローメルトタイプ)エスコ
13,800税込15,180
1個
欠品中
電源タイプAC電源式エスコ品番EA305HE-11危険物の類別非危険物主なワークパーツ
DC3.6V グルーガン(充電式) エスコDC3.6V グルーガン(充電式)エスコ
1台
取扱い終了
ノズルが詰まらず、グルーも固まって残らない設計 先端部にシリコンカバーを採用し、適度な高温化を防止 レバーを離すとグルーが後退し、液ダレを防止 スイッチを入れてから余熱時間はわずか15秒ほどですぐに使用可能 マイクロUSBチャージ(充電コネクターは新技術マイクロUSBを採用) 人間工学に基づいて設計されたエルゴノミクスデザインでペン型で細かい作業やデコレーションに威力を発揮 継ぎ足し充電可能。自然放電しにくくいつでも使えるリチウムイオンバッテリーを搭載
用途段ボール、金属、布類、ガラス、紙、コルク、タイル、革、プラスチック(PE、PP、PTFE、ポリスチレン、軟質ポリ塩化ビニルを除く)、木材、石の接着に仕様●電源:DC3.6V(充電式内蔵リチウムバッテリー1.5Ah)●設定温度:170℃(接着温度)●予熱時間:約15秒●充電時間:フル充電:約4時間●連続使用時間:最大約30分※使用条件によって異なります。●サイズ:50(W)×146(D)×156(H)mm●使用スティック径:7mm●重量:100g(バッテリー含む)●付属品:充電器、グルースティック(クリア)×4本バッテリー容量(Ah)1.5危険等級アズワン品番65-2113-46危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1kg ホットメルトスティック(ローメルトタイプ) エスコ1kg ホットメルトスティック(ローメルトタイプ)エスコ
5,510税込6,061
1個
当日出荷
EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着淡黄褐色エスコ品番EA305HE-6材質EVA長さ(mm)200直径(Φmm)11.5主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙軟化点(℃)約82危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約50溶融粘度(mPa・s)3500(120℃)引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5被着材の素材金属主なワークパーツ
[EA305HF-2,-3用]1kgホットメルトスティック エスコ[EA305HF-2,-3用]1kgホットメルトスティックエスコ
1個
取扱い終了
主な用途ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めなど白色半透明仕様EA305HF-2用耐熱温度(℃)55℃内容量(kg)1.0サイズ(mm)直径11.5×220危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)エスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
用途段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着に白色半透明エスコ品番EA305MD-3長さ(mm)203直径(Φmm)15危険物の類別非危険物主なワークパーツ
450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)エスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 JAIAF☆☆☆☆。 食品衛生法準拠。
用途硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着に白色半透明エスコ品番EA305MD-1長さ(mm)203直径(Φmm)15危険物の類別非危険物被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
AC100V/40Wホットメルトガン(ペレットタイプ) エスコAC100V/40Wホットメルトガン(ペレットタイプ)エスコ
1個
取扱い終了
仕様ランニングコストを抑制できるペレットタイプサイズ219×178mm電源AC100V・40Wノズル径1.0mm設定温度(℃)180℃危険物の類別非危険物主なワークパーツ
2.25kg ホットメルトコーティング (琥珀) エスコ2.25kg ホットメルトコーティング (琥珀)エスコ
22,900税込25,190
1個
翌日出荷
工具やゲージ等をコーティングする事により運送中や保管中に生じる傷やさびを防ぎます。
エスコ品番EA305S-1寸法(mm)115×345×65質量(kg)2.25琥珀基材セルロース溶解温度(℃)170~177危険物の類別非危険物主なワークパーツ
450g ホットメルトスティック(乳白色/約15本) エスコ450g ホットメルトスティック(乳白色/約15本)エスコ
5,640税込6,204
1個
翌日出荷
EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
用途PE、PP等の接着や電子・電気部品の固定に乳白色エスコ品番EA305MD-6長さ(mm)203直径(Φmm)15危険物の類別非危険物被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
ホットメルト用フラットノズル(EA305HE-10A用) エスコホットメルト用フラットノズル(EA305HE-10A用)エスコ
8,040税込8,844
1個
8日以内出荷
EA305HE-10A用ノズル。
エスコ品番EA305HE-23幅(mm)19.5直径(Φmm)1×5穴ノズルフラット穴ピッチ(mm)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
[EA305HF-2用] 替ノズル エスコ[EA305HF-2用] 替ノズルエスコ
540税込594
1個
翌日出荷
[EA305HF-2用]ノズル
危険物の類別非危険物
[EA305HF-2,-3用]1kgホットメルトスティック エスコ[EA305HF-2,-3用]1kgホットメルトスティックエスコ
1個
取扱い終了
黄褐色仕様EA305HF-2用耐熱温度(℃)100℃内容量(kg)1.0サイズ(mm)直径11.5×220危険物の類別非危険物主なワークパーツ
[EA305HF-2,-3用]1kgホットメルトスティック エスコ[EA305HF-2,-3用]1kgホットメルトスティックエスコ
1個
取扱い終了
白色半透明仕様EA305HF-3用耐熱温度(℃)55℃内容量(kg)1.0サイズ(mm)直径11.5×150危険物の類別非危険物主なワークパーツ
[EA305HF-2,-3用]10本ホットメルトスティック エスコ[EA305HF-2,-3用]10本ホットメルトスティックエスコ
1個
取扱い終了
白色半透明仕様EA305HF-3用耐熱温度(℃)55℃内容量(kg)0.18(10本入)サイズ(mm)直径11.5×150危険物の類別非危険物主なワークパーツ
[EA305HF-2,-3用]14本ホットメルトスティック エスコ[EA305HF-2,-3用]14本ホットメルトスティックエスコ(1件のレビュー)
1個
取扱い終了
主な用途ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めなど白色半透明仕様EA305HF-2用耐熱温度(℃)55℃内容量(kg)0.35(14本入)サイズ(mm)直径11.5×220危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm) エスコAC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)エスコ
41,900税込46,090
1個
翌日出荷
仕様ポリアミド・EVA接着剤にも対応サイズ207×173mm電源AC100V・100Wノズル径2.0mm設定温度(℃)100/200℃危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1.9 L メルティングポット エスコ1.9 L メルティングポットエスコ
294,300税込323,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA305S危険物の類別非危険物主なワークパーツ
450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
用途プラスチックの接着、ガラス(仮留め)、オレフィンラミネート紙の接着に白色半透明エスコ品番EA305MD-4長さ(mm)203直径(Φmm)15危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットメルト用 ノズル(3.2mm) エスコホットメルト用 ノズル(3.2mm)エスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
用途EA305MA・MB・MC用エスコ品番EA305MD-103危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)3.2主なワークパーツ
ホットメルト用スタンダードノズル(EA305HE-10A用) エスコホットメルト用スタンダードノズル(EA305HE-10A用)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
EA305HE-10A用ノズル。
エスコ品番EA305HE-21長さ(mm)2直径(Φmm)3穴径(Φmm)2.4ノズルスタンダード危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットメルト接着剤