包装用粘着テープ・ポリエチレンクロスとは、基材がポリエチレンクロスを使用したテープです。使用目的は小包や軽量物の包装に利用されるものや、養生用テープのものがあります。しなやかでいて軽量であり、耐水性と耐久性に優れています。また、カッターを使わず手で切れやすいという特徴があります。半透明のテープが主流ですが、カラーバリエーションのあるタイプのテープもあります。文字が書けるものや重ね貼りできるものもあり、用途に応じて使い分けします。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
きれい包装P-カット 梱包用寺岡製作所5日以内出荷
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。きれいに手軽に包装できます。新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。幅(mm)50厚さ(mm)0.15長さ(m)15基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系伸び(%)16引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)13RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
便利テープまつうら工業当日出荷から6日以内出荷
手で切れてあとからはがせる便利なテープ
用途仮止め、結束、表示、簡易補修テープとして幅(mm)50長さ(m)25
Pカットテープ β寺岡製作所(39件のレビュー)当日出荷
軽く、手できれいにカットでき、作業性がよい。
油性ペンで文字が書ける。
紙以外の樹脂や金属など、硬質な被着体に対する糊残りがほとんどない。
用途包装用。
各種の仮止め、結束、補修用など。伸び(%)22引張強度(N/25mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
きれい包装P-カット寺岡製作所(2件のレビュー)当日出荷
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。
きれいに手軽に包装できます。
新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。
従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。
強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。
テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。伸び(%)16引張強度(N/25mm)100粘着タイプ強粘着