57件中 41~57件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質プラスチック樹脂 (66 ナイロン) 入数(個)4
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角張った荷物や鋭利な角からベルトの損傷を防ぐスリーブです。2枚入りで、角張った物や鋭利な角によるベルトの損傷や磨耗を防ぎます。
用途ベルト荷締機に取り付け、ベルトの痛みを防止。 材質ポリエステル
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)ワイヤスウェジャー
クランプ管での圧着が可能です
質量(g)600 切断能力(mm)3 クランプ1.50~2.0mm
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ワイヤロープの切断、及び、クランプ管でワイヤロープをクランプする作業に最適です。 ワイヤロープの切断では、バラけずシャープな切味を発揮します。 クランプ管を使用することで、多種類のワイヤロープをクランプすることが出来ます。 看板、家具類、棚、額、植木等の吊り又は、引張り、魚つり、と広範囲に使える工具です。
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤをバラけずに切断できます。 切断するワイヤ径に合わせて選んでください。
全長(mm)470
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ワイヤをバラけず切断できます。 シャープな切れ味で切断面のほつれやバラけを抑え、きれいに仕上げます。 未使用時に刃を閉じておける、開閉ロック機能が付いています。 ペンチ感覚でご使用になれます。
全長(mm)167 質量(g)180 切断能力(mm)~4
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ1.5mm~Φ6mmのステンレスワイヤーロープ対象。 今まで困難で電食・腐食に強いステンレススリーブの圧着をワイヤーロープが抜けない保証付の製品として開発。【破断試験済】 バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。 圧着(スエージ)には、メーカーアームステンレススリーブとセットで使用が必須です。 耐久性や異種金属との電食において、ステンレスはアルミニウムに比べて優れていますが 「サビ」ない金属ではありません。鉄粉・塩分など、使用条件により茶褐色のサビで劣化します。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ダイスセット(SS-2D/SS-3D/SS-5D/SS-6D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G) 質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6 ワイヤーロープ直径(Φmm)1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0(7×7・7×19 JIS G3540) 最大出力(tonf)11
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

1丁
89,980 税込98,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1丁
79,980 税込87,978
翌日出荷

ひめじやミニロック
寸法(mm)Φ1.5×7L
1パック(6個)
319 税込351
6日以内出荷

アームステンレススリーブ用手動油圧式のアームスエージャーです。 安全弁機構、早送り機構付きです。
用途ステンレススリーブの圧着作業に 仕様ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式) トラスコ品番858-0476 セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト 質量(kg)25.1 最大出力(kN[tf])117(12)
1台
229,000 税込251,900
5日以内出荷

アームステンレススリーブ用電動油圧式のアームスエージャーです。 頭部が180°回転します。
用途ステンレススリーブの圧着作業に トラスコ品番858-0475 セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト 質量(kg)19.5 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)760 アズワン品番64-6549-44 最大出力(kN[tf])108(11)
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

マジックテープ式で取り付けが簡単
用途鋭角なものを吊る場合にスリングに使用する
1本
3,500 税込3,850
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

スリーブはケーブルの長さに沿ってスライドできます。
1個
295 税込325
翌々日出荷

洲本整備機スリープ
MW2HP35B-U用部品
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

用途角当て 関連資料(0.78MB)
1個
3,698 税込4,068
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)