絞り込み
適合ワイヤ径(Φmm)
- 2
- 0.27(2)
- 0.27~0.81(1)
- 0.36~0.45(1)
- 0.45(3)
- 0.6~0.8(1)
- 0.81(4)
- 1(14)
- 1.2(3)
- 1.2~1.5(5)
- 1.5(20)
- 2.5(13)
- 3(19)
- 4(14)
- 5(9)
- 6(10)
- 8(5)
- 9(2)
- 10(2)
- 12(3)
- 適合ワイヤ径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ニッサチェイン(6)
- AIOULE(ふじわら)(6)
- アーム[作業工具](3)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- スリーエッチ(1)
- TRUSCO(1)
- HIT(ヒット)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
再生紙使用マーク適合(2)
「適合ワイヤ径(Φmm)」から絞り込む
1(14)
1.2~1.5(5)
1.5(20)
2
2.5(13)
3(19)
4(14)
5(9)
6(10)
8(5)
適合ワイヤ径(Φmm)をもっと見る

ワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブ
ニッサチェイン(19件のレビュー)¥859税込¥9451セット(30個)当日出荷ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
リーズロック
ニッサチェイン(10件のレビュー)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。RoHS指令(10物質対応)対応![アームステンレススリーブ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69298784-170912-02.jpg)
アームステンレススリーブ
アーム[作業工具](1件のレビュー)¥889税込¥9781パック(10個)当日出荷圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使いください。 電食・腐食に強いステンレス製です!再生紙使用マーク適合
サーキュラースリーブ
ニッサチェイン¥449税込¥4941個当日出荷ワイヤロープをねじ止めするタイプです。BYP-20C×1個入りです。用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。仕様BYP-20C×1個入付属品L型レンチ、イモネジトラスコ品番320-4154材質真鍮(C3604)質量(g)14寸法A(mm)16適合ロープ径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクランプ管
AIOULE(ふじわら)¥5,798税込¥6,3781袋(50個)当日出荷から4日以内出荷薄型エイト管、防鳥用ワイヤー、魚釣りの仕掛けなどに適しています。現場でのカシメが容易です。
ヒゲカバー(ワイヤロープ圧縮加工時ヒゲかくし)
AIOULE(ふじわら)¥999税込¥1,0991シート(50個)4日以内出荷圧縮加工の時に出るヒゲをかくします。ワイヤロープ加工の時に出る危ないひげに巻いて怪我を防止します。シールになっていますので簡単に取り付けができます。ハーフカット品になります。材質軟質透明PVCシート色透明![アームスエージャー(ステンレススリーブ用) アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69515486-171020-02.jpg)
アームスエージャー(ステンレススリーブ用)
アーム[作業工具]¥229,000税込¥251,9001台6日以内出荷アームステンレススリーブ用手動油圧式のアームスエージャーです。 安全弁機構、早送り機構付きです。用途ステンレススリーブの圧着作業に仕様ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式)トラスコ品番858-0476セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト質量(kg)25.1最大出力(kN[tf])117(12)![アームスエージャー(ステンレススリーブ用) アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69515477-171020-02.jpg)
アームスエージャー(ステンレススリーブ用)
アーム[作業工具]¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷アームステンレススリーブ用電動油圧式のアームスエージャーです。 頭部が180°回転します。用途ステンレススリーブの圧着作業にトラスコ品番858-0475セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト質量(kg)19.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)760アズワン品番64-6549-44最大出力(kN[tf])108(11)














![アームステンレススリーブ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69298784-170912-02.jpg)







![アームスエージャー(ステンレススリーブ用) アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69515486-171020-02.jpg)
![アームスエージャー(ステンレススリーブ用) アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69515477-171020-02.jpg)