絞り込み
適合ワイヤ径(Φmm)
  • 4
  • 0.27(2)
  • 0.27~0.81(1)
  • 0.36~0.45(1)
  • 0.45(3)
  • 0.6~0.8(1)
  • 0.81(4)
  • 1(14)
  • 1.2(3)
  • 1.2~1.5(5)
  • 1.5(20)
  • 2(21)
  • 2.5(13)
  • 3(19)
  • 5(9)
  • 6(10)
  • 8(5)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 12(3)
ブランド
  • アーム[作業工具](4)
  • AIOULE(ふじわら)(4)
  • ニッサチェイン(2)
  • TRUSCO(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ワイヤ径(Φmm)から絞り込む
1(14)
1.2~1.5(5)
1.5(20)
2(21)
2.5(13)
3(19)
4
5(9)
6(10)
8(5)
適合ワイヤ径(Φmm)をもっと見る
  • アルミスリーブ HIT(ヒット)

    アルミスリーブ

    HIT(ヒット)(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
    用途かしめ機専用アルミスリーブ
  • ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ TRUSCO

    ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途台付ワイヤの製作に
  • リーズロック ニッサチェイン

    リーズロック

    ニッサチェイン(10件のレビュー)
    959税込1,055
    1個ほか
    当日出荷
    リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
    用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーズロック TAKIGEN(タキゲン)

    リーズロック

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。 アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。 セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。 設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
    用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレス(SUS302)材質(バネ)ステンレス(SUS302)表面仕上げ生地材質(ツメ)焼結合金
  • ワイヤエンドキャップ AIOULE(ふじわら)

    ワイヤエンドキャップ

    AIOULE(ふじわら)(4件のレビュー)
    559税込615
    1袋(20個)
    当日出荷
    ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
  • リーズロック ジョー・プリンス竹下

    リーズロック

    ジョー・プリンス竹下
    739税込813
    1個
    当日出荷
    専用工具不要でワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントパーツです。
    操作方法1.本体の矢印方向に合わせてワーヤーロープを差し込みます。2.ワイヤーロープの先端を反対側の穴に通します。ワイヤーロープの先端が10mmくらい本体から出るようにして下さい。3.ピンを矢印の方向にスライドさせると、ロックが解除され、ワーヤーロープの長さ調整ができます。※力が掛かっている状態ではピンが動かなくなり、調整ができません。
  • アームステンレススリーブ アーム[作業工具]

    アームステンレススリーブ

    アーム[作業工具](1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(10個)
    当日出荷
    圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使いください。 電食・腐食に強いステンレス製です!
    再生紙使用マーク適合
  • アルミクランプ管 AIOULE(ふじわら)

    アルミクランプ管

    AIOULE(ふじわら)
    1,998税込2,198
    1袋(30個)
    当日出荷
    W管
  • バラケ防止用スリーブ(アルミ) AIOULE(ふじわら)

    バラケ防止用スリーブ(アルミ)

    AIOULE(ふじわら)
    969税込1,066
    1袋(20個)
    当日出荷
    ワイヤロープ端部のバラケを防止するアルミ製スリーブです。
  • 吊り金具 ニッサチェイン

    吊り金具

    ニッサチェイン
    269税込296
    1パック(2個)
    当日出荷
    使用ビス(mm)M3
  • ヒゲカバー(ワイヤロープ圧縮加工時ヒゲかくし) AIOULE(ふじわら)

    ヒゲカバー(ワイヤロープ圧縮加工時ヒゲかくし)

    AIOULE(ふじわら)
    1,398税込1,538
    1シート(25個)
    4日以内出荷
    圧縮加工の時に出るヒゲをかくします。ワイヤロープ加工の時に出る危ないひげに巻いて怪我を防止します。シールになっていますので簡単に取り付けができます。ハーフカット品になります。
    材質軟質透明PVCシート透明
  • ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー(ステンレススリーブ用)圧着のみタイプ アーム[作業工具]

    ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー(ステンレススリーブ用)圧着のみタイプ

    アーム[作業工具]
    94,980税込104,478
    1丁
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)820質量(kg)7.9
  • アームスエージャー(ステンレススリーブ用) アーム[作業工具]

    アームスエージャー(ステンレススリーブ用)

    アーム[作業工具]
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    アームステンレススリーブ用手動油圧式のアームスエージャーです。 安全弁機構、早送り機構付きです。
    用途ステンレススリーブの圧着作業に仕様ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式)トラスコ品番858-0476セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト質量(kg)25.1最大出力(kN[tf])117(12)
  • アームスエージャー(ステンレススリーブ用) アーム[作業工具]

    アームスエージャー(ステンレススリーブ用)

    アーム[作業工具]
    329,800税込362,780
    1台
    5日以内出荷
    アームステンレススリーブ用電動油圧式のアームスエージャーです。 頭部が180°回転します。
    用途ステンレススリーブの圧着作業にトラスコ品番858-0475セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト質量(kg)19.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)760アズワン品番64-6549-44最大出力(kN[tf])108(11)
スリーブ・ロック