チェーンとは、金属製の輪を繋ぎ合わせた紐状の道具のこと。チェーンの使用環境は施設や公園から船舶まで多岐にわたります。倉庫や工場で荷物を移動させる際に吊るしたり、引っ張ったりするために使用されるほか、船舶の係留、門扉の施錠、物の盗難防止などの場面でも使用可能です。チェーンの種類には、汎用性の高いリンクチェーン、ねじれを防止する機能があるボールチェーンなどがあります。チェーンの素材は、耐久性や耐食性に優れたステンレスやスチールや、特殊合金鋼などです。素材の耐久性以外に、チェーンの輪の大きさや、接合部分が溶接されているか否かでも強度が変わります。
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用 材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
1本
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
1本
特価
89 税込98
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

長さ(m)0.3 寸法L(mm)300 寸法A(mm)1.2 寸法D(mm)1.2 寸法B(mm)14 参考使用荷重(kN)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.01
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。リンク:未溶接のため加工しやすいです。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。
用途連結部品・吊下げ用 材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ 長さ(m)30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。
用途携帯電話・ストラップ等に、落下防止用のチェーンとして トラスコ品番849-0320 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)13 寸法L(mm)300 寸法A(mm)1.2 寸法F(mm)4 寸法D(mm)1.2 寸法E(mm)2 寸法B(mm)14 寸法C(mm)8
1個
799 税込879
当日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
1本
639 税込703
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ニッサチェイン鉄ユニクロ三つ組
未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用。 トラスコ品番836-6575 質量(kg)1.74 内長P(mm)15.0 内幅W(mm)5.0 2018年トラスコ掲載ページ2 0903
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷

1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所銅チェーン5m 線径3mm
トラスコ品番159-9686 質量(g)0.825 内長P(mm)24 内幅W(mm)5 基本使用荷重(kN)0.39
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

栃木屋チェーンフック
エコ商品
線径Φ8mm迄のクサリ・ワイヤーロープ等をワンタッチで固定する為のフックです。
用途工作機械・農器具・大型軽量の筺体等・各種筺体・ケース等 質量(g)20.5 使用荷重(kg)25 部品名称フック、ストッパー、スプリング、ピン、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット 表面処理3価クロメート 許容荷重(N[kgf])245[25] RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.245
1個
999 税込1,099
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスヘビーリンクチェーン
エコ商品
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
仕上研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスショートマンテルチェーン Φ1.6
エコ商品
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
1本
799 税込879
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつ 材質/仕上銅/バレル研磨仕上げ 長さ(m)30
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして 材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)