チェーンとは、金属製の輪を繋ぎ合わせた紐状の道具のこと。チェーンの使用環境は施設や公園から船舶まで多岐にわたります。倉庫や工場で荷物を移動させる際に吊るしたり、引っ張ったりするために使用されるほか、船舶の係留、門扉の施錠、物の盗難防止などの場面でも使用可能です。チェーンの種類には、汎用性の高いリンクチェーン、ねじれを防止する機能があるボールチェーンなどがあります。チェーンの素材は、耐久性や耐食性に優れたステンレスやスチールや、特殊合金鋼などです。素材の耐久性以外に、チェーンの輪の大きさや、接合部分が溶接されているか否かでも強度が変わります。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。 表面処理ユニクロメッキ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SUS304ステンレス製チェーンに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたチェーンで、耐塩水・耐薬品・耐酸性雨・耐候性などの耐食性に優れています。 モノトーン仕様ですので、和風建築・舞台装置などに最適です。
寸法d(mm)5 耐荷重(kg)250 寸法W(mm)8 寸法P(mm)27 チェーン線径(Φmm)5
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビにくい材質で、非常に広範囲に使用されています。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。 表面処理研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-505 質量(kg)2.15 寸法W(mm)7 寸法P(mm)27 荷重(kg)250
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-502 質量(kg)0.86 使用荷重(kg)250 寸法W(mm)7 寸法P(mm)27 荷重(kg)250 チェーン線径(Φmm)5
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 参考使用荷重(kg)250
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)ガンメタチェーン
SUS304ステンレス製チェーンにガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたチェーンで、装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス ガンメタ
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリア透明チューブで保護されている、国産品のステンレス製のチェーン(鎖)です。 チェーンと接する対象物に傷がつきません。チェーンの衝撃音、摩擦音を和らげます。
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-510 質量(kg)4.29 寸法W(mm)7 寸法P(mm)27 荷重(kg)250
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷