絞り込み
線径(Φmm)
  • 2未満(9)
  • 2~4未満(14)
  • 4~6未満(8)
  • 6~8未満(3)
  • 8~10未満(1)
ブランド
  • ニッサチェイン
  • モノタロウ(8)
  • 水本機械製作所(99)
  • エスコ(38)
  • ラクテム(34)
  • コンドーテック(21)
  • アイビッグ(20)
  • TRUSCO(17)
  • TAKIGEN(タキゲン)(11)
  • イーグルクランプ(9)
  • AIOULE(ふじわら)(8)
  • 友屋(6)
  • 大洋製器工業(5)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • ユニット(3)
  • ハイロジック(3)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • YKK(2)
  • 栃木屋(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
長さ(m)
  • 0.034(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.056(1)
  • 0.064(1)
  • 0.07(1)
  • 0.075(1)
  • 0.1(2)
  • 0.15(2)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(5)
  • 0.4(2)
  • 0.45(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 15(3)
  • 30(29)
使用荷重
  • 0.1kN未満(5)
  • 0.1~0.5kN未満(13)
  • 0.5~1kN未満(7)
  • 1~5kN未満(6)
  • 5~10kN未満(1)
  • 15(2)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 250(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールチェーンコネクター ニッサチェインボールチェーンコネクターニッサチェイン(7件のレビュー)
489税込538
1パック(25個)ほか
当日出荷
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
カップリング ニッサチェインカップリングニッサチェイン(3件のレビュー)
399税込439
1パック(25個)ほか
当日出荷
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。RoHS指令(10物質対応)対応
リンクチェイン ニッサチェインリンクチェインニッサチェイン
489税込538
1本
当日出荷
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。表面処理ユニクロメッキ
用心鎖 ニッサチェイン用心鎖ニッサチェイン(5件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。規格(社)仮設工業会非該当品表面処理ユニクロメッキ仕上げ
リンクチェイン 未溶接タイプ ニッサチェインリンクチェイン 未溶接タイプニッサチェイン(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。表面処理ユニクロメッキ仕上げ
ビス止め端子 ニッサチェインビス止め端子ニッサチェイン(3件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。
ステンレス コネクター ニッサチェインステンレス コネクターニッサチェイン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100個)
当日出荷
仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ビス止め端子 ニッサチェインビス止め端子ニッサチェイン
169税込186
1パック(2個)
当日出荷
用途チェインを通した後、ネジで壁面などに止めます。表面処理研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキーリング ニッサチェインステンレスキーリングニッサチェイン
72税込79
1パック(1個)ほか
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
マンテルチェーン SUS304 ニッサチェインマンテルチェーン SUS304ニッサチェイン
379税込417
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両側にリングが取り付いていないので自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
参考使用荷重(kg)40表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
真ちゅう コネクター ニッサチェイン真ちゅう コネクターニッサチェイン
999税込1,099
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ボールチェーン専用パーツ 2仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
真ちゅう カップリング ニッサチェイン真ちゅう カップリングニッサチェイン
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷
用途ボールチェーン専用パーツ 1仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
リンクチェイン 鉄ユニクロ溶接 ニッサチェインリンクチェイン 鉄ユニクロ溶接ニッサチェイン
6,598税込7,258
1本
当日出荷から4日以内出荷
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ボールチェーン ニッサチェインボールチェーンニッサチェイン
8,798税込9,678
1巻(30m)
当日出荷から3日以内出荷
ねじれないことと、手触りの良さが特長。
表面処理クロームリールサイズ(mm)Φ120×80RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ボールチェイン ニッサチェインステンレス ボールチェインニッサチェイン
7,698税込8,468
1本(15m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理研磨リールサイズ(mm)Φ120×40リール質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカットチェイン ニッサチェインステンレスカットチェインニッサチェイン
329税込362
1パック(1個)
当日出荷
両端に二重リングが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。トラスコ品番127-7105材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)寸法(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスWリング ニッサチェインステンレスWリングニッサチェイン
63税込69
1パック(2個)ほか
当日出荷
ベーシックなWリング、容易に取り外しが行えます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス カップリング ニッサチェインステンレス カップリングニッサチェイン
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷
用途カップリング/ビス止め用カップリング/ボールキャッチ仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロリンクCタイプ 30m ニッサチェイン鉄ユニクロリンクCタイプ 30mニッサチェイン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。
用途連結部品・吊下げ用材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ長さ(m)30
サッシュチェーン SUS304 ニッサチェインサッシュチェーン SUS304ニッサチェイン(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
参考使用荷重(kg)70表面処理電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキーリング ニッサチェインステンレスキーリングニッサチェイン
199税込219
1パック(3個)ほか
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)参考使用荷重(kg)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0392
フリーチェーン ニッサチェインフリーチェーンニッサチェイン
1,398税込1,538
1箱(5本)
当日出荷
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。トラスコ品番126-2897材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)全長(mm)300チェーン径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
カップリングBB兼用 ニッサチェインカップリングBB兼用ニッサチェイン
90税込99
1パック(3個)ほか
当日出荷
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。材質本体:真ちゅう(C26080R)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス洋灯吊 ニッサチェインステンレス洋灯吊ニッサチェイン
219税込241
1パック(2個)ほか
当日出荷
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
平キーリング25 バフニッケル ニッサチェイン平キーリング25 バフニッケルニッサチェイン
989税込1,088
1ケース(5個)
当日出荷
仕様平キーリング25バフニッケルトラスコ品番125-9937シルバー質量(g)10
コネクター ニッサチェインコネクターニッサチェイン
269税込296特価
1パック(30個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
チェーンコレクション Sフック・Sフック ニッサチェインチェーンコレクション Sフック・Sフックニッサチェイン
319税込351
1パック(1個)
当日出荷
両端にエスカンが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。仕様チェーン内容:SM16L×400mm両SSH23付トラスコ品番128-0276材質鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304)品名C-220RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0196グリーン購入法適合
ニッケルキーリング ニッサチェインニッケルキーリングニッサチェイン
85税込94
1パック(2個)ほか
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスGリング ニッサチェインステンレスGリングニッサチェイン
239税込263
1パック(6個)ほか
当日出荷
二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。ステンレス製でサビに強いです。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。キーホルダーに。材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
真ちゅうパーツSY30用 ニッサチェイン真ちゅうパーツSY30用ニッサチェイン
569税込626
1パック(1個)
当日出荷
ワイヤーロープをねじ止めするタイプです。
用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。付属品六角レンチ×1個、イモネジ×3個トラスコ品番127-0907材質本体:真ちゅう(C3604)内容BYP-30C×1個入グリーン購入法適合
アルミパーツ ニッサチェインアルミパーツニッサチェイン
90税込99
1パック(4個)
当日出荷
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品。トラスコ品番127-5564材質本体:アルミニウム(A-5052)内容AYP-12A×4個入RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスキーチェイン ニッサチェインステンレスキーチェインニッサチェイン
1,798税込1,978
1ケース(5個)
当日出荷
仕様ステンレスキーチェイン30cmトラスコ品番126-3037質量(g)26長さ(m)0.3長さ(cm)30
リンクチェーン(未溶接タイプ)ステンレス製(SUS316) ニッサチェインリンクチェーン(未溶接タイプ)ステンレス製(SUS316)ニッサチェイン
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理電解研磨
鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン ニッサチェイン鉄ドブメッキ溶接リンクチェインニッサチェイン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ユニクロメッキに比べて防錆性に優れています。
用途間仕切り・転倒防止。2018年トラスコ掲載ページ2 0902
水栓用チェーン ニッサチェイン水栓用チェーンニッサチェイン
339税込373
1パック(1個)
当日出荷
国産の材料を使用した、ベーシックな水栓用チェーンです。
用途台所・洗面台・バスルームなどに。仕様チェイン:SS16N(SUS1.6Φショートマンテルチェイン)×30cm両端ダブルリング付トラスコ品番126-4636材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)品名W113長さ(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンコレクション ビス止め端子・ビス止め端子・ ニッサチェインチェーンコレクション ビス止め端子・ビス止め端子・ニッサチェイン
378税込416
1パック
当日出荷
両端にビス止め端子が付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。トラスコ品番125-9771材質クローム鉄、鎖:鉄(SWRM6)、ビス止め端子:ステンレス(SUS304)寸法(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルGリング ニッサチェインニッケルGリングニッサチェイン
189税込208
1パック(4個)
当日出荷
二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。キーホルダーに。トラスコ品番126-1419材質本体:鉄(SWRH62A)、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ寸法A(mm)20参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)49梱包内容IGR18-20×4個入RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.8
ユニクロ洋灯吊 ニッサチェインユニクロ洋灯吊ニッサチェイン
159税込175
1パック(6個)
当日出荷
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。トラスコ品番127-3977材質本体:鉄(SWRM6)、表面処理:ユニクロ寸法A(mm)25参考使用荷重(kg)3寸法B(mm)13.5寸法C(mm)14破断荷重(kg)41梱包内容ICH30×6個入線径(mm)3
平キーリング25mmA ゴールド ニッサチェイン平キーリング25mmA ゴールドニッサチェイン
989税込1,088
1ケース(5個)
当日出荷
仕様平キーリング25mmAゴールドトラスコ品番126-1487質量(g)10
プラスチックチェイン ニッサチェインプラスチックチェインニッサチェイン
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽くて鮮やかなチェーンです。
チェーン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら