リフテック
ステンレスチェーン
ステンレス製のチェーンです。
錆びや腐食に強く、耐食性に優れています。
食品関係や雨水・海水等の影響を受ける現場や酸を使い環境下においても最適です。
内容量
1本
全7種類を絞り込む
長さ(m)
5
10
最大使用荷重(t)
0.8
1.6
2.5
4
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg/m)
最大使用荷重(t)
チェーン寸法(mm)
チェーン線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82377176
S-010(10mm×10m)
10
2.2
1.6
D:10、P:30、A:14.7、B:34.7
10
¥
294,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82377185
S-013(13mm×10m)
10
3.8
2.5
D:13、P:39、A:17.5、B:43.5
13
¥
508,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82377201
S-016(16mm×5m)
5
5.7
4
D:16、P:48、A:24、B:56
16
¥
368,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82377210
S-010(10mm×5m)
5
2.2
1.6
D:10、P:30、A:14.7、B:34.7
10
¥
147,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82377219
S-016(16mm×10m)
10
5.7
4
D:16、P:48、A:24、B:56
16
¥
736,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82377228
S-013(13mm×5m)
5
3.8
2.5
D:13、P:39、A:17.5、B:43.5
13
¥
254,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82377237
S-007(7mm×10m)
10
1.1
0.8
D:7、P:21、A:10.3、B:24.3
7
¥
151,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません