絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 未来工業(1,161)
  • 三桂製作所(844)
  • Panasonic(パナソニック)(540)
  • ネオフレックス(370)
  • RS PRO(229)
  • エスコ(167)
  • 電成興業(159)
  • 日動電工(152)
  • 日本シーム工業(135)
  • 古河電工(古河電気工業)(100)
  • 岩崎電気(96)
  • 外山電気(85)
  • 大阪電具(ODK)(83)
  • セイワ工業(67)
  • 大阪コネクター製造(64)
  • 島田電機(63)
  • ネグロス電工(58)
  • 八州電工(53)
  • 伊藤電気製作所(42)
材質
  • その他(16)
  • アルミ(50)
  • ゴム(11)
  • スチール(259)
  • ステンレス(153)
  • 亜鉛合金(203)
  • 塩化ビニール(PVC)(92)
  • 樹脂(257)
  • (11)
  • 鋳鉄(118)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(533)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品のカテゴリでは各種ケーブルや電線を保護するために使用する管やそれに付随する部品などを取り扱っています。それぞれの用語を解説するとまず、電線管とは電線を守るために取り付ける管のことです。次にCDとPFですが、CDはオレンジ色の着色が施されており、主にコンクリートに埋設されます。また、耐熱性がないことも特徴の一つです。それに対しPFは着色や使用場所の制限はなく、耐熱性のあることが特徴です。そして最後に可とう管とは自在に曲げることができる柔らかい管のことをいいます。
4,774件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)未来工業(41件のレビュー)
89税込98
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
ネオシール 日東化成工業ネオシール日東化成工業(18件のレビュー)
999税込1,099
1個(1kg)
当日出荷
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用ダークグレー使用温度範囲(℃)-20~+80
タイシーラー モノタロウタイシーラーモノタロウ(54件のレビュー)
539税込593
1個(1kg)
当日出荷
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
PVKボックス 未来工業PVKボックス未来工業(34件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。 高耐候性 耐衝撃性
適合規格(PS)E
防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)未来工業(20件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズタカチ電機工業(23件のレビュー)
679税込747
1台
当日出荷
低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。
保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付三桂製作所(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)ねじなし露出スイッチボックスPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質鋼板製電気亜鉛めっき付属品皿小ねじ(M4×10)2本規格JIS C8340適合規格(PS)E
露出スイッチボックス(ブランクタイプ) 未来工業露出スイッチボックス(ブランクタイプ)未来工業(15件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質PVC適合規格(PS)E
ねじなし電線管 Panasonic(パナソニック)ねじなし電線管Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス) 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)未来工業(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベージュバンド通し穴
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)防水型未来工業(11件のレビュー)
179税込197
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
ネオシール 日東化成工業ネオシール日東化成工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(1kg)
欠品中
粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。ライトグレー比重2.05難燃性UL-94 V-0レベル加熱減量(%)0.10吸水率(%)0.02絶縁抵抗1.70×1013
PVKボックス 未来工業PVKボックス未来工業(14件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)ねじなしコネクタPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製仕様アース端子付規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
フルカラー 露出増設ボックス Panasonic(パナソニック)フルカラー 露出増設ボックスPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ミルキーホワイト
フェラル 三桂製作所フェラル三桂製作所(7件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスの端末を保護します。
用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻(30m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
耐火パテ硬化型不燃タイプ 因幡電工耐火パテ硬化型不燃タイプ因幡電工(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(1000g)
当日出荷
不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580グレー規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755使用厚さ(mm)10~3200
ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)ねじなしカップリングPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330適合規格(PS)E
ユニバーサルボックス 未来工業ユニバーサルボックス未来工業(21件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格(PS)E
プラシール 日東化成工業プラシール日東化成工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(1kg)
当日出荷
不乾性耐熱シール材。 使いやすいスリット入り。 低温時の作業性アップ。 熱膨張性。防水性。
用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火グレー比重1.6アズワン品番65-1795-78
露出用四角ボックス( 取付自在蓋) 未来工業露出用四角ボックス( 取付自在蓋)未来工業(24件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F仕様パッキング付
プロテクトカバー (器具用保護カバー) 未来工業プロテクトカバー (器具用保護カバー)未来工業(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
プラブッシング Panasonic(パナソニック)プラブッシングPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(8件のレビュー)
73税込80
1個ほか
当日出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
ベージュ適合規格PSE
パネルボックス(あと付はさみボックス) 未来工業パネルボックス(あと付はさみボックス)未来工業(31件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E最少必要な壁裏空間(mm)37適合壁厚(mm)2~25
ミラフレキMF(PFD) 未来工業ミラフレキMF(PFD)未来工業(4件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
防水カブセ蓋プールボックス 伊藤電気製作所防水カブセ蓋プールボックス伊藤電気製作所(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋タイプHI材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ネオシール 日東化成工業ネオシール日東化成工業(2件のレビュー)
999税込1,099
1個(1kg)
当日出荷
粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。ホワイト比重2.05加熱減量(%)0.12吸水率(%)0.04絶縁抵抗1.41×1014
露出用スイッチボックス 日動電工露出用スイッチボックス日動電工(27件のレビュー)
318税込350特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(7件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
カップリング 未来工業カップリング未来工業(14件のレビュー)
81税込89
1個ほか
当日出荷
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)(最小値)1.5
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)三桂製作所(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)地中埋設管エフレックス古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形) 日動電工アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形)日動電工(50件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
すきまなしの成形ノック。 露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニルアイボリー
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
499税込549
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
...
電線管/付属品特集
おすすめ人気ランキング
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品