電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品のカテゴリでは各種ケーブルや電線を保護するために使用する管やそれに付随する部品などを取り扱っています。それぞれの用語を解説するとまず、電線管とは電線を守るために取り付ける管のことです。次にCDとPFですが、CDはオレンジ色の着色が施されており、主にコンクリートに埋設されます。また、耐熱性がないことも特徴の一つです。それに対しPFは着色や使用場所の制限はなく、耐熱性のあることが特徴です。そして最後に可とう管とは自在に曲げることができる柔らかい管のことをいいます。
4,343件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個(1個)ほか
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用 ダークグレー 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

タイシーラー モノタロウ 動画あり
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個(1kg)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製 仕様アース端子付 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 表面処理電気亜鉛めっき
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
1個(1個)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。 使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。 ライトグレー 比重2.05 難燃性UL-94 V-0レベル 加熱減量(%)0.10 吸水率(%)0.02 絶縁抵抗1.70×1013
1個(1kg)
1,298 税込1,428
当日出荷


ケイフレックスの端末を保護します。
用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330 適合規格(PS)E
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋 タイプHI 材質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E 最少必要な壁裏空間(mm)37 適合壁厚(mm)2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不乾性耐熱シール材。 使いやすいスリット入り。 低温時の作業性アップ。 熱膨張性。防水性。
用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 グレー 比重1.6 アズワン品番65-1795-78
1個(1kg)
1,898 税込2,088
当日出荷

不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580 グレー 規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755 使用厚さ(mm)10~3200
1個(1000g)
2,198 税込2,418
当日出荷

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F 仕様パッキング付
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。 ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様側面ノック:22(25)×1
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
1巻
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個ほか
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。 使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。 ホワイト 比重2.05 加熱減量(%)0.12 吸水率(%)0.04 絶縁抵抗1.41×1014
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

おすすめ人気ランキング