電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「電線管 ソケット」の検索結果
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
トラスコ品番584-0063
使用温度範囲(℃)-40~+90
定格電流(A)30
使用可能電線範囲2~6
コンタクト数1
耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(6000個)
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。
トラスコ品番584-0065
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+90
定格電流(A)30
適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5
使用可能電線範囲2~6
コンタクト数1
耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(200個)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.0対応です。
トラスコ品番584-1535
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+90
定格電流(A)30
適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6
使用可能電線範囲2~6
コンタクト数1
耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(200個)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.6対応です。
トラスコ品番584-1540
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+90
定格電流(A)30
適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7.5
使用可能電線範囲2~6
コンタクト数1
耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(200個)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
トラスコ品番584-1536
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+90
定格電流(A)30
適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7
使用可能電線範囲2~6
コンタクト数1
耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(200個)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。