電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「アルミニウム」の検索結果
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品のカテゴリでは各種ケーブルや電線を保護するために使用する管やそれに付随する部品などを取り扱っています。それぞれの用語を解説するとまず、電線管とは電線を守るために取り付ける管のことです。次にCDとPFですが、CDはオレンジ色の着色が施されており、主にコンクリートに埋設されます。また、耐熱性がないことも特徴の一つです。それに対しPFは着色や使用場所の制限はなく、耐熱性のあることが特徴です。そして最後に可とう管とは自在に曲げることができる柔らかい管のことをいいます。
関連キーワード
商品豆知識
1セット(100枚)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ボックス穴をホルソーであける新工法にそのまま使用できるスライドボックスです
(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています)
タッピンねじ・アルミ箔・新工法用磁石付(1点探知)
PF22まで直接配管できる兼用ノック
種類1ヶ用
適合仕切板上下仕切り用/1M左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)TLフレキ16・22/2CD管16・22/2PF管14・16・22/2
差し込みノック接続管(本数)-
1パック(100個)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付です。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー用鉄線クランプ付きです。
スタット(3分)・塗代カバー(アルミ箔付)付きです。
Gタイプのハブですから、接続も解除も一発でOKです。
2個のハブ付は、送り配管に便利です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
規格JIS C8435
省令準耐火構造の住宅に対応したあと付けパネルボックスです。
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット。
アルミシートがシッカリと壁穴のすき間を密着し、火災時の延焼を防ぎます。
耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防ぎます。
スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
色電着塗装(色:黒)
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg)
上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で
す。(収納時約3.76m)
3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m)
ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。
ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
付属品タッピンねじ付
深さ(mm)45
ボックス穴をSBホルソーであけられるスライドボックスです。(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています。)
ボックスの背中合わせもできます。
磁石を取り付ければビックス穴をホルソーで簡単にあけれます。
深さ(mm)28
付属品アルミ箔付・タッピンねじ付
深さ(mm)38
塗代カバー不要!器具直付けタイプです。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔付
色グレー
種類1個用
側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
付属品アルミ箔付・タッピンねじ付・耐火ブッシング付
省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。
鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
付属品アルミ箔付・タッピンねじ付・磁石付
深さ(mm)38
ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付ですから、ボックス深さ(45mm)のままの仕上がり寸法で施工ができます。
側面固定台座により、軽量間柱に直接固定できます。
二重天井内の野縁受けにガッチリ固定!
(ボックス裏面に野縁受けの溝が付いています。)
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔付(塗代カバー)
色グレー
種類中形四角(浅型)
側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)(CSW-3NY、-4、-5、-6は除く)
仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
付属品タッピンねじ付、アルミ箔付
深さ(mm)36
適合仕切板上下仕切用:-左右仕切用:2M付
DIN規格35mm巾の機器取り付け用レールです。
機器が任意の位置に取り付けられ、取り外しも容易です。
金ノコで必要な長さに切断して使用できます。
材質アルミ製
省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。
鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
深さ47mm!(標準品より9mm深い)ケーブルの収納が楽です。
付属品タッピンねじ
省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。
鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
深さ30mm!引き戸壁など薄壁に最適です。(標準形より8mm浅い)
付属品タッピンねじ
省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。
鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
仕様アルミ箔付、磁石付、仕切板(53M)付
付属品タッピンねじ付
種類4ヶ用
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
深さ35mmの極薄型!
平塗代カバー付は、ボックスの内側に収まるフラットタイプですから、ボックス深さ(35mm)のままの仕上がり寸法で施工できます。
ノックがドライバーで開けられます。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)
軽量間柱への直接取り付けに便利な側面ビス穴ノック付。
スタット無しです。(Φ11の穴付)
仕切板付(CSW-3SSNF)
CSW-3SSNFは、間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。
(打込みにご使用の際は、別途養生テープを貼ってください。)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔付(塗代カバー)
色グレー
側面ノックアウト22・22・22(25・25・25)用×2
ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付です。
3分ボルトが突起せずに取り付けられる固定溝付。40mm軽量間柱内にボックスが収まります。
ボルトへのボックス取り付けが正面から行える為、GL壁等に最適です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
種類中形四角(浅型)
側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
付属品タッピンねじ付、アルミ箔付・磁石付
深さ(mm)28
照明器具用のスライドボックスです。
機具取り付けピッチが66.7mmですから切り欠きが小さくてすみます。
ポリ台の中心がボックスの中心にくるよう、ポリ台取り付け穴が設けてあります。
仕様アルミ箔付
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
DIN規格35mm巾の機器取り付け用レールです。
機器が任意の位置に取り付けられ、取り外しも容易です。
金ノコで必要な長さに切断して使用できます。
材質アルミ製
1セット(10個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
付属品アルミ箔付
規格3ヶ用セパレーター付(深さ:40mm)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。