リニアガイド、ブロック :「2mm」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
[[MK]][[MKS]][[HK]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
[[MK]][[MKS]][[HK]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
材質(アダプタプレート)SS330相当/黒色酸化皮膜
スリムタイプ。
ブレーキ機構つき。
テーブル保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。
常時閉(Normally Closed)タイプです。
空気圧供給時:クランプを開放します。
空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧を排出する制御装置と組み合わせてご使用ください。
LBPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。
別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
制御方式空気圧・常時閉
圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65
応答時間(秒)max. 0.06
寿命(クランプ寿命)1500万回/(ブレーキ寿命)1 500回
使用温度範囲(℃)-10~70
仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション) 不可
低コストタイプ。
テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。
低コストの常時閉(NormallyClose)タイプです。
空気圧供給時:クランプを解放します。
空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。
コンパクト設計。
既存システムへの組み付けも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
使用温度範囲(℃)-10~70
制御方式空気圧・常時閉
呼び【適合レール】#15~#25
最高使用圧力(MPa)0.65
応答時間(秒)最大0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)0.55(開放)
プラスコネクション不可
スリムタイプ。
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
常時閉(Normally Closed)タイプです。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
LKPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。
別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
寸法A1(mm)20
寸法B3(mm)20
材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(スプリングケース) A6082相当、アルマイト処理/(エアフィルタ) 真鍮
制御方式空気圧・常時閉
圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65
応答時間(秒)max. 0.06
寿命(クランプ寿命)500万回
使用温度範囲(℃)-10~70
仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション)不可
低コストタイプ。
テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。
低コストの常時開(NormallyOpen)タイプです。
空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。
空気圧排出時:クランプを開放します。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
使用温度範囲(℃)-10~70
制御方式空気圧・常時開
呼び【適合レール】#15~#25
最高使用圧力(MPa)0.65
応答時間(秒)最大0.06
寿命【クランプ】100万回
最低使用圧力(MPa)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムタイプ。
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
常時開(Normally Open)タイプです。
空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。
空気圧排出時:クランプを開放します。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮
制御方式空気圧・常時閉
圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65
応答時間(秒)max. 0.06
寿命(クランプ寿命)500万回
使用温度範囲(℃)-10~70
仕様(適用レールの呼び) #15~#55
リニアシャフト用。
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
常時閉(Normally Closed)タイプです。
空気圧供給時:クランプを開放します。
空気圧排出時:ばねの力でシャフトをクランプします。
リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。
材質(本体)SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(エアフィルタ)真鍮、(コンタクトセクション)SUJ2相当/表面処理なし、(アジャストスクリュー)SUJ2相当/表面処理なし
寸法H(mm)6
寸法A(mm)54
寸法B(mm)56
寸法X(mm)22
寸法B2(mm)15
寸法A1(mm)15
寸法H1(mm)31.5
寸法B1(mm)37
寸法G(mm)M5
寸法A2(mm)5
寸法B3(mm)11
適合シャフト径(Φmm)16
リニアシャフト用。
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
常時開(Normally Open)タイプです。
空気圧供給時:シャフトをクランプします。
空気圧排出時:クランプを開放します。
リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。
[[MKR-1600-A]]は、寸法変更にともない品番を変更しました。新旧品番は次のとおりです。
材質(本体)SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)SUJ2相当/表面処理なし、(アジャストスクリュー)SUJ2相当/表面処理なし、(キャップ)SUS303
寸法H(mm)6
寸法A(mm)54
寸法X(mm)22
寸法B2(mm)15
寸法A1(mm)15
寸法H1(mm)31.5
寸法B1(mm)37
寸法G(mm)M5
寸法A2(mm)5
寸法B3(mm)11
適合シャフト径(Φmm)16
保持トルク(N・m)5.2
保持力(N)650
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
[[LBHS]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
[[LBHS]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
材質(本体)S235JR、(Oリング)FKM、(カッティングリング)16MnCrSPb5
材質(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール*1)NBR、(Oリング)FKM
『直動部品』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。