リニアガイド、ブロック :「表面粗さ」の検索結果

LMガイド、ブロックは、転がりによってスライドし、直線運動をもたらす部品。装置の部品として使用されます。レールと、レール上を移動するブロックがセットになったものがLMガイドです。精密な動作が可能で、動作の再現性を求められる装置に強いことが特徴です。レール、ブロックにはさまざまなサイズがありますので、装置に合わせて選択を。また、高い剛性を追求したモデルの展開もあり、大きな加重のかかる部位での利用に適しています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング保持、エア解放。Z軸(縦軸)の保持、位置決め、びびり防止。継ぎ仕様のレールに使用可。非常時の緊急停止。ローバックラッシ。摩擦板の交換可能。ワンタッチ継手付(Φ4)。複数取付可。追エア不要。摩擦板を変えることで保持力UP(RBSH形)
付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個 材質S50C相当 タイプ標準仕様 寸法G(mm)14.7 公差(mm)【N寸法】-0.05~0 焼入硬度HRC50~60(深さ0.2~0.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.92MB) 表面粗さRa0.4
1個
92,980 税込102,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

スプリング保持、エア解放。Z軸(縦軸)の保持、位置決め、びびり防止。継ぎ仕様のレールに使用可。非常時の緊急停止。ローバックラッシ。摩擦板の交換可能。ワンタッチ継手付(Φ4)。複数取付可。追エア不要。摩擦板を変えることで保持力UP(RBSH形)
付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個 材質S50C相当 タイプ標準仕様 空気圧力(MPa)【最小開放】0.4 寸法G(mm)14.7 公差(mm)【N寸法】-0.05~0 焼入硬度HRC50~60(深さ0.2~0.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.92MB) 表面粗さRa0.4
1個
96,980 税込106,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)