絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 手研磨

手研磨とは機械を使用せず、手の動きのみで研磨を行う作業です。さまざまなグッズがあり、研磨シートやスチールウール、ヤスリなどが代表的です。研磨シートにはペーパーのほか研磨パッド、研磨布などがあり、素材の特性や工程に応じてそれぞれ使い分けることで、より高い効果を発揮します。スチールウールはスチールを長い繊維状に加工したもので、柔らかく弾力性に優れ、研磨のほか塗装の下地作りや汚れ落としにも効果があります。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
5,890件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用クラフトヤスリ ツボサン木工用クラフトヤスリツボサン(8件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から8日以内出荷
両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。厚さ(mm)4
クラフトヤスリ ツボサンクラフトヤスリツボサン
549税込604
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)190刃長(mm)100目の粗さ中目適合材鉄などの一般金属
金型砥石PA TRUSCO金型砥石PATRUSCO
5,498税込6,048
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。
用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。長さ(mm)150仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220材質Al2O3、SiO2桃色適合材金型
NORTON ベアテックスハンドパッド ノートン(サンゴバン)NORTON ベアテックスハンドパッドノートン(サンゴバン)
2,398税込2,638
1セット(10枚)ほか
当日出荷
●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目を入れた使い勝手の良い不織布ハンドパッドです。 ●独自の製法により砥粒が不織布層の内部まで浸透しており長寿命です。 ●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目が入っており、ワークに合わせた研磨が可能です。
用途●仕上がり番手(120~180):ステンレス・アルミ等のヘアライン加工、酸化被膜や塗装の剥離、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(240~320):金属ヘアライン加工、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(400~600):細かめのステンレス、アルミ等へのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の面荒らしに。 ●仕上がり番手(1000~1200):陶器や食器、洗面台の汚れ取り、アルミ・ステンレス・銅・真鍮などの傷ぼかしやつや消し作業に。 ●仕上がり番手(1500~3000):プリント基板・各種金属・非金属・木工面のつや消しぼかし作業、面粗さの調整作業、ステンレスのぼかし作業に。長さ(mm)230幅(mm)150
曲面用布ヤスリ(フィニッシング クロスシート) 1枚入り FUJI STAR(三共理化学)曲面用布ヤスリ(フィニッシング クロスシート) 1枚入りFUJI STAR(三共理化学)(10件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷
曲面専用のやわらかい布ヤスリで水研ぎ・空研ぎの両方に使用できます。
寸法(mm)230×280砥材CC基材綿布
アトマ1/4 替刃 ツボ万アトマ1/4 替刃ツボ万(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
経済的な替刃方式。 消耗したら新しいダイヤに簡単に取替。 裏面両面テープ。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など寸法(mm)37.5×105適合材金型、包丁、石材、タイル、陶器など
180mm真鍮ブラシ エスコ180mm真鍮ブラシエスコ
520税込572
1個
当日出荷
材質(ブラシ部)真鍮全長(mm)180寸法・サイズ(mm)ブラシ:35仕様3列7行エスコ品番EA109DG-2材質(柄部)プラスチック
マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリインターナショナルダイヤ
2,598税込2,858
1本
当日出荷から11日以内出荷
市販のシャーペンや専用ピンバイスPV90、PV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状範囲(mm)電着:21
細工用5本型 半丸 中目 ツボサン細工用5本型 半丸 中目ツボサン
1,098税込1,208
1本
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
紐(ひも)ヤスリ ミッチェル紐(ひも)ヤスリミッチェル
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から4日以内出荷
切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
用途手の届かないような細かい部分の研磨に。一般鋼材、木材、プラスチックなど。1巻長さ(m)15
一般刃物用砥石 仕上げ用 SK11一般刃物用砥石 仕上げ用SK11(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。より優れた切れ味を求めるときに使用する仕上げ研ぎ用です。荒研ぎ・中研ぎを終えた後に使用することで、より優れた切れ味にすることが出来ます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度3000砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×15
スコッチブライト ハンドパッド7447 一般仕上げ用 3M(スリーエム)スコッチブライト ハンドパッド7447 一般仕上げ用3M(スリーエム)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10枚)
当日出荷
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
PC柄ミニナイロンブラシ SSPOWERPC柄ミニナイロンブラシSSPOWER
259税込285
1本
当日出荷
手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)180ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディーブラシ 直 鋼線 SUN UPハンディーブラシ 直 鋼線SUN UP
399税込439
1個
当日出荷
サビ落とし・メッキ下地処理・バリ取り等の研掃作業に。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。
材質鋼線全長(mm)210ブラシ長(mm)15質量(g)60
マジカルクロス 3種入 H&Hマジカルクロス 3種入H&H(1件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
黒くなっても効果は変わりませんので繰り返し使えて経済的です。 クロスの色により浸透させています砥粒の粒度が違いますので、使途により選別が可能です。 各素材の小さな傷や汚れを簡単に落とし光沢を蘇えらせることができます。 磨いた後は防汚効果があります。 少量の水をつけて磨くとより綺麗に仕上がります。 3種類の粒度の違うクロスのセットです。
用途ピンクのクロス(#3000相当)…金属の磨き上げと艶出し用 イエローのクロス(#8000相当)…プラスチック樹脂製品やインテリア事務機器などの汚れ落とし・艶出し用 ホワイトのクロス(#1200相当)…貴金属・装飾アクセサリーなどの磨き・艶出し用粒度#3000相当・#8000相当・#1200相当寸法(mm)約145×約145
六角軸 ロータリーダイヤモンドヤスリ 高芝ギムネ製作所六角軸 ロータリーダイヤモンドヤスリ高芝ギムネ製作所
859税込945
1本
当日出荷から翌々日出荷
1:どんな加工物にも繊細に対応する!2:六角軸でインパクトドリルにもワンタッチ取り付け!
用途焼入れ材・超硬・ハイス鋼・ガラスなどの硬い材料の研磨・切削に。金型の保全、補修、バリとりに。シャンク径(Φmm)六角軸6.35
けずるくんプラスチック用 千吉けずるくんプラスチック用千吉(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。プラスチックをはじめ、軽金属の研削、研磨に最適です。荒目と仕上目の兼用タイプです。
用途プラスチック等の研削、研磨作業。適合材プラスチック等形状目の粗さ荒目・仕上目全長(mm)215仕様プラスチック用グリップ:緑
精密チタンDヤスリ E-Value精密チタンDヤスリE-Value
229税込252
1本
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの半丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂形状半丸幅(mm)7厚さ(mm)7全長(mm)145材質(本体)S45Cヤスリ部外径W(Φmm)約7
オイルストーン スティック SK11オイルストーン スティックSK11(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スティックタイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。 別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
用途彫刻刀やノミまたはカットしたパイプの内径に発生したバリの除去作業。粒度320相当
耐水研磨紙 DACS FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙 DACSFUJI STAR(三共理化学)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から13日以内出荷
AA砥粒使用のため硬質塗膜の仕上げ研磨用です。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
焼入研磨丸棒 FDB 斎藤ツヰストドリル製作所焼入研磨丸棒 FDB斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付 ツボサン鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付ツボサン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
形状刃厚(mm)5
ヤスリ丸 エンジニアヤスリ丸エンジニア(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
全長(mm)200ヤスリ部寸法(mm)100外径(Φmm)4形状トラスコ品番827-9396
ステンレス用ヤスリ(GRIP付) トリカット ツボサンステンレス用ヤスリ(GRIP付) トリカットツボサン(1件のレビュー)
1,588税込1,747
1本
当日出荷
素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。形状
小判型ワイヤブラシ KTC小判型ワイヤブラシKTC(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)全長(mm)130寸法(mm)110×50(ブラシ)トラスコ品番807-0827形状-質量(g)103タイプ小判型ワイヤブラシ線径(Φmm)0.3柄の形状-材質(柄部)
研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬)研玉 アルミオキサイト(AO)ヤナセ(柳瀬)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ブラシ クロダブラシ真鍮ブラシクロダブラシ(10件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
線径(Φ)0.14
6D3型チャンネルブラシ TRUSCO6D3型チャンネルブラシTRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷
アイロンの形をしているので力が入りやすく、広い範囲の研磨に適しています。
用途溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなど。ヘッド形状6D3型毛丈(mm)15
コンデンサーブラシシングル巻 TRUSCOコンデンサーブラシシングル巻TRUSCO
909税込1,000
1本
当日出荷
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。耐薬品性・耐熱性に優れます。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)PPS、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8
ハンドラッパー 緑超精密仕上げ TRUSCOハンドラッパー 緑超精密仕上げTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。粒度#600仕様超精密仕上用トラスコ品番220-8369長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5全長(mm)150質量(g)28
180mm 5行 ステンレスブラシ エスコ180mm 5行 ステンレスブラシエスコ(2件のレビュー)
1,080税込1,188
1個
当日出荷
先端部分がスクレーバーになっています。錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除など材質(ブラシ部)ステンレス全長(mm)180植付(mm)57付属品スクレーパーエスコ品番EA109EB-1タイプ5行
フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用) ツボサンフレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用)ツボサン
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から4日以内出荷
シート形状の両面シートが付属しますので、幅広い用途に使用できます。カッターナイフや金切りハサミでカット可能で、パットや棒状の物など、ご希望の箇所に張り付けてご使用下さい。ダイヤモンド部が、ドット形状で切り粉や研磨液を効率的に排出できます。目詰まりしにくく、冷却効果の高い作業を実現します。
細工用ヤスリセット ブリスターパック入り ツボサン細工用ヤスリセット ブリスターパック入りツボサン
2,298税込2,528
1セット(3本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ中目
油砥石 角 Aコンビ 大和製砥所油砥石 角 Aコンビ大和製砥所
1,998税込2,198
1本
当日出荷
細目(#320相当)と中目(#180相当)のコンビネーションタイプです。
用途鉄や鋼など拡張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに。トラスコ品番256-5641材質アルミナ系ビトリファイド長さ(mm)115形状幅(mm)38厚さ(mm)16タイプAコンビRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドライン丸ヤスリ ツボサンダイヤモンドライン丸ヤスリツボサン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
針のような形状のダイヤモンドヤスリです。 柄部を太径にして手に持ち易く作業性を高めています。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別S-10材質炭素工具鋼形状丸 (先端テーパー)全長(mm)170ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
研磨布 クロスロール 冨士トンボ礦業研磨布 クロスロール冨士トンボ礦業
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から9日以内出荷
研磨布をロール状にした製品です。所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。「JIS R 6251研磨布」 認定品
用途金属・非金属の研磨などに長さ(m)36.5基材JW、XW砥粒AA粘着剤膠(G/G)適合材金属・非金属
PC柄ミニ真鍮ワイヤブラシ SSPOWERPC柄ミニ真鍮ワイヤブラシSSPOWER
239税込263
1本
当日出荷
手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)180ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディーブラシ 直 塩ビ SUN UPハンディーブラシ 直 塩ビSUN UP(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
洗浄・掃除作業等に。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。ソフトな当りのブラシ。
材質塩ビ(PVC)全長(mm)210ブラシ長(mm)15質量(g)55
竹ブラシ SK11竹ブラシSK11(3件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
細かな部分のサビ汚れ落としに最適です。金属にキズを付けにくい、腰の柔らかい真鍮線です。細かな部分に最適なミニタイプです。
用途細かな部分のサビ汚れ落とし。材質(毛)真鍮タイプ竹ブラシ、直柄、ミニ材質(柄部)
ワイヤーブラシ GISUKE(タカギ)ワイヤーブラシGISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から翌々日出荷
サビ落としや機械類の細かい箇所の掃除などに。
手研磨