医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。
大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。
体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。
自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。
32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測
測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0
表示3桁+℃表示(0.1℃毎)
電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)
使用環境温度(℃)15~40
測定距離3~5cm
温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃
電池寿命約2000回測定可能
モード体温測定モード・物体表面温度測定モード
アズワン品番65-2320-16
保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa
使用環境湿度(%)85RH以下
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000
測定部位額
バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)
一般的名称皮膚赤外線体温計
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!
シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
医薬品医療機器等法一般医療機器
かかとにクッション材を使用した使い捨てスリッパです。
甲部分もパイル地なので足にもやさしく、前開きなのでムレにくくなっています。
1足ずつ個包装になっており、衛生面にも配慮しております。
用途入院時の屋内履き、事務所内など
材質(アッパー)ポリエステル、(ソール)EVA
色ホワイト
サイズフリー
幅(cm)約10.5
全長(cm)約27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
チャック付きで開閉できるポリエチレン袋。
材質軟質ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)0.04
特に基準の厳しい赤のSEKマーク付きの白衣です。制菌加工(黄色ブドウ球菌に加え、肺炎かん菌など人体に有害な菌の増殖を抑えるます)と防汚加工が施された素材を使用し。袖口にヒモが入っていて調整できるタイプです。ボタンが隠れる比翼仕立て。左胸と両腰にポケット付いており、両腰ポケットは7.9インチタブレットがすっぽり収納できます。
用途ドラッグストアー、調剤薬局、研究室、検査室、食品関連、給食センター等さまざまな現場で
色ホワイト
材質ポリエステル65%、綿35%
性別男性用
機能制菌加工、防汚加工
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。
残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)
滅菌あり
滅菌方法電子線
筒先中口
目盛あり
先端形状ルアーロック式
先端外径(Φmm)4
吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。
手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質不織布・フィルム・高分子吸収剤
寸法(mm)600×900
アズワン品番8-8279-01
1袋(20枚)
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
特に基準の厳しい赤のSEKマーク付きの白衣です。制菌加工(黄色ブドウ球菌に加え、肺炎かん菌など人体に有害な菌の増殖を抑えるます)と防汚加工が施された素材を使用し。袖口にヒモが入っていて調整できるタイプです。ボタンが隠れる比翼仕立て。左胸と両腰にポケット付いており、両腰ポケットは7.9インチタブレットがすっぽり収納できます。
用途ドラッグストアー、調剤薬局、研究室、検査室、食品関連、給食センター等さまざまな現場で
色ホワイト
材質ポリエステル65%、綿35%
性別女性用
機能制菌加工、防汚加工
こんなお得な商品も!
スプリングメジャー
モノタロウ
¥229
税込¥252
黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m)2
仕様ネームスペース付き
材質本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維
サイズΦ55×8mm
最小目盛1mm
アズワン品番7-1139-01
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
SEKマークに対応する高度な抗菌性素材。
ドラッグストアや調剤薬局、食品関連企業や給食センターなど多様な職場に対応できる白衣コート。
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地バーバリー
生地性能帯電防止、制菌性
性別男性用
PP素材のため撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
前面にファスナーがついていますので、着脱も容易に行えます。
色白
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
色飴
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様ラテックスフリー
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕
電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)
本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228
機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)
電池寿命250回(目安)
メモリー機能2人×90回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01
適合腕周(cm)17~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品はファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容白衣、キャップ、マスク
ポケットが6個ついたマチ付きのウォールポケットになります。
台布もポケットもクリアービニールを使い、中が見えるので、雑誌や小物を入れてインテリアにもなります。
留め具は、ハトメを使っており、日本製縫製品ですので、丈夫な作りになっています。
材質台布・ポケット=クリアービニール(PVC)、ハトメ=プラスチック
色クリア
質量(g)約160
寸法(幅W×高さH)(mm)約300×575(ポケットサイズ:140×140×マチ20)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
6・12・24・36・60・120mLをラインナップした、キャップ色が豊富な増量タイプの軟膏壺。金鵄製作所製の「定量軟膏容器(深型軟膏壷)」に比べて20%容量を大きくした『増量タイプ』です。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼ。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
色(本体)白
バックライト付きの大型表示。
物体表面温度の測定もできます。
(ミルクなどの温度も測定可能)
非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位額
測定方式赤外線式
測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9
材質ABS、PMMA
オートパワーオフあり
電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)
電池寿命約5000回(手動電源オフ時)
一般的名称皮膚赤外線体温計
消費電流(mA)20以下
バックライトあり
保護装置内部電源機器(電撃に対して)
分類(装着部)BF形
測定時間(秒)約1
表示体温3桁表示
最小表示(℃)0.1
許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)
使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)
保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)
仕様告知音あり(サイレントモード付)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
メモリが多く大変便利。口径が共通で多目的に使えます。
材質(本体)PP
口内径(Φmm)16.3
材質(キャップ)PE
色(キャップ)白
PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様未滅菌
材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
1本ずつ包装された、滅菌済木製舌圧子です。
清潔な滅菌済 個包装
廃棄に便利な紙製滅菌バッグ
面取り加工で安全
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000039
医薬品医療機器等法一般医療機器
水分うるうる!やさしくふける。水分うるうる層にうんちなじみ成分を配合しているので、時間が経ったこびりつきうんちにもサッとなじんで、やさしくキレイにふいてあげられます。
商品タイプ詰替え
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位手首
仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース
材質ABS、ポリエステル
寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28
色ホワイト
測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)ABS、ポリエステル
質量(g)約125(乾電池含まず)
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
本体質量(g)約125(乾電池含まず)
測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28
目量1mmHg
保証期間1年
電池寿命約250回(1日1回使用の場合)
型式承認番号第Q163号
メモリー機能90回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28
安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
タイプ針無
先端形状ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
特殊配合によってスリッパに最適な強度とやゆらかさを持たせた素材は、耐水・耐薬品性にすぐれ、繰返し消毒しても耐久性があります。
ヒールの肉抜き加工により軽量化と適度なクッション性を持たせ、疲れない高さになっています。
日本人の足型に合わせて作られて入るのでスリッパと足がぴったりフィットします。 一体型で、底は特殊なすべり止め加工がしてあります。
色スカイブルー
材質塩化ビニル
機能耐水、耐薬品性、軽量、クッション性、滑り止め加工、抗菌加工
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。
マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×330
材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
CDがケースごとすっぽり入るウォールポケット。お気に入りのCDを飾ってお部屋のインテリアに。
また、店舗用什器や展示会などでのディスプレイにもぴったりです。ポストカードや小物を収納するのにもおすすめです。
材質台布・ポケット=クリアービニール(PVC)、ハトメ=プラスチック
色クリア
質量(g)約365
寸法(幅W×高さH)(mm)約560×850(ポケットサイズ:180×140)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ノンアルコール、パラベンフリーのおしりふき。
1個(80枚×3個)
¥299
税込¥329
当日出荷
あせも、ただれ、おむつかぶれを防ぐ薬用ベビーパウダー。
お肌をやさしく保護する、サラッときめ細かなパウダーです。
おふろあがりやおむつ替えの時、汗をかく季節のスキンケアの仕上げにお使いください。
取り付けることで適量のパウダーがとれる便利な中栓付き。
缶をあやまってひっくり返してしまった時などの粉の飛び散りや、粉のとりすぎを防ぎます。
スクワラン(保湿成分)、シリコーンオイル(皮フ保護剤)配合。
無香料。
皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーがおきないというわけではありません)。
成分有効成分:酸化亜鉛、その他成分:タルク、無水ケイ酸、ステリアリン酸マグネシウム、流動パラフィン、スクワラン、メチルポリシロキサン
タイプブルー缶
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(150g)
¥399
税込¥439
当日出荷
ニーズに合った独創形状。
外筒は透明度が高く、薬液吸引時の万が一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。
いかなる目盛位置においても全く変わらない気密性を保っています。
材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム
タイプ針無
筒先中口
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質硬質ガラス
目盛あり
先端外径(Φmm)4.2~4.4
滅菌なし
先端形状ルアースリップ式
シンプルで気軽に測れ、携帯にも便利。使い方、機能がシンプルで使いやすい血圧計。カフを巻いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作です。持ち運びがしやすくどこでも気軽に測れます。手首にはめて片手で簡単に巻ける、装着がしやすいクリップタイプカフです。測定値の信頼性を高める、不規則脈波(IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO基準 血圧レベル表示(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014.)。60メモリ。おまかせ加圧 上昇測定方式
付属品お試し用単4形アルカリ乾電池2個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書
測定方式オシロメトリック
表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5
使用電池単4形乾電池2本
測定範囲(mmHg)0~299
排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気
加圧方式自動加圧
測定可能な手首周囲長(mm)135~215
脈拍測定範囲(拍/分)40~180
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00021000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
サイズ(cm)27
アズワン品番8-1346-11
素材表/化繊パイル、底/EVA(酢酸ビニル)エンボス加工、芯材/厚紙
1箱(20足)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。
サイズA4
材質ポリプロピレン
タイプシングルポケットタイプ
寸法(縦×横)(mm)315×230
シート厚さ(mm)0.2
アズワン品番8-8750-01
グリーン購入法適合
見出し紙寸法(mm)108×18
1袋(50枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。