医療 :「ワイヤレス コール」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個 幅(mm)80 高さ(mm)34.7 質量(g)100 タイプ卓上型 奥行(mm)80 電源単4乾電池×2個(別売) 電池寿命約1年(40回/日)
1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番836-2037 セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個 幅(mm)70 ホワイト 高さ(mm)120 質量(g)110 タイプ壁掛型 奥行(mm)20.5 電源単4乾電池×2個(別売) 電池寿命約1年(40回/日)
1個
12,590 税込13,849
欠品中

Panasonic(パナソニック)ワイヤレスコール浴室発信器
お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
付属品ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚 トラスコ品番836-2047 質量(g)約110(電池含む)、ホルダー:約20 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単4乾電池×2(別売り) 定格電圧(V)DC3 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離) アズワン品番64-5410-15 防水性JIS C 0920 IPX7(防浸型) 消費電流待機時10μA以下、動作時50mA以下 松吉医科器械コード06-3471-02
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

玄関・勝手口にチャイムを増設したいときは
用途家庭で 仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品取付木ねじ×2(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個 質量(g)約160(電池含む) 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱) 使用周囲温度(℃)-10~+40 電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 音色操作:ピッ音 防水性JIS C0920 IPX3(防雨形) 消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年)約1(1日10回使用)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

オフィスの受付に
用途店舗やオフィスで 仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 質量(g)約90(電池含む) 定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周囲温度(℃)0~+40 電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 音色操作:ピッ音 消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年)約1(1日10回使用)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

いつも手元に発信器を持っていたいおじいちゃまには
用途家庭で 仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品グリップ、リチウム電池CR2032×1個 質量(g)約40(電池含む) 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 表示LED点灯 使用周囲温度(℃)0~+40 電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 防水性JIS C0920 IPX4(防沫形) 消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年)約1(1日10回使用)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。 発信器をテーブルに固定できます。
トラスコ品番836-8089 幅(mm)72 高さ(mm)44 質量(g)100 奥行(mm)69.2 テーブル取付厚(mm)12.5~44
1個
499 税込549
翌々日出荷

お客様の来店をいち早く知りたいお店には
用途店舗やオフィスで 仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品取付木ねじ×2(4.0×25) 質量(g)約180(電池含む) 定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売) 表示動作表示灯点灯 使用周囲温度(℃)0~+40 電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 消費電流待機時:50μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年)約1(1日500回動作)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります