医療 :「検温」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒。99回分の測定値を記録します。(体温のみ)。生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。電池は別売りとなります。(単4電池2本)
測定部位体温:額 測定距離3~5cm 測定範囲生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃ 測定精度±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃) 操作方式生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面) 表示体温:3桁+℃表示(0.1℃) 電池寿命約2000回測定可能 オートパワーオフ測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。 メモリー機能最大99件までデータを記録。(体温のみ) バックライト測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×149 質量(g)114(電池含まず) 使用環境温度(℃)10~40 使用環境湿度(%)15~85 保管環境-25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPa 一般的名称皮膚赤外線体温計 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り) 仕様測定換算部位:腋下 アズワン品番64-6434-46 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング