絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(4)
  • 高田ベッド製作所(4,881)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,626)
  • 住商モンブラン(1,820)
  • ナビス(アズワン)(1,478)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,241)
  • アズワン(1,211)
  • 松吉医科器械(1,121)
  • ミドリ安全(1,043)
  • KAZEN(772)
  • イトーキ(718)
  • フリッツメディコ(621)
  • フォーク(590)
  • オカムラ(岡村製作所)(551)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(480)
  • カーシーカシマ(381)
  • ナガイレーベン(331)
  • コロプラスト(312)
  • ピジョン(290)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(276)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動歯ブラシ オーム電機

    電動歯ブラシ

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    高速振動・丸型ブラシで、歯垢を落とす安心・安全なナビタイマー機能付き左右反復回転高速振動で歯垢を落とす奥歯も磨きやすい丸型ブラシ水洗いOK電池別売
    質量(g)約84(電池含まず)仕様替ブラシ別売【専用交換ブラシ】型番:HB-C5836 品番:00-5837材質本体:ABS樹脂・ブラシ部:ナイロン樹脂/ABS樹脂電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)機能ナビタイマー機能・2分経つと自動でOFF・30秒ごとに一時停止でお知らせ電池寿命約2か月、1日2回/1回2分 使用時(新品アルカリ乾電池使用時)振動数約6000回/分(無負荷時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×208×40
  • ハイパワー音波歯ブラシ 交換用ブラシ オーム電機

    ハイパワー音波歯ブラシ 交換用ブラシ

    オーム電機
    289税込318
    1個(2本)
    翌々日出荷
    適合本体HB-C548K
  • ハイパワー音波歯ブラシ 乾電池式 オーム電機

    ハイパワー音波歯ブラシ 乾電池式

    オーム電機
    1,190税込1,309
    1本
    翌々日出荷
    ホワイト質量(g)33電源単4アルカリ乾電池2本(別売)
  • 電動歯ブラシ 交換用 オーム電機

    電動歯ブラシ 交換用

    オーム電機
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動歯ブラシ(型番:HB-C6K-W 品番:00-5836)専用交換ブラシ奥歯も磨きやすい丸型ブラシ2本入り
    材質ナイロン樹脂/ABS樹脂
  • 音波歯ブラシ 交換用 オーム電機

    音波歯ブラシ 交換用

    オーム電機
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷
    音波歯ブラシ専用交換ブラシ、2本入りパックです
  • 音波歯ブラシ オーム電機

    音波歯ブラシ

    オーム電機
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    約22000回/分の音波振動で歯の汚れをかき出します手みがきにないつるつる感防水仕様で水洗いOK動作時間約120日(1日2回、1回2分使用時)歯ブラシはスーパー極細毛交換用ブラシ2本付属 ※乾電池は別売りです
    質量(g)約22(乾電池を含まず)付属品交換用ブラシ(2本)、保証書付取扱説明書材質毛/PBT、柄/ABS樹脂・TPE長さ(mm)197電源DC1.5V、単4形アルカリ乾電池×1本(別売)動作時間約120日(1日2回、1回2分使用時)振動音波振動:約22000回/分(新品アルカリ乾電池の場合)防水仕様IPX7 (防浸形・一時的(30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない)JIS/IEC保護等級(JIS0920:2003)径(mm)18
  • 充電式音波歯ブラシ 5モード Type-C充電 ホワイト オーム電機

    充電式音波歯ブラシ 5モード Type-C充電 ホワイト

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    USB Type-C充電式の音波歯ブラシです。5種類のブラッシングモードを搭載しています。クリーン、ホワイト、ポリッシュ、マイルド、センシティブモードから選べます。最後に使用したモードを記憶するモードメモリー機能付きです。IPX7の防水性能に対応しています。専用ブラシ2本と充電用USBケーブルが付属しています。
    付属品専用ブラシ×2本、専用充電USBケーブル、保証書付取扱説明書寸法(mm)Φ30×L250ホワイトストローク約38000回/分質量(g)119電源DC5V/1Aバッテリー内蔵:リチウムイオン電池 DC3.7V/2000mAh使用時間約70日間充電時間約4時間ブラシ対応交換ブラシ:HB-5090、08-5090モードブラッシング:5モード充電方式USB Type-C防水性IPX7
  • 充電式音波歯ブラシ専用交換ブラシ 2本入 オーム電機

    充電式音波歯ブラシ専用交換ブラシ 2本入

    オーム電機
    599税込659
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    充電式音波歯ブラシ専用の交換ブラシです。型番HB-S04JA-W、品番08-5087の本体に対応しています。交換用ブラシ2本入りです。毛材にはナイロン、柄にはABS樹脂を使用しています。
    寸法(mm)Φ16.7×L85品番対応本体:08-5087型番HB-5090、対応本体:HB-S04JA-W材質(柄部)ABS樹脂材質(毛)ナイロン
  • コードレスウォーターフロス(HB-CA13-W)専用 交換ノズルセット オーム電機

    コードレスウォーターフロス(HB-CA13-W)専用 交換ノズルセット

    オーム電機
    889税込978
    1セット(4本)
    翌々日出荷
    標準ノズル 2本入り。 舌クリーナーノズル 2本入り
    材質ポリカーボネート質量(g)【標準ノズル】2.5【舌クリーナーノズル】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【標準ノズル】20.9×91.8×16【舌クリーナーノズル】20.9×97.4×16
  • コードレスウォーターフロス オーム電機

    コードレスウォーターフロス

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    歯ブラシが届きにくい部分の汚れを強力ケア。 歯間にパワフル水流。 標準ノズル、舌クリーナーノズル付き。 すべりどめ付きで握りやすいデザイン。 3段階水流モード(強・普通・パルス)。 電源を入れて2分後に自動電源オフ。 大容量260ml。 USB充電式。 動作時間約60分(フル充電時)。 防水保護等級IPX6(耐水形)でお風呂場で使用できる
    付属品標準ノズル(2本)・舌クリーナー(2本)・専用USBケーブル(※ACアダプタは付属していません)・保証書付取扱説明書質量(g)約272(標準ノズルを含む)電源DC5V/1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×298×79(標準ノズルを含む)充電時間約4~5時間タンク容量(mL)【水タンク】260動作時間約60分(1日2回/1回につき1分使用時/フル充電の場合)USBケーブル長(cm)50バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】2000 ※交換不可防水仕様IPX6(あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響を受けない)

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

医療