絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(23)
- 高田ベッド製作所(5,094)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
- ナビス(アズワン)(1,944)
- 住商モンブラン(1,906)
- アズワン(1,460)
- 徳武産業(1,364)
- 松吉医科器械(1,268)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
- ミドリ安全(1,049)
- ケアファッション(927)
- KAZEN(881)
- イトーキ(718)
- フリッツメディコ(647)
- Aron(アロン化成)(607)
- フォーク(595)
- オカムラ(岡村製作所)(553)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
- オオサキメディカル(546)
- カワムラサイクル(451)
- ブランドをもっと見る
特価

デジタル体重計 大画面バックライト付 ホワイト
オーム電機¥1,798税込¥1,9781台翌々日出荷大画面バックライト付き液晶で暗い場所でも見やすいデジタル体重計。乗るだけで自動測定できるステップオン機能搭載。薄型・スリム設計で収納しやすいコンパクトタイプ。毎日の体重管理・健康管理・ダイエット管理に最適。シンプル操作で誰でも使いやすい家庭用ヘルスメーター用途体重測定・健康管理・ダイエット管理用付属品保証書付取扱説明書質量(g)約1300(電池含まず)電源DC6.0V 単4形乾電池×4本(別売)目量(g)100/200/500(計量範囲により異なる)表示方式バックライト付き液晶表示荷重(kg)ステップオン荷重:5以上電池寿命約1年(1日3回測定時)計量範囲5~150kg本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 303×273×22計量精度±200g(5~50kg)/±400g(50~75kg)/±600g(75~100kg)/±1500g(100~150kg)
大きな文字の歩数計 振り子式タイプ ホワイト
オーム電機¥679税込¥7471個当日出荷数字が大きくて見やすい(文字高20mm)。基本操作のみのシンプル設計。0~最大99999歩。毎日の健康をサポート。裏面クリップ付き
デジタル体重計 LED表示 薄型 ホワイト
オーム電機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LED表示で数値が見やすいデジタル体重計です。薄型設計で収納しやすく、乗るだけで測定できるステップオン機能を搭載しています。日々の体重管理や健康チェックに適しています。用途家庭での体重測定・日常の健康管理に。色ホワイト質量(g)975電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示(g)100/200本体寸法(mm)約260×260×23表示方式LED表示機能ステップオン電池寿命約6ヶ月計量範囲5~150kg
完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応
オーム電機(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷「らしくない」から気軽に使える、集音×通話×音楽、1台3役のワイヤレス集音イヤホン。 充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源オン。 使用後は充電ケースに戻すだけで電源が切れ、充電スタート。 集音機能有効時は、左右それぞれに音量調節が可能。 まわりの状況に応じてノイズ低減を最適化する2つのモード(室内モード/屋外モード)も搭載。 コードがないスマート&コンパクトなデザインで、違和感なくオシャレに身につけられます。 TWS(True Wireless Stereo:完全ワイヤレスステレオ)機能、ロールスワップ機能付き。 再生一時停止時は自動で集音機能が有効になります。 タッチ式センサーボタン。 マルチポイント(スマホ2台同時待受)機能付き。 最大6時間 連続使用 ※通話・音楽再生時。 再充電3回 充電ケース付属品充電ケース、イヤーチップ (S/M/L 、Mは本体 に装着済み)、専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン…約4(1個あたり) 、充電ケース…約42外形寸法(mm)イヤホン… 幅26.1×高さ32.8×奥行17.9、充電ケース…幅62.2×高さ47.3×奥行24.8電源(V)DC5 (USB-C給電)感度-38dB対応マイク指向特性:無指向性通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー内蔵:充電式リチウムポリマー電池 3.7V(イヤホン…40mAh、充電ケース…380mAh)充電時間イヤホン…約1時間、充電ケース…約2.5時間 (いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間通話・音楽再生…約6時間、集音…約9時間 (通話・音楽再生は50%音量、集音は初期設定音量時)再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz (A2DP)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480GHz対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
歩数計 3Dセンサー
オーム電機(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷歩数をかんたんに計測3Dセンサー搭載設定不要ですぐに使用できます。省エネタイプ見やすい大画面付属品動作確認用電池CR2032×1個、保証書付き取扱説明書材質本体ケース ABS樹脂寸法(mm)約78×36×8.5質量(g)約18(電池含む)検出方式3次元加速度センサー表示部液晶デジタル表示使用電池DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用電池付)表示内容歩数…0~99999歩電池寿命約1年(新品電池で1日1万歩使用した場合)使用温度0℃~40℃省エネ機能3分間動かさないと表示が消え省エネモードになります。
電動歯ブラシ
オーム電機(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷高速振動・丸型ブラシで、歯垢を落とす安心・安全なナビタイマー機能付き左右反復回転高速振動で歯垢を落とす奥歯も磨きやすい丸型ブラシ水洗いOK電池別売仕様替ブラシ別売【専用交換ブラシ】型番:HB-C5836 品番:00-5837材質本体:ABS樹脂・ブラシ部:ナイロン樹脂/ABS樹脂質量(g)約84(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)機能ナビタイマー機能・2分経つと自動でOFF・30秒ごとに一時停止でお知らせ電池寿命約2か月、1日2回/1回2分 使用時(新品アルカリ乾電池使用時)振動数約6000回/分(無負荷時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×208×40
体重計 体脂肪 BMI 体組成計 バックライト 10人登録 ホワイト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381台翌々日出荷バックライト付き体重体組成計。最大150kgまで測定。体脂肪率・体水分率・骨格筋率・骨量・内臓脂肪レベル測定。基礎代謝量・BMI測定。最大10人登録可能。強化ガラス採用。日々の健康管理におすすめ材質強化ガラス色ホワイト質量(g)1376電源単4乾電池×2測定項目体重/体脂肪率/体水分率/骨格筋率/骨量/内臓脂肪/BMI/基礎代謝表示バックライト液晶目量(g)100/200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×22×260最大計量(kg)150計量範囲5~150kg登録人数10人
哺乳瓶スチーム除菌器 水だけで簡単高温除菌 2本同時 約15分
オーム電機¥2,979税込¥3,2771個翌々日出荷水を入れてボタンを押すだけ、カンタン操作で高温除菌。2本の哺乳びんを同時に除菌可能。水だけでOK、薬液は不要。短時間で除菌完了、約15分で清潔に。シンプル構造でお手入れラクラク付属品専用カップ (50ml)質量(g)約620定格電圧(V)100~定格消費電力(W)270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×295×144周波数50/60Hz電源コード約1m除菌時間(分)15
音波歯ブラシ
オーム電機¥599税込¥6591個当日出荷から翌々日出荷約22000回/分の音波振動で歯の汚れをかき出します手みがきにないつるつる感防水仕様で水洗いOK動作時間約120日(1日2回、1回2分使用時)歯ブラシはスーパー極細毛交換用ブラシ2本付属 ※乾電池は別売りです付属品交換用ブラシ(2本)、保証書付取扱説明書材質毛/PBT、柄/ABS樹脂・TPE長さ(mm)197質量(g)約22(乾電池を含まず)電源DC1.5V、単4形アルカリ乾電池×1本(別売)動作時間約120日(1日2回、1回2分使用時)振動音波振動:約22000回/分(新品アルカリ乾電池の場合)防水仕様IPX7 (防浸形・一時的(30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない)JIS/IEC保護等級(JIS0920:2003)径(mm)18
かかと角質ケア
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷なでるだけでなめらか、サロンクオリティの素足に。 ローラーにダイヤモンドパウダー配合、 ガンコな角質もしっかりお手入れ。 モード2段階(弱/強)付属品ローラー2個(1個本体取付済)、お手入れブラシ、保証書付取扱説明書材質(本体)ABS、ローラー部/アルミナサンド・ダイヤモンドパウダー質量(g)約116 (ヘッドカバー・乾電池は含まず)外形寸法(mm)(約)幅60×高さ144×奥行32電源(V)DC4.5 単4形アルカリ乾電池×3本(別売)動作時間1回10分で約10回使用可能(アルカリ乾電池 新品未使用の場合)
体重体組成計 ホワイト 多項目計測 強化ガラス製
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷強化ガラス仕様。 体重、体脂肪率、体水分率、骨格筋率、骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、BMI値が計測できます。 最大10人まで登録可能付属品保証書付取扱説明書その他【推定骨量】0.1kg単位色ホワイト質量(g)1400(電池含まず)電源(V)DC3.0 単4形乾電池2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×22×260表示部液晶表示目量5~100kg…100g、100~150kg…200g単位【BMI】0.1単位、【体水分率】25~70%…0.1%単位、【体脂肪率】4~60%…0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1~30…1レベル単位、【基礎代謝量】1kcal単位、【骨格筋率】10~60%…0.1%単位メモリー【過去メモリ】各登録番号の前回測定結果1回分荷重(kg)【ステップオン】5以上計量範囲5~150kg
電動歯ブラシ 交換用
オーム電機¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷電動歯ブラシ(型番:HB-C6K-W 品番:00-5836)専用交換ブラシ奥歯も磨きやすい丸型ブラシ2本入り材質ナイロン樹脂/ABS樹脂
デジタル体重計・体組成計 強化ガラス 10人登録 前回値表示
オーム電機¥2,198税込¥2,4181台3日以内出荷強化ガラス製の測定台を採用した、家庭用のデジタル体重体組成計です。体重、体脂肪率、体水分率、骨格筋率、骨量、内臓脂肪、基礎代謝量、BMIを測定できます。最大10人まで登録でき、前回の測定結果や前回体重との差を確認できます。5~150kgまで計量でき、高さ約22mmの薄型ボディーです。
家庭用体重体組成計 大画面バックライト付き 5人登録対応
オーム電機¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷体重に加え、体脂肪率、BMI、基礎代謝量、目標体重との差を確認できる体組成計です。バックライト付きの大画面で、測定結果を見やすく表示します。ガラスより冷たくなりにくい素材を採用し、素足でも使いやすい設計です。最大5人まで登録でき、家族の健康管理に便利です。5~150kgまで計量でき、単4形乾電池4本で使用します。
充電式音波歯ブラシ 5モード Type-C充電 ホワイト
オーム電機¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷USB Type-C充電式の音波歯ブラシです。5種類のブラッシングモードを搭載しています。クリーン、ホワイト、ポリッシュ、マイルド、センシティブモードから選べます。最後に使用したモードを記憶するモードメモリー機能付きです。IPX7の防水性能に対応しています。専用ブラシ2本と充電用USBケーブルが付属しています。付属品専用ブラシ×2本、専用充電USBケーブル、保証書付取扱説明書寸法(mm)Φ30×L250色ホワイトストローク約38000回/分質量(g)119電源DC5V/1Aバッテリー内蔵:リチウムイオン電池 DC3.7V/2000mAh使用時間約70日間充電時間約4時間ブラシ対応交換ブラシ:HB-5090、08-5090モードブラッシング:5モード充電方式USB Type-C防水性IPX7
充電式音波歯ブラシ専用交換ブラシ 2本入
オーム電機¥599税込¥6591セット(2本)翌々日出荷充電式音波歯ブラシ専用の交換ブラシです。型番HB-S04JA-W、品番08-5087の本体に対応しています。交換用ブラシ2本入りです。毛材にはナイロン、柄にはABS樹脂を使用しています。寸法(mm)Φ16.7×L85品番対応本体:08-5087型番HB-5090、対応本体:HB-S04JA-W材質(柄部)ABS樹脂材質(毛)ナイロン
体重体組成計 バックライト付 大画面 多項目測定 白
オーム電機¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷バックライト付きで、暗い場所でもクッキリ表示。 大きな表示画面と大きな文字で見やすい。 「目標体重まであと〇〇kg」を表示。 体重・体脂肪率・BMI指数・基礎代謝・内臓脂肪・筋肉量・前回差を表示。 強化ガラス製測定台付属品保証書付取扱説明書仕様【個人データ登録人数】5人まで色ホワイト質量(g)1150(電池除く)電源(V)単4形乾電池(1.5×3本(別売)温度範囲(℃)【制度保証】23.5(±5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)297×22×210目量5~50kg…100g、50~100kg…200g、100~150kg…500g表示範囲身長…100~220cm、性別…男または女、年齢…10~85才、体脂肪率…5~45%、BMI指数…4~185.5、内臓脂肪…1.0~59.0レベル、筋肉量…7~141.5kg、目標体重…20~150kg表示単位体脂肪…0.1%、BMI指数…0.1、基礎代謝…1kcal、内臓脂肪レベル…0.1レベル、筋肉量…0.1kg、前回差(上記目量のとおり)、目標体重との差(上記目量のとおり)電池寿命6か月(新品アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日3回測定時)計量範囲5~150kg
コードレスウォーターフロス(HB-CA13-W)専用 交換ノズルセット
オーム電機¥889税込¥9781セット(4本)翌々日出荷標準ノズル 2本入り。 舌クリーナーノズル 2本入り材質ポリカーボネート質量(g)【標準ノズル】2.5【舌クリーナーノズル】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【標準ノズル】20.9×91.8×16【舌クリーナーノズル】20.9×97.4×16
コードレスウォーターフロス
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷歯ブラシが届きにくい部分の汚れを強力ケア。 歯間にパワフル水流。 標準ノズル、舌クリーナーノズル付き。 すべりどめ付きで握りやすいデザイン。 3段階水流モード(強・普通・パルス)。 電源を入れて2分後に自動電源オフ。 大容量260ml。 USB充電式。 動作時間約60分(フル充電時)。 防水保護等級IPX6(耐水形)でお風呂場で使用できる付属品標準ノズル(2本)・舌クリーナー(2本)・専用USBケーブル(※ACアダプタは付属していません)・保証書付取扱説明書質量(g)約272(標準ノズルを含む)電源DC5V/1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×298×79(標準ノズルを含む)充電時間約4~5時間タンク容量(mL)【水タンク】260動作時間約60分(1日2回/1回につき1分使用時/フル充電の場合)USBケーブル長(cm)50バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】2000 ※交換不可防水仕様IPX6(あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響を受けない)
大画面体重体組成計
オーム電機¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷体重、体脂肪率、BMI指数、基礎代謝、目標体重までの差が表示されます。バックライト付き大画面で見やすいです。フットスイッチ付きでラクラク操作4段階肥満度判定ができます。飽きのこないシンプルデザイン質量(kg)約1.4ひょう量(kg)150電源6.0V(直流)、単4形乾電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×30表示範囲身長/100~220cm、性別/男または女、年齢/10~85才、体脂肪率/5~66%、BMI指数/1~150最小表示単位5~50kg/0.1kg、 50~100kg/0.2kg、100~150kg/0.5kg電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日3回測定時)測定範囲(kg)5~150登録人数5人