医療 :「医療用 電源」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
906件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
病室やスタッフステーションなど、医療施設で安心して使えるマグネット付き抜け止め電源タップです。 医用接地プラグはJIST1021適合品を使用した安全性高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。 病院用以外でも、特に強度や接地性能の信頼を要求される電子機器、実験室、コンピュータ室、リハビリテーション施設などに最適です。 ※病院電気設備の安全基準により病院に使用する医用(病院用)プラグはJIST1021に適合するものが最適です。 医用接地プラグは内部の結線状態が見える透明の樹脂でできているので、保守・点検が容易です。また外郭などは一般プラグに比べ格段に強化されています。 コードと差込口が同じ色なので壁のコンセントの色に合わせて設置が可能です。
適合規格電気用品安全法(PSE) コンセント形状接地3P 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) コードS-VCT2.0平方ミリメートル×3芯 対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 プラグ形状接地(3P)医用プラグ(JIST1021適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質難燃性樹脂 形状据置・壁取付両用型 質量(g)約310(電源コード除く) 入力容量21VA 出力電圧(V)DC12 出力電流(A)0.8 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)0~40 色調ブラック(N1 近似マンセル値) 各種認証電気用安全法認証品
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)電源ユニット
プライバシーに配慮したシルエット画像で見守りを行います。 居室に行かず状況確認が可能ですので介護業務の負担を軽減します。また録画機能があり事故要因の確認特定ができます。 センサーが危険の予兆動作を検知し、通知します。
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

電源AC100V 50/60Hz 約0.4kW(電源コード長3m) 材質スチール(ガルバリウム鋼板) 幅(m)14(主室容積:71) 集塵効率(%)99以上(粒子径0.3μm) アズワン品番7-9227-11
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

質量(kg)約3.7 測定範囲20~300kg 電源単4乾電池2本 表示液晶4桁/500g単位 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×328 連続使用時間(時間)約100 オートパワーオフ最終測定後約1分
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

薬液や金属物落下によるショートを防止する屋根付。
適合Φ25mm支柱専用 材質ステンレス(SUS430)
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)電源タップホルダー
電源タップをポールに取り付けられます。マグネット対応式です。ネジでも取り付けられるように穴がついています。
材質ステンレス(SUS430) 適合パイプ径(Φmm)16~32
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
7日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

AC200Vケーブル、2m
仕様●長さ:2m●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4196-89
1式
10,980 税込12,078
13日以内出荷

AC100V、2極並行アース付き電源ケーブル、長さ1.5m
仕様●長さ:1.5m●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4196-83
1式
3,698 税込4,068
13日以内出荷

AC100V、2極並行アース付き電源ケーブル、長さ3m
仕様●長さ:3m●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4196-82
1式
4,898 税込5,388
13日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ミニックDC-Ⅱ・セパDC-Ⅱ用交換部品
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

磁石付きの電源タップ(4コ口)を取付可能。 Φ25mm支柱専用のアタッチメントです。 タテ・ヨコに付け替えることができます。
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

腹腔鏡、胸腔鏡、関節鏡、鼻腔鏡等のスコープ(硬性鏡)のウォームアップ、洗浄用の温水を維持できるカップです。
材質カップ/ステンレス、ヒーター/シリコンラバー 容量(mL)カップ:750 電源AC100V 50/60Hz ケーブル長(m)2.5
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。
仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】樹脂 管径(Φmm)30 口金G10q 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 対応【密閉器具】○、【調光器】× 配光角度(°)180 色(グローブ)乳白
1台
2,898 税込3,188
11日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防止加工を施しています。
仕様●出力電圧:DC24V●入力電圧:AC100V●長さ:3.5m アズワン品番67-6595-43
1個
1,790 税込1,969
6日以内出荷

RS232C接続バーコードリーダーに対応した汎用電源供給ケーブルです。 AC/DCアダプターの代わりにパソコンのUSBポートまたはPS/2ポートから電源を供給できます。
仕様●インターフェイスUSB・PS/2 アズワン品番67-6665-01
1台
1,698 税込1,868
4日以内出荷

点滴ポールに固定が可能な電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合品を使用。 液体流入によるショートがしにくい構造です。
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

FPL/FHPコンパクト蛍光灯の代替用LEDランプです。既存の照明器具は使用出来ますが、直結工事が必要となります。
仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】樹脂 口金GY10q 定格入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数(Ra)85 対応【密閉器具】○、【調光器】× 色温度(K)5000 配光角度(°)200 光色昼白色 色(グローブ)乳白
1台
2,498 税込2,748
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源レールから電源を取るためオプションパーツです。
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜け防止性能を備えた電源ケーブルです。容易に着脱可能です。
長さ(m)5 プラグアース棒付3ピン 電線仕様VCTF 3×1.25mm2 定格12A 125V コネクタ台形タイプC13 アズワン品番7-844-04
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

抜け防止性能を備えた電源ケーブルです。容易に着脱可能です。
プラグアース棒付3ピン コネクタ台形タイプC13 電線仕様VCTF 3×1.25mm2 長さ(m)1.8 定格12A 125V アズワン品番7-844-01
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

メディカルプロジェクト・離床センサー・無線受信機用のAC電源アダプタです。
質量(g)81 コード長さ(mm)1200 アズワン品番68-9410-42
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

日進医療器(車イス)油圧上下式診察台
電源の要らない、油圧脚踏み上下式診察台です。
ブルー 材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(張地)ビニールレザー 耐荷重(kg)150
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測 測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0 表示3桁+℃表示(0.1℃毎) 電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り) 使用環境温度(℃)15~40 測定距離3~5cm 温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃ 電池寿命約2000回測定可能 モード体温測定モード・物体表面温度測定モード アズワン品番65-2320-16 保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa 使用環境湿度(%)85RH以下 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000 測定部位 バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時) 一般的名称皮膚赤外線体温計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕 電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属) 本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228 機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式) 電池寿命250回(目安) メモリー機能2人×90回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01 適合腕周(cm)17~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

非接触体温計 BT543 タニタ 動画あり
バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位 測定方式赤外線式 測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9 材質ABS、PMMA オートパワーオフあり 電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 電池寿命約5000回(手動電源オフ時) 一般的名称皮膚赤外線体温計 消費電流(mA)20以下 バックライトあり 保護装置内部電源機器(電撃に対して) 分類(装着部)BF形 測定時間(秒)約1 表示体温3桁表示 最小表示(℃)0.1 許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合) 使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと) 仕様告知音あり(サイレントモード付) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位手首 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース 材質ABS、ポリエステル 寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、ポリエステル 質量(g)約125(乾電池含まず) 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 本体質量(g)約125(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28 目量1mmHg 保証期間1年 電池寿命約250回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q163号 メモリー機能90回分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
測定部位手首 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース 材質ABS、PC、ポリエステル 寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、PC、ポリエステル 質量(g)約105(乾電池含まず) 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 本体質量(g)約105(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32 目量1mmHg 使用温湿度範囲10~40℃、85%RH 保証期間1年 電池寿命約250回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q163号 メモリー機能60回分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります