医療 :「歯茎 マッサージ ブラシ」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
歯を包み込むように3方向から同時に磨くことで、短時間かつ適切なブラッシングで正確な歯磨きができる。左右のブラシによる毎分最大340回転と1648回の往復運動、センターブラシの最大824回の往復運動でパワフルに歯を磨き上げる。お好みに合わせて高速回転モード、低速回転モードが選択できる。
用途歯と歯の間磨き、歯周ポケット、歯茎のマッサージ、奥歯の奥磨き、舌の掃除に。歯磨きが面倒な方、正しい歯磨きが苦手な方、介護、福祉にて歯磨きの支援に。
質量(g)133
付属品充電台付きACアダプター、ブラシ(やわらかめ、ふつう)1本ずつ
材質ABS樹脂、ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×238
防水性IPX7相当
リニア音波振動でパワフルに歯垢を除去 1分間に最大42000回の速さで振動するリニアモーターを搭載し、高速音波振動のテクノロジーで粘着性の強い歯垢をパワフルに除去します。歯に軽く当てるだけで歯茎を優しくマッサージしながら口の中の水流を細かく振動させ、歯垢を浮かしすばやくかき出し、ブラシが直接届きにくい箇所もしっかりと磨けます。
55dB以下静音設計 歯と歯茎に優しい音波振動 立体的な高速振動パワーを持ちながら55dB以下の静けさを実現しました。
用途1分間に最大42000回の速さで振動するリニア音波振動式電動歯ブラシ、日々の口腔ケアにあわせて選べる4つのブラッシングモード
色ホワイト
質量(g)約100
本体寸法(mm)238.5×23.7×26.4
セット内容化粧箱、歯ブラシ本体×1、ブラシヘッド×1、USB-C充電ケーブル×1、取扱説明書(保証書)
駆動形式音波振動式
運転モードノーマル・ソフト・クリーン・ディープクリーン
振動数ノーマルモード振動:37000回/分、ソフトモード振動:42000回/分、クリーンモード振動:35000回/分、ディープクリーンモード振動:35000回/分
防水保護等級IPX7
使用時間フル充電で約30日(1日2回の場合)
充電時間(時間)約4
バッテリー3.7V 800mAh/Li-ion
入力Type-C入力:DC5V/1A
材質柄:POM+ABS樹脂、毛:ナイロン
硬さふつう
耐熱温度(℃)80
1個
¥4,990
税込¥5,489
5日以内出荷
歯磨き革命 歯を包み込むように3方向から一気に磨き上げ。短時間にしかも適切なブラッシングで正確な歯磨きができる、3方向から同時に磨くCOOLSSHA電動歯ブラシ、「磨き角度45度」「歯と歯の間磨き」「歯周ポケット」「歯茎のマッサージ」「奥歯の奥磨き」「舌の掃除」が自動的に行える。歯磨きが面倒な方、正しい歯磨きが苦手な方、介護、福祉にて歯磨きの支援にも好評です。
仕様●替ブラシ交換時期:約3ヶ月
リニア音波振動でパワフルに歯垢を除去 1分間に最大42000回の速さで振動するリニアモーターを搭載し、高速音波振動のテクノロジーで粘着性の強い歯垢をパワフルに除去します。歯に軽く当てるだけで歯茎を優しくマッサージしながら口の中の水流を細かく振動させ、歯垢を浮かしすばやくかき出し、ブラシが直接届きにくい箇所もしっかりと磨けます。
55dB以下静音設計 歯と歯茎に優しい音波振動 立体的な高速振動パワーを持ちながら55dB以下の静けさを実現しました。
用途1分間に最大42000回の速さで振動するリニア音波振動式電動歯ブラシ、日々の口腔ケアにあわせて選べる4つのブラッシングモード
色ブラック
質量(g)約100
本体寸法(mm)238.5×23.7×26.4
セット内容化粧箱、歯ブラシ本体×1、ブラシヘッド×1、USB-C充電ケーブル×1、取扱説明書(保証書)
駆動形式音波振動式
運転モードノーマル・ソフト・クリーン・ディープクリーン
振動数ノーマルモード振動:37000回/分、ソフトモード振動:42000回/分、クリーンモード振動:35000回/分、ディープクリーンモード振動:35000回/分
防水保護等級IPX7
使用時間フル充電で約30日(1日2回の場合)
充電時間(時間)約4
バッテリー3.7V 800mAh/Li-ion
入力Type-C入力:DC5V/1A
材質柄:POM+ABS樹脂、毛:ナイロン
硬さふつう
耐熱温度(℃)80
1個
¥4,990
税込¥5,489
5日以内出荷
安心安全の日本製の電動付き歯ブラシ。歯科医が推奨する3列フラット植毛ブラシに超コンパクトヘッドで歯と歯茎をマッサージ!歯周病を予防します。単三電池1本で動くので面倒な充電は不要!静音・防水設計(JIS防水保護6級相当)。
安心安全の日本製の電動付き歯ブラシ。歯科医が推奨する3列フラット植毛のブラシで歯と歯茎をマッサージ!歯周病を予防します。単三電池1本で動くので面倒な充電は不要!静音・防水設計(JIS防水保護6級相当)。
安心安全の日本製の電動付き歯ブラシ。歯科医が推奨する3列フラット植毛ブラシに超コンパクトヘッドで歯と歯茎をマッサージ!歯周病を予防します。単三電池1本で動くので面倒な充電は不要!静音・防水設計(JIS防水保護6級相当)。
種類トーマス
1本
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
3万回以上の振動で歯垢を除去する電動歯ブラシ
除菌+乾燥機能付きのケースで衛生的に保管可能
4種類振動モードで柔軟な歯磨き
歯ブラシ防水等級IPX7(ケースはIPX4となります)
仕様●<収納ケースとカバー>●LED波長:UV-C LED/270-285nm、UV-A LED/390-410nm●1回の使用時間:35分動作(乾燥ファン/35分、除菌/5分)●材質:ABS樹脂●PC内蔵バッテリー:Li-polymer 3.7 V / 900mA(USB TYPE-C)●充電時間:5時間以内●充電電源:DC 5V / 1A以上●サイズ:70×136×39mm(幅×高さ×厚み)●重さ:155g●使用時間:約7日(1日2回の動作基準)●防水等級:IP×4●保証期間:1年●生産国:中国●●<電動歯ブラシ>●周波数:30,000~42,000回/分●1回の使用時間:2分●内蔵バッテリー:Li-polymer 3.7V / 350mA●素材:ABS樹脂、PC(ポリカーボネート)●充電時間:4時間●サイズ:200×160mm(長さ)●重量:559g●使用時間:7~20日(モードによる)●防水等級:IPX7●振動モード●▼1.soft mode(弱)●▼2.sensitive mode(中)●▼3.power mode(強)●▼4.dentalcare mode(歯茎マッサージ)●●1.安全上の警告と指示1. UVLEDライトの操作を見つめないでください。●2.デバイスを落としたり、深刻な衝撃を与えたりしないでください。●3.歯ブラシケースを清潔に保ち、使用する前にブラシをよく水気を切ります。●4.このデバイスを分解しないでください。
アズワン品番67-9274-98
1個
¥6,298
税込¥6,928
8日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。