ガンタイプカートリッジ :「エポキシ接着剤」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「用途」から絞り込む

ガラス(4)

コンクリート(1)

合成ゴム(2)

塩ビ

石材(1)

硬質プラスチック(6)

金属(5)

陶磁器(2)
FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。
用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着
主な用途補修/接着可能な材質:FRP、塩ビ、ABS、アクリル、ポリエステル、ポリカーボネートスチレン、ナイロン、エポキシ、SMC、ビニルエステル、メトン、ウレタン、天燃ゴム、ブチルゴム、EPDM、鉄、アルミニウム、ステンレス、石材、陶器 等
仕様ガンタイプ、超々速硬化、異素材接着
トラスコ品番328-2732
比重1.0
耐熱温度(℃)120
可使時間(分/25℃)4~6
硬化時間(分)12~15(25℃)
外観ジェル状
危険等級Ⅲ
色調淡黄色(混合後)
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量0.05kg
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 1液タイプ
- 2液タイプ
- ガン/ミキシングノズル
- ガンタイプカートリッジ
エポキシ系接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。