3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
用途自動車パネル接着。 仕様ミキシングノズル(1本)付 トラスコ品番835-8893 セット内容ミキシングノズル(1本) 材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤) 容量(mL)50 質量(g)80 可使時間(分)45 硬化時間(分)90 完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃) 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1105 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

2液室温硬化型エポキシ接着剤です。速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。柔軟性が必要な箇所 グレー 粘度中粘度 硬化時間(分)40.0 容量(mL)50 質量(g)80 仕様ガンタイプ2液混合型 主成分エポキシ樹脂 主な用途プラスチック、ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性電気絶縁性 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(50mL)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)2液室温硬化型接着剤
速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。2液室温硬化型エポキシ接着剤です。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。 材質(主成分)エポキシ樹脂 容量(mL)50 硬化時間(時間)24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐薬品、絶縁 危険物の性状非水溶性
1本
5,498 税込6,048
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります