絞り込み
ブランド
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
  • モノタロウ(7)
  • ベンカン(99)
  • エスコ(68)
  • オンダ製作所(39)
  • セキスイ(31)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(30)
  • 未来工業(26)
  • イノアック住環境(25)
  • 東洋アルチタイト(25)
  • ノーブランド(22)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
  • リビラック(16)
  • TBC(タブチ)(12)
  • カクダイ(10)
  • 森永エンジニアリング(10)
  • 東栄管機(9)
  • 前澤化成工業(9)
  • 日本プラスチック工業(9)
  • KMCT(7)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(23)
  • 樹脂(9)
種類
  • 種類パイプ(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
VUパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6MPa
排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741
排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビパイプVUクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐衝撃塩ビパイプHI-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。種類塩ビ管/直管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6742仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1
透明塩ビパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明塩ビパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1000形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)5~35最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱塩ビパイプHT-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐熱塩ビパイプHT-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1長さ(m)2規格JIS K 6776使用温度範囲(℃)5~85
VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
529税込582
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6MPa
VPパイプ(圧力配管) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
409税込450
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~90℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
HIパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
119税込131
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
耐衝撃塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐衝撃塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
透明塩ビパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明塩ビパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2
HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
319税込351
1本
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~90℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
829税込912
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)1寸法L(mm)1000
VUパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)材質/仕上硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)1寸法L(mm)1000
ポリニクス二層管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)ポリニクス二層管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(11件のレビュー)
7,098税込7,808
1巻
6日以内出荷
優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。 軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。 寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。形状パイプ材質ポリエチレン
VPWパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPWパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
109税込120
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
VPWパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPWパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
239税込263
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
耐熱塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐熱塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6776
VUパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
439税込483
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
保護材付架橋ポリエチレン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付架橋ポリエチレン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に形状パイプ使用温度範囲(℃)0~95
VPパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(7本)ほか
6日以内出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741
保護材付ポリブデン管(10M小巻タイプ) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管(10M小巻タイプ)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
3,698税込4,068
1巻
6日以内出荷
耐熱強度や優れた耐食性、耐薬品性、柔軟性といった特長があるポリブテンパイプ。5mm厚の保護材付
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管として、様々な場所・分野で使用されている配管材料です長さ(m)10
保護材付架橋ポリエチレン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付架橋ポリエチレン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
6,298税込6,928
1巻
6日以内出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。材質ポリエチレン形状パイプ質量(kg)1.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12.8肉厚(mm)5(保護材)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃時)外径(Φmm)17JIS規格K6769
差込ソケット ES-A クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)差込ソケット ES-Aクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
KC耐火ビニルパイプ4m クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)KC耐火ビニルパイプ4mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
5,043税込5,547
1本
4日以内出荷
耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。軽いので扱いやすい。従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。
用途排水通気設備配管材質硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り)グリーン使用流体排水
架橋ポリエチレン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)架橋ポリエチレン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
給湯器回り、2階立ち上げに便利です。耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。トラスコ品番473-5676材質架橋ポリエチレンタイプ給水用長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~95呼び径13規格13最高使用圧力(MPa)1.5MPa外径(mm)17保温材厚(mm)5内径(mm)12.8
保護材付ポリブデン管 ストレートタイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管 ストレートタイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
材質ポリブデン形状パイプ
保護材付架橋ポリエチレン管 ストレートタイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付架橋ポリエチレン管 ストレートタイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
材質ポリエチレン形状パイプ
保護材付ポリブデン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
28,980税込31,878
1巻
6日以内出荷
保温材付のポリブテン管です。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。材質ポリブデン形状パイプ使用温度範囲(℃)5~90肉厚(mm)5(保護材)最高使用圧力(MPa)1(30℃時)JIS規格K6792
VPパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
14,980税込16,478
1セット(50本)ほか
6日以内出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
材質塩ビ形状パイプ長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1JIS規格K6741
保護材付ポリブデン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
41,980税込46,178
1巻
6日以内出荷
保温材付のポリブテン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に使用温度範囲(℃)5~90
HIソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
439税込483
1個
4日以内出荷
DV90°大曲Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DV90°大曲Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
729税込802
1個
4日以内出荷
HIチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
819税込901
1個
4日以内出荷

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ