絞り込み
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
  • 樹脂(2)
種類
  • 種類パイプ(9)
呼び径(B)
  • 1/2(6)
  • 3/4(5)
  • 1(5)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(4)
  • 2(2)
  • 2-1/2(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 8(1)
ブランド
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
  • モノタロウ(5)
  • セキスイ(10)
  • TBC(タブチ)(5)
  • 日本製鉄(4)
  • ノーブランド(3)
  • Aron(アロン化成)(3)
  • JFEスチール(3)
  • KMCT(3)
  • リビラック(2)
  • エスコ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • 東栄管機(1)
  • イノアック住環境(1)
  • チヨダ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
  • 排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
  • HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
  • HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。管種HT長さ(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1
  • VUパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
  • 耐熱塩ビパイプHT-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐熱塩ビパイプHT-VP

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~85規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1
  • 耐衝撃塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐衝撃塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    用途給水用長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
  • 排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビパイプVU

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    翌日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
  • 透明塩ビパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明塩ビパイプ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
    用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管
  • 耐熱塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐熱塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25使用温度範囲(℃)5~90規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2
  • 保護材付架橋ポリエチレン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    保護材付架橋ポリエチレン管

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻ほか
    6日以内出荷
    保温材付の架橋ポリエチレン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
    用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に形状パイプ使用温度範囲(℃)0~95
  • ポリニクス二層管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    ポリニクス二層管

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(11件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻
    欠品中
    優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。 軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。 寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
    用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。材質ポリエチレン形状パイプ

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ