高天井照明器具 :「無線機」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット
質量(kg)0.2 消費電力(W)0.3 使用環境温度(℃)-10~40 適応SGモデル(クラス2500~1000)用、RGモデル(クラス3000~1000)用、HGモデル(クラス2000~1500)用 ケースプラスチック
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット
適合機種GTシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具 材質(本体)プラスチック 消費電力(W)0.3 通信方式特小無線920MHz帯 使用環境温度(℃)-10~40 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高天井用ベースライト GTシリーズ HGモデル 特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル 無線人感センサユニット対応 MILCO.S(ワイヤレス)リモコン設定タイプ対応 小型・軽量化、H形鋼取付の施工性に配慮 光源寿命お知らせ機能搭載
用途高天井用 取付直付専用 タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~40℃ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):200.5 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 アーム鋼板 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) モデルHGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光 下面カバーポリカーボネート透明
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高床天井用ベースライトGTシリーズ 無線人感センサ用ワイヤレスリモコン
付属品乾電池2本(動作確認用) 質量(kg)0.16(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~35 電源単3アルカリ乾電池2本(付属) 適合ユニット【別売】SC0850
1個
30,980 税込34,078
92日以内出荷

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります