絞り込み
ブランド
消費電力(W)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 高天井照明器具

401件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED 高天井 3000形 広角 PiPit調光 Panasonic(パナソニック)LED 高天井 3000形 広角 PiPit調光Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED 高天井 3000形 広角 LiBecoM調光 Panasonic(パナソニック)LED 高天井 3000形 広角 LiBecoM調光Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED 高天井 3000形 中角 WiLiA無線調光 Panasonic(パナソニック)LED 高天井 3000形 中角 WiLiA無線調光Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED 高天井 3000形 中角 PiPit調光 Panasonic(パナソニック)LED 高天井 3000形 中角 PiPit調光Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED 高天井 3000形 中角 LiBecoM調光 Panasonic(パナソニック)LED 高天井 3000形 中角 LiBecoM調光Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED 高天井 2500形 広角 WiLiA無線調光 Panasonic(パナソニック)LED 高天井 2500形 広角 WiLiA無線調光Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED 高天井 2500形 広角 PiPit調光 Panasonic(パナソニック)LED 高天井 2500形 広角 PiPit調光Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED 高天井 2500形 広角 LiBecoM調光 Panasonic(パナソニック)LED 高天井 2500形 広角 LiBecoM調光Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED 高天井 2500形 中角 WiLiA無線調光 Panasonic(パナソニック)LED 高天井 2500形 中角 WiLiA無線調光Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED 高天井 2500形 中角 PiPit調光 Panasonic(パナソニック)LED 高天井 2500形 中角 PiPit調光Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED 高天井 2500形 中角 LiBecoM調光 Panasonic(パナソニック)LED 高天井 2500形 中角 LiBecoM調光Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED 高天井 2000形 広角 WiLiA無線調光 Panasonic(パナソニック)LED 高天井 2000形 広角 WiLiA無線調光Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED 高天井 2000形 広角 PiPit調光 Panasonic(パナソニック)LED 高天井 2000形 広角 PiPit調光Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED 高天井 2000形 広角 LiBecoM調光 Panasonic(パナソニック)LED 高天井 2000形 広角 LiBecoM調光Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED 高天井 2000形 中角 WiLiA無線調光 Panasonic(パナソニック)LED 高天井 2000形 中角 WiLiA無線調光Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED 高天井 2000形 中角 PiPit調光 Panasonic(パナソニック)LED 高天井 2000形 中角 PiPit調光Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED 高天井 2000形 中角 LiBecoM調光 Panasonic(パナソニック)LED 高天井 2000形 中角 LiBecoM調光Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED 高天井 1500形 広角 WiLiA無線調光 Panasonic(パナソニック)LED 高天井 1500形 広角 WiLiA無線調光Panasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1台
92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED 高天井 1500形 広角 PiPit調光 Panasonic(パナソニック)LED 高天井 1500形 広角 PiPit調光Panasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1台
92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED 高天井 1500形 広角 LiBecoM調光 Panasonic(パナソニック)LED 高天井 1500形 広角 LiBecoM調光Panasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1台
92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED 高天井 1500形 中角 WiLiA無線調光 Panasonic(パナソニック)LED 高天井 1500形 中角 WiLiA無線調光Panasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1台
92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED 高天井 1500形 中角 PiPit調光 Panasonic(パナソニック)LED 高天井 1500形 中角 PiPit調光Panasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1台
92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED 高天井 1500形 中角 LiBecoM調光 Panasonic(パナソニック)LED 高天井 1500形 中角 LiBecoM調光Panasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1台
92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED高天井特殊5環境向け水銀灯700形 Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊5環境向け水銀灯700形Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1組
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED高天井特殊5環境向け水銀灯400形 Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊5環境向け水銀灯400形Panasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1組
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED高天井特殊5環境向けマルチ400形 Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊5環境向けマルチ400形Panasonic(パナソニック)
85,980税込94,578
1組
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井ベースライト コイズミ(小泉成器)高天井ベースライトコイズミ(小泉成器)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
対応調光器併用不可機能段調光機能付(70%点灯)時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度5000K使用可能温度範囲-10~40℃演色指数(Ra)Ra82
投光器 コイズミ(小泉成器)投光器コイズミ(小泉成器)
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
対応調光器併用不可時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度5000K使用可能温度範囲-20~40℃演色指数(Ra)Ra82
中天井用埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック中天井用埋込LED非常灯専用形東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス厚さ(mm)材:化粧枠/1区分直付/埋込:埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)対応断熱施工:不可仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付光束(Lm)器具:1020認定番号型式:LALE-025調光方式不可
中天井用埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック中天井用埋込LED非常灯専用形東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス幅(mm)器具:Φ170厚さ(mm)材:化粧枠/1寸法(mm)埋込:Φ150質量(kg)1区分直付/埋込:埋込タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-SLN周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)対応断熱施工:不可仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)680(100V) 566.6(200V) 510(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付光束(Lm)器具:1020認定番号型式:LALE-025調光方式不可
中天井用埋込黒色LED非常灯専用形 東芝ライテック中天井用埋込黒色LED非常灯専用形東芝ライテック
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス幅(mm)器具:Φ120厚さ(mm)材:化粧枠/1寸法(mm)埋込:100質量(kg)0.6区分直付/埋込:埋込タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-BE周波数(Hz)50/60相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)対応断熱施工:不可仕上化粧枠/黒(N1.5)電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付光束(Lm)器具:1020認定番号型式:LALE-025調光方式不可
高温MF400W高天井器具 東芝ライテック高温MF400W高天井器具東芝ライテック
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合電源内蔵器具保護等級IP65(耐塵・防噴流)
用途耐塵・防噴流形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~65℃定格電圧(V)AC200~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式ビームの開き(°)92(1/2)加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.6(200V)0.51(242V)口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ広角タイプ
高温HF700W高天井器具 東芝ライテック高温HF700W高天井器具東芝ライテック
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合電源内蔵器具保護等級IP65(耐塵・防噴流)
用途耐塵・防噴流形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~65℃定格電圧(V)AC200~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式ビームの開き(°)92(1/2)加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.84(200V)0.7(242V)口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ広角タイプ
高温HF400W高天井器具 東芝ライテック高温HF400W高天井器具東芝ライテック
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷
70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合電源内蔵器具保護等級IP65(耐塵・防噴流)
用途耐塵・防噴流形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~70℃定格電圧(V)AC200~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式ビームの開き(°)92(1/2)加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.42(200V)0.35(242V)口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ広角タイプ
高天井用埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック高天井用埋込LED非常灯専用形東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス厚さ(mm)化粧枠/1化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)666.6(100V) 555.5(200V) 500(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-025光束(Lm)1000光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
高天井器具ボックス金具 東芝ライテック高天井器具ボックス金具東芝ライテック
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
材質本体/鋼板
高天井器具LGM400W広角 東芝ライテック高天井器具LGM400W広角東芝ライテック
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
まぶしさを低減する構造見上げるようなスポーツ施設におすすめ割れにくい樹脂製下面カバー189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)落下防止ワイヤー標準装備光源寿命60,000時間(光束維持率90%)夏季の一時的な高温にも対応緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.6本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)181.5(100V) 185.9(200V) 185.4(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V)光束(Lm)21200配光角度(°)85光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
高天井器具LGM400W中角 東芝ライテック高天井器具LGM400W中角東芝ライテック
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
まぶしさを低減する構造見上げるようなスポーツ施設におすすめ割れにくい樹脂製下面カバー189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)落下防止ワイヤー標準装備光源寿命60,000時間(光束維持率90%)夏季の一時的な高温にも対応緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.6本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)169.5(100V) 173.6(200V) 173.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V)光束(Lm)19800配光角度(°)50光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5公共施設型番LSR2AM-170傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
高天井器具LGM1kW広角 東芝ライテック高天井器具LGM1kW広角東芝ライテック
179,800税込197,780
1個
31日以内出荷
まぶしさを低減する構造見上げるようなスポーツ施設におすすめ割れにくい樹脂製下面カバー189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)落下防止ワイヤー標準装備光源寿命60,000時間(光束維持率90%)夏季の一時的な高温にも対応緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)5本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)233.5(100V)228.0(200V)228.5(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)182(100V) 186.4(200V) 185.9(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)2340(100V) 1170(200V) 990(242V)光束(Lm)42500配光角度(°)85光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
高天井器具LGM1kW中角 東芝ライテック高天井器具LGM1kW中角東芝ライテック
179,800税込197,780
1個
31日以内出荷
まぶしさを低減する構造見上げるようなスポーツ施設におすすめ割れにくい樹脂製下面カバー189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)落下防止ワイヤー標準装備光源寿命60,000時間(光束維持率90%)夏季の一時的な高温にも対応緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)5本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)233.5(100V)228.0(200V)228.5(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)170(100V) 174.1(200V) 173.7(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)2340(100V) 1170(200V) 990(242V)光束(Lm)39700配光角度(°)50光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5公共施設型番LSR2AM-340傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明器具