絞り込み
電圧(V)
- 100(3)
- 200(1)
消費電力(W)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(1)
- 100~200未満(5)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(1)
ブランド
- 日動工業
- 岩崎電気(164)
- 三菱電機(128)
- 東芝ライテック(91)
- Panasonic(パナソニック)(78)
- 日立(31)
- ODELIC(オーデリック)(16)
- アイリスオーヤマ(8)
- コイズミ照明(6)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- SPARKFUN(5)
- HKクリエーション(5)
- マキテック(4)
- HotaluX(ホタルクス)(4)
- 共和化学工業所(3)
- エコリカ(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- 共立電子産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)

エースディスク500W
日動工業¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷水銀灯1000Wクラスの明るさです。照射角をスポット・超スポット・超スポット15・ワイドから選べます。用途工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。工場・倉庫・ゴルフ・サッカー・テニス等の屋内外施設に。付属品M10×25キャップボルトナットセット×2適合相当水銀灯(W形):1000幅(mm)470奥行(mm)470電源(V)100/200消費電力(W)492(100V)/476(200V)コード長さ(m)0.3保護等級IP65外径(mm)470グリーン購入法適合
フリーズディスク
日動工業¥87,980~税込¥96,778~1台3日以内出荷マイナス60℃まで対応の低温仕様LED!冷凍倉庫や極寒エリアに! 冷凍倉庫F4級対応 電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。用途冷蔵倉庫、冷凍倉庫に付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)(100V)4.5入力電圧(V)100/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×267使用環境温度(℃)-60~20入力電圧範囲(V)AC85~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応入力電線H05SS-F1.5mm2×3芯×0.6(切りっ放し)定格光束(Lm)16500エコロジー商品省エネ
スクエアライト100W 電源装置一体型 昼白色
日動工業¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷調光ができるLED投光器です。 水銀灯400W相当の明るさです(MAX時)。 サージプロテクター内蔵です。 AC100V専用です。用途投光器・作業照明にトラスコ品番238-9794セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)5.7電源(V)100消費電力(W)5.5~102/100V電源コード(m)4.5保護等級IP65色温度(K)5000アズワン品番65-1856-77LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)13000標準消費電力料金(円/h)0.14~2.55(100V)照射角度(°)上下:70/左右:150エコロジー商品省エネ
スクエアライト200W 電源装置一体型 昼白色
日動工業¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷水銀灯700W相当の明るさです。 枠の取付位置が複数あるので、高天井照明にも使えます。 サージプロテクター内蔵です。用途外構照明・投光器・看板照明にセット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2電源(V)100(50/60Hz)電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)5000電線仕様VCT0.75mm2×3芯LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)26700照射角度(°)上下:70/左右:150
スクエアライト200W
日動工業¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷仕様アーム式(投光器型)、直流電源装置一体型付属品M10×25ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)7.4タイプ業務用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※プラグを交換すれば200Vでも使用可能です。定格電流(A)100V:2.0A、200V:1.02A定格消費電力(W)100V:197、200V:192寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×129×363発光色昼白色保護等級IP65機能サージプロテクター付(ライン間)2KV/(対アース間)4KVプラグポッキンプラグ色温度(K)5000照度(Lx)1m:18330ビーム角(度)1/2:(上下)45・(左右)1201/10:(上下)70・(左右)150使用環境温度(℃)-25~40エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.5設置場所屋外型LED寿命(時間)50000時間Ra84入力電圧範囲(V)90~305RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入力電線3m定格光束(Lm)26700電球の種類LED
ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式
日動工業¥63,980税込¥70,3781台当日出荷から3日以内出荷消費電力(W)100V:71/200V幅(mm)230質量(kg)1.6電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)110光色昼白色演色指数(Ra)Ra73標準消費電力料金(50Hz)1.92
ハイスペックハイディスク100W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式
日動工業¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷消費電力(W)100V:104/200V:102トラスコ品番162-0507幅(mm)230質量(kg)1.6高さ(mm)307電源(V)100/200色温度(K)5000アズワン品番64-5061-26配光角度(°)110明るさ(Lm)17200光色昼白色演色指数(Ra)Ra73標準消費電力料金(50Hz)2.8
スクエアマックス600W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 スポット
日動工業¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷消費電力(W)100V:605/200V:576トラスコ品番161-8910幅(mm)524質量(kg)22高さ(mm)483奥行(mm)357電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)45明るさ(Lm)91000光色昼白色演色指数(Ra)Ra75標準消費電力料金(50Hz)16.3
スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット10
日動工業¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷消費電力(W)100V:501/200V:478トラスコ品番162-0476幅(mm)516質量(kg)15.3高さ(mm)330奥行(mm)300電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)10明るさ(Lm)65900光色昼白色演色指数(Ra)Ra71標準消費電力料金(50Hz)13.5
スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット
日動工業¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷消費電力(W)100V:501/200V:478トラスコ品番162-3612幅(mm)516質量(kg)16.8高さ(mm)330奥行(mm)300電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)30明るさ(Lm)67300光色昼白色演色指数(Ra)Ra71標準消費電力料金(50Hz)13.5
LEDタフデス80W
日動工業¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷消費電力(W)100V:79/200V:80トラスコ品番162-3631幅(mm)286質量(kg)4.3高さ(mm)265電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)130明るさ(Lm)10700光色昼白色演色指数(Ra)Ra76標準消費電力料金(50Hz)2.16エコロジー商品省エネ
LEDタフデス140W
日動工業¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷消費電力(W)100V:137/200V:140トラスコ品番162-3629幅(mm)286質量(kg)4.5高さ(mm)265電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)130明るさ(Lm)17300光色昼白色演色指数(Ra)Ra76標準消費電力料金(50Hz)3.78エコロジー商品省エネ