絞り込み
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 高天井照明器具

577件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 HGモデル(ハイグレードモデル) 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 HGモデル(ハイグレードモデル)

    三菱電機
    1台
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
  • LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 高温 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 高温

    三菱電機
    56,980税込62,678
    1台
    63日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)82.4 (200V時)エネルギー消費効率(Lm/W)196.6 (200時)光源寿命60000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)16200光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LiBecoM(リベコム)無線照明制御システム 天井直付型 LED 昼白色 高天井用照明器具 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LiBecoM(リベコム)無線照明制御システム 天井直付型 LED 昼白色 高天井用照明器具 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    32日以内出荷
    新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
    仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付取付天井直付型材質(本体)アルミ制御方式無線通信2.4GHz帯(リベコム)色温度(K)5000光源色昼白色安定器補足:<約5~100%連続調光型>材質(アーム)亜鉛鋼板光源寿命60000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)傾斜天井取付角度(°)片側30度までの傾斜天井に取付可能エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDフォールディングライトDX TAKAGI(高儀)

    充電式LEDフォールディングライトDX

    TAKAGI(高儀)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    無段階調光 ダイヤル式で簡単 。「好きな方向」を明るく照らす可動式 。設置方法が選べるマグネット&フック付き
    用途夜間作業や緊急時等の照明に使うことができます。 。可動域が広いため、色んなシーンに柔軟に対応できます。 。1回の充電で約4時間連続点灯することが可能です。(エリアライト最大点灯時)付属品本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1電圧3.7V質量(g)200温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)全光束(Lm)約30~500充電時間最大約3時間30分(空→フル充電)色温度(K)6500使用電球白色LED(交換不可)電池リチウムイオン電池 ※交換不可寿命5年バッテリー容量(Ah)2使用環境温度(℃)5~40℃連続点灯時間※満充電時【エリアライト】約4~10時間(HIGH~LOW) 【トップライト】約7時間設置場所屋内・屋外入力電流(A)【充電プラグ】1.0バッテリー容量(mAh)2000寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【ライト垂直時】430×38×34【ライト収納時】205×38×46入力電圧【充電プラグ】DC5V
  • 耐熱ガード 共和化学工業所

    耐熱ガード

    共和化学工業所
    4,598税込5,058
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    電球を保護します
    材質ポリカーボネート適合ソケットゴムソケット用
  • 耐熱ガード 前面 共和化学工業所

    耐熱ガード 前面

    共和化学工業所
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    電球を保護します
    材質ポリカーボネート
  • 高天井照明器具 東芝ライテック

    高天井照明器具

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)ー10~40定格電圧(V)AC100-242保護等級(IP)20(屋内用)色温度(K)5000グリーン購入法適合
  • 下面ガード ODELIC(オーデリック)

    下面ガード

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    高天井用照明用オプション部材
    種別高天井用照明 オプション材質鋼(マットシルバー色)長さ(mm)300幅(mm)236質量(kg)0.5高さ(mm)87種類下面ガード入数1台
  • 電源内蔵型 高天井用照明 ODELIC(オーデリック)

    電源内蔵型 高天井用照明

    ODELIC(オーデリック)
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    軽量に、高効率に進化したLED高天井用照明
    長さ(mm)264幅(mm)255高さ(mm)286種類高天井用照明 電源内蔵型電圧(V)100/200/242角度(°)傾斜天井対応:35本体アルミ平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命60000時間ワイヤー落下防止ワイヤー付入数1台光色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 60W 水銀ランプ250W・300W/メタルハライドランプ250W相当 クラス1000 超広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 60W 水銀ランプ250W・300W/メタルハライドランプ250W相当 クラス1000 超広角タイプ

    岩崎電気
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA材質ポリカーボネート質量(kg)1.8kgメタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(100V)54.5、平均(200V/242V)54定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(100V)57.9、(200V/242V)57光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)191.7、(200V/242V)194.7光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)11100アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 160W 水銀ランプ700W相当 クラス3000 超広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 160W 水銀ランプ700W相当 クラス3000 超広角タイプ

    岩崎電気
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA材質ポリカーボネート質量(kg)3.3kgメタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(200V)150定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(200V)158光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)194.3光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)30700アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 80W 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当 クラス1500 超広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 80W 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当 クラス1500 超広角タイプ

    岩崎電気
    57,980税込63,778
    1台
    欠品中
    仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.8kgメタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(100V)75.5、平均(200V/242V)75定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(100V)80、(200V/242V)79光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)193.7、(200V/242V)196.2光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15500アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • LED高天井用照明 特殊5環境向け 灯具のみ 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    LED高天井用照明 特殊5環境向け 灯具のみ 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    73,980税込81,378
    1個
    32日以内出荷
    塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト。それぞれの環境や複合的な環境でもご使用いただけます。海岸地帯で使用可能。豊富な明るさのバリエーション。灯具と電源ユニットは保護等級IP65を確保。電源別置型でメンテナンスを簡単に。電源を別置にすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。
    用途塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境仕様●拡散●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付:取付取付直付型、30度までの傾斜天井に取付可能本体アルミ保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間LED昼白色アーム鋼材(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合パネル飛散防止膜付強化ガラス電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • LED高天井特殊5環境向けマルチ400形 Panasonic(パナソニック)

    LED高天井特殊5環境向けマルチ400形

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1セット
    32日以内出荷
    【器具本体】NYM20052+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
    材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ)電圧(V)100~242消費電力(W)130全光束(Lm)21000保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)161.5光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ拡散タイプ電源ユニット別置エコロジー商品省エネ
  • LED高天井特殊5環境向け水銀灯400形 Panasonic(パナソニック)

    LED高天井特殊5環境向け水銀灯400形

    Panasonic(パナソニック)
    87,980税込96,778
    1セット
    32日以内出荷
    【器具本体】NYM20051+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
    材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ)電圧(V)100~242消費電力(W)100全光束(Lm)16000保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ拡散タイプ電源ユニット別置エコロジー商品省エネ
  • LED高天井特殊4環境向け水銀灯700形 Panasonic(パナソニック)

    LED高天井特殊4環境向け水銀灯700形

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1セット
    32日以内出荷
    【器具本体】NYM20043+【電源ユニット】NYK02803LE2のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
    材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)200~242消費電力(W)199全光束(Lm)32000保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)160.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)周囲温度60℃時:29900(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ拡散タイプ電源ユニット別置エコロジー商品省エネ
  • 高天井用LED照明器具 角形バリューモデル 電源一体型 HotaluX(ホタルクス)

    高天井用LED照明器具 角形バリューモデル 電源一体型

    HotaluX(ホタルクス)
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    高天井用LED照明器具の角形バリューモデルで手軽にLED化可能なイニシャルコスト削減モデルです。使用温度範囲-10℃~+40℃まで対応です。
    用途水銀ランプ400形相当器具のリニューアルに。トラスコ品番562-5798材質本体アルミ長さ(mm)298幅(mm)218高さ(mm)218タイプ角形バリューモデル電源一体型、相当水銀灯(W形):400奥行(mm)298電源(V)100~242消費電力(W)86電源装置:一体型定格入力電圧(V)AC100~242光源色昼白色配光角度(°)110明るさ(Lm)15500演色指数(Ra)83動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃エコロジー商品省エネ
  • LilyPad LED Green 5pcs SPARKFUN

    LilyPad LED Green 5pcs

    SPARKFUN
    999税込1,099
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a simple pack of five Green LilyPad LEDs that are still attached to one another, letting you snap the LEDs apart at your leisure to sew into clothing or whatever else you can dream up.。LilyPad is a wearable e-textile technology developed by Dr. Leah Buechley and cooperatively designed by Leah and SparkFun. Each LilyPad piece was creatively designed with large sew tabs to allow them to be sewn into fabric. Various input, output, power and sensor boards are available. They're even washable(with special care)!。Note:。A portion of this sale is given back to Dr. Buechley for continued development and education in e-textiles.。Features。5.5mm x 12.5mm。Thin 0.8mm PCB
    アズワン品番67-0422-35
  • T10×36mmLEDバルブ 3chipSMD×6 AutoEDGE

    T10×36mmLEDバルブ 3chipSMD×6

    AutoEDGE
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    T10×36mmLEDバルブ 3chipSMD×6。3chipSMD採用で驚きの明るさ!!。LED6発ですが、3chipSMD[5050タイプ]ですので、18発分の明るさです。ライセンスランプ、カーテシランプ、ルームランプ等にお使いください。12V専用。※一部車両は取り付け時に玉切れ警告灯が点灯する場合がございます。※LEDには極性がありますので、点灯しない場合は反対向きに差し替えてください。※ご使用前に必ず点灯チェックを行ってください。※幅や長
    仕様●発光色:白●口金:T10×36mm●定格電圧:DC12V●サイズ:36mm×径16mm●LED数:6個●入数:1個アズワン品番67-0435-09エコロジー商品省エネ
  • LilyPad LED Yellow 5pcs SPARKFUN

    LilyPad LED Yellow 5pcs

    SPARKFUN
    999税込1,099
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a simple pack of five Yellow LilyPad LEDs that are still attached to one another, letting you snap the LEDs apart at your leisure to sew into clothing or whatever else you can dream up.。LilyPad is a wearable e-textile technology
    アズワン品番67-0422-38エコロジー商品省エネ
  • LilyPad LED Red 5pcs SPARKFUN

    LilyPad LED Red 5pcs

    SPARKFUN
    1,098税込1,208
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a simple pack of five Red LilyPad LEDs that are still attached to one another, letting you snap the LEDs apart at your leisure to sew into clothing or whatever else you can dream up.。LilyPad is a wearable e-textile technology dev
    アズワン品番67-0422-37エコロジー商品省エネ
  • LilyPad LED Pink 5pcs SPARKFUN

    LilyPad LED Pink 5pcs

    SPARKFUN
    999税込1,099
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a simple pack of five Pink LilyPad LEDs that are still attached to one another, letting you snap the LEDs apart at your leisure to sew into clothing or whatever else you can dream up.。LilyPad is a wearable e-textile technology d
    アズワン品番67-0422-34エコロジー商品省エネ
  • LilyPad LED Blue 5pcs SPARKFUN

    LilyPad LED Blue 5pcs

    SPARKFUN
    999税込1,099
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a simple pack of five Blue LilyPad LEDs that are still attached to one another, letting you snap the LEDs apart at your leisure to sew into clothing or whatever else you can dream up.。LilyPad is a wearable e-textile technology d
    アズワン品番67-0422-36エコロジー商品省エネ
  • DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型 Panasonic(パナソニック)

    DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    DNシリーズ 高機能型 高天井用照明。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ抑制、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
    仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85適合【チェーン吊具】NYK00110【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U取付直付型電圧(V)200~242本体アルミランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間ワイヤー落下防磁ワイヤー付アーム亜鉛鋼板グリーン購入法適合パネルポリカーボネート(透明)調光率(%)約5~100連続傾斜天井取付角度(°)片側30°まで電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ネットワーク照明制御システム 標準型 壁スイッチ4個用 三菱電機

    ネットワーク照明制御システム 標準型 壁スイッチ4個用

    三菱電機
    9,698税込10,668
    1台
    92日以内出荷
    ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 壁スイッチ4個用
    仕様【操作ボタン割付動作】個別・グループ、ゾーン、パターン、調光up/down、色温度up/down、人感/照度センサー入切、赤外線:通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz質量(kg)0.06定格入力電圧(V)通信:±24機能ボタン操作、一時点灯、消灯遅延、誤操作防止通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用周囲温度(℃)-10~40使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)ボタン数操作ボタン:4定格入力電流(mA)通信:6.6
  • ネットワーク照明制御システム 画像センサ 三菱電機

    ネットワーク照明制御システム 画像センサ

    三菱電機
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 画像センサ
    質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.7定格入力電圧(V)通信:±24機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より1.2mの位置)照度(Lx)人検知可能最低:35(微動検知50lx)使用周囲温度(℃)-10~40使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)皮相電力(VA)5.5定格入力電流(mA)通信:2.4接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)
  • LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1台
    92日以内出荷
    高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 沿岸から200m以内の重塩害地域にも 優れた低温特性によるこまめな消灯が可能
    仕様口出し線付カバーポリカーボネート透明材質(本体)アルミタイプGTシリーズ 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65色温度(K)5000使用可能温度範囲-25~40℃光源色昼白色推奨環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫光源寿命60000時間、光束維持率(%):85アームステンレス シルバー色塗装演色指数(Ra)73調光率(%)75段調光耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)傾斜天井取付角度(°)30まで配光タイプ広角配光
  • GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット 三菱電機

    GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット
    質量(kg)0.2消費電力(W)0.3使用環境温度(℃)-10~40適応SGモデル(クラス2500~1000)用、RGモデル(クラス3000~1000)用、HGモデル(クラス2000~1500)用ケースプラスチック
  • GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサシステム ワイヤレスリモコン 三菱電機

    GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサシステム ワイヤレスリモコン

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    高床天井用ベースライトGTシリーズ 無線人感センサ用ワイヤレスリモコン
    付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.16(電池除く)使用温度範囲(℃)0~35電源単3アルカリ乾電池2本(付属)適合ユニット【別売】SC0850
  • LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    GTシリーズ 一般形 電源別置型 RGモデル 丸タイプ 別置電源
    材質ケース底板:アルミ使用可能温度範囲-10~40℃ケース鋼板
  • LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ HG(ハイグレード)モデル 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ HG(ハイグレード)モデル

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1台
    92日以内出荷
    高天井用ベースライト GTシリーズ HGモデル 特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル 無線人感センサユニット対応 MILCO.S(ワイヤレス)リモコン設定タイプ対応 小型・軽量化、H形鋼取付の施工性に配慮 光源寿命お知らせ機能搭載
    用途高天井用取付直付専用タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~40℃光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):200.5光源寿命40000時間、光束維持率(%):85アーム鋼板演色指数(Ra)73調光率(%)75段調光耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)モデルHGモデル傾斜天井取付角度(°)30まで配光タイプ広角配光下面カバーポリカーボネート透明
  • LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ SG(スペシャルグレード)モデル 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ SG(スペシャルグレード)モデル

    三菱電機
    73,980税込81,378
    1台
    92日以内出荷
    高天井用ベースライト GTシリーズ SGモデル 体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル 高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル
    カバープラスチック ポリカーボネート透明取付直付専用材質(本体)アルミニウムタイプGTシリーズ 一般形 電源一体型定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)定格電圧(V)AC100~242温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃機能光源寿命お知らせ機能搭載色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~40℃光源色昼白色光源寿命60000時間、光束維持率(%):85アーム鋼板演色指数(Ra)73調光率(%)75段調光耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)傾斜天井取付角度(°)30まで
  • 照明制御 MILCO.S/MILCO.NET用直付オプション 三菱電機

    照明制御 MILCO.S/MILCO.NET用直付オプション

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    MILCO.S/MILCO.NET用オプション コントローラ用直付オプションによる直付対応。天井埋込型コントローラに直付オプションを取り付ければ、埋込できない倉庫などの天井にも設置可能。設置場所をきにせず導入できます。
  • 用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用  20形/40形用 ねじ穴キャップ 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用 20形/40形用 ねじ穴キャップ

    三菱電機
    699税込769
    1個(2個)
    当日出荷
    LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ Myシリーズ防雨・防湿、耐塩、重耐塩形ライトユニットねじ穴をふさぐキャップです。
    用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)材質シリコーンゴム質量(g)1入数(個)2
  • オーデリック マルチユニバーサル ハウジング ODELIC(オーデリック)

    オーデリック マルチユニバーサル ハウジング

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    仕様断熱施工:不可埋め込み深さ(mm)208材質(枠)アルミ取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25
  • オーデリック コンクリート壁面埋込用ボックス ODELIC(オーデリック)

    オーデリック コンクリート壁面埋込用ボックス

    ODELIC(オーデリック)
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    用途フットライトを壁面へ埋め込む際に使用します適合フットライト型番:OG264105R、OG264106R材質質量(kg)0.7外寸横幅(mm)198高さ外寸(mm)66外寸法・奥行(mm)61
  • LED屋外スパイクライト DAIKO(大光電機)

    LED屋外スパイクライト

    DAIKO(大光電機)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    LED交換可 キャプタイヤケーブル5m付 差込プラグ付
    消費電力(W)4.3定格電圧AC100V専用寸法(Φmm)100ランプランプ付色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)180エネルギー消費効率(Lm/W)88.3光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形電源容量(VA)7地上高さ(mm)322演色指数(Ra)83定格光束(Lm)380調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
  • LED高天井器具 高出力モデル エコ・トラスト・ジャパン

    LED高天井器具 高出力モデル

    エコ・トラスト・ジャパン
    119,800税込131,780
    1個
    12日以内出荷
    水銀灯400形相当 取付はアーム型/チェーン吊り型の2種類。 広範囲を明るくするビーム角120°タイプ。 前面パネルは透過性の良いクリアタイプ。
    用途工場・倉庫・体育館の照明付属品落下防止ワイヤー質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)-40~50消費電力(W)137寸法(直径Φ×高さH)(mm)最大330×200全光束(Lm)19870電源電圧(V)AC100~240色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源寿命50000時間光色昼白色相当ビーム角度(°)1/2ビーム角:120演色指数(Ra)80
  • LED高天井器具 普及モデル エコ・トラスト・ジャパン

    LED高天井器具 普及モデル

    エコ・トラスト・ジャパン
    129,800税込142,780
    1個
    12日以内出荷
    水銀灯400形相当 取付はアーム型/チェーン吊り型の2種類。 広範囲を明るくするビーム角120°タイプ。 前面パネルは透過性の良いクリアタイプ。
    用途工場・倉庫・体育館の照明付属品落下防止ワイヤー質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)-40~50消費電力(W)98.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)最大330×200全光束(Lm)14790電源電圧(V)AC100~240色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源寿命50000時間光色昼白色相当ビーム角度(°)1/2ビーム角:120演色指数(Ra)80
  • 拡散パネル Panasonic(パナソニック)

    拡散パネル

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    32日以内出荷
    材質【フレーム】鋼材(亜鉛メッキ仕上)、【パネル】アクリル質量(kg)1.3

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明器具