397件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

消費電力(W)63 定格入力電圧(V)100-242 配光角度(°)120 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)12000
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

消費電力(W)94.4 定格入力電圧(V)100-242 配光角度(°)120 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)18000
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

消費電力(W)119.1 定格入力電圧(V)100-242 配光角度(°)120 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)22500
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷

消費電力(W)185.5 定格入力電圧(V)200-242 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)33700
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GTシリーズ。雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに。優れた低温特性によるこまめな消灯が可能(即時点灯と光束の早い立ち上がり)。段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。H形鋼取付の施工性に配慮。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合せて施工が可能。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途工場・倉庫の軒下、トラックヤード 仕様口出し線付 カバーポリカーボネート透明 質量(kg)3.8 取付天井直付用 タイプ電源一体型 種類産業用/軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 使用温度範囲(℃)-25~40 定格電圧(V)100~242 本体アルミ 定格消費電力(W)171.2 保護等級IP65 機能固定出力・段調光機能(75%)、光源寿命お知らせ機能 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)187.5 光源寿命60000時間(光束維持率85%) クラス3000 アーム鋼板(シルバー色塗装) 明るさ水銀ランプ700形器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)32100 耐震性S2 傾斜天井取付角度(°)30
1台
119,800 税込131,780
90日以内出荷

三菱電機高天井用ベースライト
エコ商品
GTシリーズ。高機能レンズによる配光制御でまぶしさ低減と高効率を両立。独自設計の高機能レンズ付カバー。LEDパッケージ個々にレンズをかぶせることで、きめ細かに配光を制御。LEDからの光をできる限り多く取り込み、効率よく光を集めます。従来のまぶしさ低減はそのままに、レンズと下面カバーを一体化することにより薄型・軽量化を実現。学校や体育館などの公共施設へ同等の明るさでもコストを抑えた提案が可能。高機能レンズにより十分な明るさを確保できるため、水銀ランプと同等の照度でも台数を減らすことが可能。さらにガード付拡散カバーを装着しなくても、見上げた時のまぶしさを軽減しており、従来品よりイニシャルコストを抑えられます。リニューアルに配慮した安全性と施工性。上面取付部に中央穴を追加。直付で中央穴からの電源配線や一転直付取付が可能。長穴形状の取付穴で、微調整も可能。電源端子台を保護する端子台カバーを標準装備。端子台カバーを完全に取外さなくても、コネクタの接続が可能。割れにくいポリカーボネート樹脂の下面カバー。傾斜天井への取付時に30°までの角度調整が可能。施工性がさらに向上し、高所での施工時間の短縮が可能。H形鋼取付の施工性にも配慮。200~250mmのH形鋼へワンアクションで取付可能。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合わせて施工が可能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。H形鋼にダクターチャンネル施工時。アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。さらなるコンパクト化と軽量化を実現。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能搭載。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的な聡明保全が可能に。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。リニューアル時の過剰な明るさを軽減。学校体育館などの公共施設にも対応。非常用電源100Vにも対応。避難場所(学校体育館など)では、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応可能。耐震クラスS2に適合。デジタルインターフェース機能付電源を標準搭載。後付オプションで調光システムの導入または人感センサ機能の追加が可能。
用途体育館・アリーナ・新設の工場・倉庫など 仕様デジタルインターフェース搭載電源、「ハイブリットナノコーティング」カバー、光源寿命お知らせ機能 取付直付専用 種類一般形/電源一体型/SGモデル 使用温度範囲(℃)-10~40 定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形) 定格電圧(V)100~242 本体アルミニウム 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 配光角度(°)中角配光(63) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 耐震性S2 傾斜天井取付角度(°)30 下面カバーポリカーボネート透明(レンズ付)
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)旗飾り【受注生産品】
適合組立ポール:XDYD2893、XDYD2894 質量(kg)4 青銅色 種類クラシックポール(丸ポール) 本体アルミ鋳物
1台
82,980 税込91,278
90日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高演色高天井LED 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの 検品倉庫に最適な照明です 水銀灯200~300W形相当 高天井LED HIL-L3Aシリーズ 1 平均演色評価数Ra97 自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成 2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます 3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に 質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400) 消費電力(W)130 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 使用温度(℃)-20~60 全光束(Lm)11300 定格寿命(時間)30000(+60℃) 平均演色評価数(Ra)97 直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400) 色温度(K)5000 使用環境屋内使用専用 保証期間3年 力率0.9 防塵防水性能IP65 設置方法直付/チェーン 配光角度(°)70 明るさ300W形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.75MB)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

高演色高天井LED 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの 検品倉庫に最適な照明です 水銀灯200~300W形相当 高天井LED HIL-L3Aシリーズ 1 平均演色評価数Ra97 自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成 2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます 3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に 質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400) 消費電力(W)130 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 使用温度(℃)-20~60 全光束(Lm)11300 定格寿命(時間)30000(+60℃) 平均演色評価数(Ra)97 直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400) 色温度(K)5000 使用環境屋内使用専用 保証期間3年 力率0.9 防塵防水性能IP65 設置方法直付/チェーン 配光角度(°)110 明るさ300W形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.75MB)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

日動工業フリーズディスク
RoHS
マイナス60℃まで対応の低温仕様LED!冷凍倉庫や極寒エリアに! 冷凍倉庫F4級対応 電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
用途冷蔵倉庫、冷凍倉庫に 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)(100V)4.5 入力電圧(V)100/200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×267 使用環境温度(℃)-60~20 入力電圧範囲(V)AC85~264 平均寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電線H05SS-F1.5mm2×3芯×0.6(切りっ放し) 定格光束(Lm)16500
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部機器からの接点信号により、複数エリアのシーン再生
タイプ8シーンタイプ 種類シーンマネージャーG 入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×400×125 機能外部接点入力よりシーン切替・全消灯 モニター出力オープンコレクタ12V 100mA 接点入力方式外部:無電圧a接点、パルス幅100ms以上 信号方式専用調光:リモートバス方式
1台
259,800 税込285,780
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED地中埋込型照明器具
従来品と比べ枠幅サイズの大幅ダウンにより、スッキリした外観を実現しました。 LEDとガラスの間に重填材を施すことにより、結露の発生を抑えています。 器具埋込深さ77mmの薄型設計で取付場所が広がります。
質量(kg)0.5 取付歩道取付可能 タイプ輝度タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)2.2 寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス:□200×52 構造防雨型 保護等級IP23 適合ケーブル2.0mm2 3芯 ランプの種類LED 材質(枠)ステンレス 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 適合ボックス埋込:NNY28080C(別売) 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)全面:強化ガラス(乳白)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質並ガラス 質量(kg)0.1 適合器具YYY66001LE1・YYY66002LE1・YYY66003LE1・YYY66004LE1・YYY66005LE1・YYY66006LE1・YYY66051LE1・YYY66052LE1・YYY66053LE1・YYY66054LE1・YYY66055LE1・YYY66056LE1
1個
2,998 税込3,298
92日以内出荷

材質並ガラス 質量(kg)0.09 適合器具YYY66001LE1・YYY66002LE1・YYY66003LE1・YYY66004LE1・YYY66005LE1・YYY66006LE1・YYY66051LE1・YYY66052LE1・YYY66053LE1・YYY66054LE1・YYY66055LE1・YYY66056LE1
1個
6,298 税込6,928
92日以内出荷

器具1台につき2コ使用
透明 材質(本体)アクリル 適合器具YYY46024ZLE9・YYY46025ZLE9・YYY46044ZLE9・YYY46045ZLE9
1セット(2個)
3,398 税込3,738
92日以内出荷

オプションのフードでまぶしさカット
オフブラックつや消し仕上 材質(本体)ステンレス 適合器具YYY46024ZLE9・YYY46025ZLE9・YYY46044ZLE9・YYY46045ZLE9
1個
5,798 税込6,378
92日以内出荷

粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明 シームレスな光 コンパクトなおさまり 信頼性の高い防水性能と安全設計
用途屋外用 材質(本体)アルミ(オフブラック) 電圧(V)100 構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型 保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光率(%)約1~100 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オフブラック 材質(本体)ステンレス
1個
6,698 税込7,368
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5°・10°・20°・30°・40°の5段階に調整できます。(0°不可)
材質(本体)ステンレス 角度調整範囲5°・10°・20°・30°・40°
1組(2個)ほか
9,998 税込10,998
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)和風カバー【受注生産品】
材質ステンレス(オフブラックレザーサテン仕上) 質量(kg)2.0 種類角型 ポールヘッドタイプ/角型 キャンチレバータイプ兼用
1個
47,980 税込52,778
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カバー【受注生産品】
材質ステンレス(オフブラックレザーサテン仕上)
1個
47,980 税込52,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)後方カット遮光板
質量(kg)0.9 ブラック 材質(本体)ステンレス 適合器具NNY22350LE9・NNY22351LE9・NNY22352LE9・NNY22353LE9・NNY22360LE9・NNY22361LE9・NNY22362LE9・NNY22363LE9
1個
17,980 税込19,778
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)遮光板
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
仕様後方カット 材質ステンレス(オフブラック) 質量(kg)0.9 種類トリッシュ 適合器具TRISH全商品
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

屋内のホイストクレーンを使用した工場や軒下におすすめ。 ホイストクレーンのクレーンガーダに取付可能 保護等級IP65を確保 高い耐震性、耐衝撃性を実現
用途高天井用 材質(本体)アルミ 構造防塵噴流型・耐塵型 保護等級IP65 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散 電源ユニット別売
1台
35,980 税込39,578
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高天井用照明
仕様落下防止ワイヤー:あり 種別器具:LED一体型 長さ(mm)440 質量(kg)9.2 白色 取付傾斜天井:可能(40°迄) 材質(本体)アルミ合金鋳物(白色) 使用温度範囲(℃)-20~60 電圧(V)100 消費電力(W)205 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)213、(200V)208、(242V)209 キャブタイヤケーブル(m)1.4 明るさ水銀灯700W相当 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)25000 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 耐雷サージ15KV
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

小型・薄型構造
用途屋内で常時60°までの高温環境におすすめ
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ワイヤー
ワイヤーステンレス 長さ(mm)5000 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツです。ガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です。見た目も目立たず、簡単に取り付けできます
ワイヤーステンレス 幅(mm)Φ3 長さ(mm)1140 質量(kg)0.1 仕様シリコンリング大(コード用):3個付、シリコンリング小(ワイヤー用):3個付 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
11日以内出荷

ODELIC(オーデリック)電動昇降機
リモコン操作もしくは壁スイッチ操作で照明器具を点灯消灯・昇降できます。吹き抜けや高天井取付時のランプ交換や清掃に大変便利です
材質(本体)化粧板 オフホワイト色 埋め込み深さ(mm)232 再生紙使用マーク適合
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディはアルミ製、前面は樹脂製で、高い放熱性を保ちながら軽量化した長寿命のエコノミータイプです。 水銀灯800W相当の明るさで、高さ10m程度の一般的な工場や倉庫用の天井照明に最適です。 LED本体と電源の一体化で、ワイヤーなどで吊り下げるタイプ(HL)とボルト固定タイプ(HL2)があり、用途に応じて選定が可能です。 水銀灯に比べて省エネかつ長寿命のため、大幅な節電と取り換えコストの削減が可能です。
消費電力(W)180 使用環境温度(℃)-30~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP65(ライト本体部のみ) 寸法(mm)404×404×300 全光束(Lm)19500 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源ユニット電源一体型 電圧(V)AC100~240
1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷

工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)110 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみ) 寸法(Φ×mm)250×257 全光束(Lm)11000 色温度(K)5700 演色指数(Ra)70 電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し 電源ユニット外付電源 電圧(V)AC100~240
1台
68,980 税込75,878
31日以内出荷

工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)110 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみ) 寸法(Φ×mm)250×206 全光束(Lm)11000 色温度(K)5700 演色指数(Ra)70 電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し 電源ユニット外付電源 電圧(V)AC100~240
1台
59,980 税込65,978
31日以内出荷

工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)110 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみE39口金を除く) 寸法(Φ×mm)250×180 全光束(Lm)11000 色温度(K)5700 演色指数(Ra)70 電源ユニット外付電源 電圧(V)AC100~240
1台
56,980 税込62,678
31日以内出荷

工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)63 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみ) 寸法(Φ×mm)250×257 全光束(Lm)5350 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し 電源ユニット電源一体型 電圧(V)AC100~240
1台
63,980 税込70,378
31日以内出荷

工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)63 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみ) 寸法(Φ×mm)250×206 全光束(Lm)5350 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し 電源ユニット外付電源 電圧(V)AC100~240
1台
54,980 税込60,478
31日以内出荷

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります