絞り込み

9ページ目: 高天井照明器具

372件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDブラケット(ランプ別売) 東芝ライテックLEDブラケット(ランプ別売)東芝ライテック
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
DUAL 反射板 超広角 ENDO(遠藤照明)DUAL 反射板 超広角ENDO(遠藤照明)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
仕様共通反射板(超広角)
DUAL 反射板 広角 ENDO(遠藤照明)DUAL 反射板 広角ENDO(遠藤照明)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
仕様共通反射板(広角)
DUAL 反射板 中角 ENDO(遠藤照明)DUAL 反射板 中角ENDO(遠藤照明)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
仕様共通反射板(中角)
DUAL 反射板 狭角 ENDO(遠藤照明)DUAL 反射板 狭角ENDO(遠藤照明)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
仕様共通反射板(狭角)
オプション/防眩パネル ENDO(遠藤照明)オプション/防眩パネルENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
仕様防眩パネル
高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 水銀ランプ250クラス【ランプ別売】 日立高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 水銀ランプ250クラス【ランプ別売】日立
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
定格消費電力(W)70.7適合RBME1101MNC質量(kg)1.5定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~35℃配線長50m以下入力電流(A)0.73-0.32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 水銀ランプ400クラス【ランプ別売】 日立高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 水銀ランプ400クラス【ランプ別売】日立
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
定格消費電力(W)107適合RBME1601MNC質量(kg)1.5定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~35℃配線長50m以下入力電流(A)1.1-0.49RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 メタルハライドランプ400クラス【ランプ別売】 日立高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 メタルハライドランプ400クラス【ランプ別売】日立
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
定格消費電力(W)135適合RBME2101MNC質量(kg)1.5定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~35℃配線長50m以下入力電流(A)1.39-0.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 水銀ランプ250クラス【ランプ別売】 日立高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 水銀ランプ250クラス【ランプ別売】日立
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
定格消費電力(W)70.7適合BME1101MNC、LME1101MNC、BMEP1101MNC、LMEP1101MNC質量(kg)1.4定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~50℃配線長50m以下入力電流(A)0.73-0.32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 水銀ランプ400クラス【ランプ別売】 日立高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 水銀ランプ400クラス【ランプ別売】日立
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
定格消費電力(W)107適合BME1601MNC、LME1601MNC、BMEP1601MNC、LMEP1601MNC質量(kg)1.4定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~50℃配線長50m以下入力電流(A)1.1-0.49RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 メタルハライドランプ400クラス【ランプ別売】 日立高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 メタルハライドランプ400クラス【ランプ別売】日立
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
定格消費電力(W)135適合BME2101MNC、LME2101MNC、BMEP2101MNC、LMEP2101MNC質量(kg)1.4定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~50℃配線長50m以下入力電流(A)1.39-0.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 一般形 日立高天井用LED器具 一般形日立
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
平均演色評価数Ra75
パネル ENDO(遠藤照明)パネルENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ルーバ ENDO(遠藤照明)ルーバENDO(遠藤照明)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
パネル ENDO(遠藤照明)パネルENDO(遠藤照明)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
ルーバ ENDO(遠藤照明)ルーバENDO(遠藤照明)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
簡易耐食形ホルダ 岩崎電気簡易耐食形ホルダ岩崎電気
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ソケットE39
ホルダ 耐震形ホルダ (横・縦振動用) 岩崎電気ホルダ 耐震形ホルダ (横・縦振動用)岩崎電気
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ソケットE39適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
TENQOOバー調光調色タイプ 東芝ライテックTENQOOバー調光調色タイプ東芝ライテック
24,980税込27,478
1個
29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
タイプ調光調色タイプ
TENQOOバーグレア 東芝ライテックTENQOOバーグレア東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
29日以内出荷
まぶしさ抑制構造のLEDバー/視点の動きが少ないオフィスの執務空間や一カ所に継続的に留まることが多い会議室など従来蛍光灯器具でアルミルーバーや白色バッフルをご使用しているエリアにおすすめです。グレア抑制レベルに応じた2タイプをラインアップ用途に応じて選べるラインアップ/サイズタイプとして、40タイプと20タイプをラインアップ。施設全体のリニューアルにもおすすめです。さまざまな器具に対応可能なため、オフィスの執務空間だけでなく生産現場や診察室など、まぶしさを抑えたいさまざまな空間でご使用いただけます。光の広がり方が違うグレア抑制LEDバー
光色白色
TENQOOバーグレア 東芝ライテックTENQOOバーグレア東芝ライテック
10,980税込12,078
1個
29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
TENQOOバーイエロー光紫外線遮断 東芝ライテックTENQOOバーイエロー光紫外線遮断東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
従来クリーンルーム用蛍光ランプ以上の性能/省エネ効果の高いLEDバーで、従来光源以上の性能を確保。現在クリーンルーム用蛍光ランプをご使用中の場所でも安心して導入できます。洗浄度クラス要求があるクリーンルームでは、HACCP・クリーンルーム兼用形器具と組合せてご使用ください。2重構造で500nm以下をしっかり遮断/イエローLED素子+イエロー樹脂カバーの2重構造で、それぞれ波長を制御することにより、500nm以下の波長をしっかり遮断します。虫を集めにくい低誘虫タイプ/虫が集まりやすい領域の波長、450nm以下の短波長を大幅に低減。食品工場の入り口の軒下や、トラックヤードなどに適した低誘虫タイプです。また、紫外線も低減しているため、紫外線による製品への影響が懸念される工場・倉庫などにもおすすめです。
タイプイエロー光紫外線遮断
TENQOOバーきらめき 東芝ライテックTENQOOバーきらめき東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
TENQOOバー2500lm 東芝ライテックTENQOOバー2500lm東芝ライテック
31,980税込35,178
1個
29日以内出荷
オイルミストによるLEDバーの劣化と電子部品への侵入を考慮/LEDバー樹脂表面にアクリル製コーティングを施し、オイルミストへの耐候性を確保しました。
タイプ耐油形光束(Lm)2500光色昼白色
TENQOOバー20形高温タイプ 東芝ライテックTENQOOバー20形高温タイプ東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
タイプ20形高温タイプ光色昼白色
TENQOOバー 東芝ライテックTENQOOバー東芝ライテック
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
オイルミストによるLEDバーの劣化と電子部品への侵入を考慮/LEDバー樹脂表面にアクリル製コーティングを施し、オイルミストへの耐候性を確保しました。
タイプ耐油形光色昼白色
TENQOOバー 東芝ライテックTENQOOバー東芝ライテック
43,980税込48,378
1個
29日以内出荷
明るさ×光色×コントロール(調節)、時間帯や季節であかり空間を創造。調光・調色で用途に合わせたあかりを創出時間に合わせて快適なあかり空間を演出さまざまな用途で快適なあかり空間を演出
タイプ調光調色タイプ
高天井用ベースライト 三菱電機高天井用ベースライト三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
GTシリーズコンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上従来品からコンパクト・軽量に!スライド式アームで施工性を向上電動ドライバーでの施工も簡単アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
質量(kg)1.2取付直付専用、可能傾斜天井:30°種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]、ランプ:LED定格固定出力・段調光機能付温度範囲(℃)使用可能:-10~40定格電圧(V)100~242本体アルミニウム定格消費電力(W)61.1機能光源寿命お知らせ:付き色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)183.3光源寿命40000(光束維持率85%)クラス1000配光角度(°)広角配光(130アーム鋼板明るさ水銀ランプ250形器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11200耐震性S2クラス下面カバーポリカーボネート透明
LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置三菱電機
9,998税込10,998
1台
92日以内出荷
GTシリーズ 一般形 電源別置型 RGモデル 丸タイプ 別置電源
適合機種EL-GT10702N/W材質ケース底板:アルミ質量(kg)0.5温度範囲(℃)使用可能:-10~40ケース鋼板
ワイヤレス送信機【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)ワイヤレス送信機【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
92日以内出荷
質量(kg)0.08種類補修部品適合器具NTN88005K
スピーカーセット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スピーカーセット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷から29日以内出荷
種類LEDシーリングライト用
設定ボタン【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)設定ボタン【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
31日以内出荷
質量(kg)0.2種類LEDシーリングライト用適合器具HH-XCH0808A
リード線【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)リード線【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1本
31日以内出荷
付属品コネクタ付
グローブ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)グローブ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1台
92日以内出荷
質量(kg)0.69種類ウォールライト用適合器具NNFW21861LE9
ハロゲン電球形DL黒塗Φ75 東芝ライテックハロゲン電球形DL黒塗Φ75東芝ライテック
6,598税込7,258
1台
8日以内出荷
リターンカバー 支持金具 Panasonic(パナソニック)リターンカバー 支持金具Panasonic(パナソニック)
379税込417
1個
4日以内出荷
材質ステンレスバネ材(ブラック)開口面積(m2)0.025×1.6
リターンカバー 本体 Panasonic(パナソニック)リターンカバー 本体Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
長さ(mm)1600
LED電球 マキテックLED電球マキテック
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
消費電力(W)5入力電圧(V)AC100寸法(mm)Φ55×106材質(本体)ポリカーボネートタイプ40W相当電源本体内蔵LED寿命(時間)25000配光角度(°)260演色指数(Ra)80動作温度範囲(℃)-10~40調光の可否
LED投光器用アーム(1灯用) 東芝ライテックLED投光器用アーム(1灯用)東芝ライテック
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明器具