絞り込み
対応OS
- Windows(1)
ブランド
- アイホン
- 視覚デザイン研究所(378)
- イワタ(ソフト)(238)
- AHS(122)
- ロゴヴィスタ(91)
- アテイン(83)
- 応研(76)
- ソースネクスト(51)
- ニュートン(49)
- インターネット(41)
- ジャングル(28)
- ピーシーエー(27)
- ローラン(26)
- ソリマチ(25)
- デジサートジャパン(24)
- たけびし(23)
- エスミ(22)
- デネット(22)
- ESET(19)
- 地理情報開発(17)
- ブランドをもっと見る
特価

パソコン用IXインターホンアプリ
アイホン¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷仕様●IXシステム専用●アドレス帳登録数:499端末(システム最大9998端末)●制約事項:認証用USBキー装着必須、ネットワーク環境により遅延が発生する場合あり●暗号化方式:TLS1.2(メールはCRAM-MD5)種別認証用USBキー/アプリケーション材質ポリカーボネート(USBキー)寸法(mm)137×137×24.8質量(g)約6タイプPC用インターホンアプリケーション対応OSWindows 7/8/8.1/10/11 各Edition機能呼出・通話、モニタリング、録画録音、転送、ページング、マップ表示、IP-PBX連携インターフェースUSB1.1/USB2.0/USB3.0(互換)メモリー必要メモリ:4GB以上使用周囲温度(℃)0~70(USBキー)保存温湿度範囲-10~+80℃、20~80%消費電力(mW)250以下(USBキー)コネクタUSBタイプA色調青プロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS対応解像度1024×768以上必要対応コーデック【映像】H.264/AVC/Motion-JPEG、【音声】G.711(μ-law,A-law)/G.722対象CPU形式32bit(x86)または64bit(x64)