カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCソフト
- 画像/映像制作ソフト(41)
- ウイルス対策/セキュリティソフト(11)
- ユーティリティソフト(13)
- ビジネスソフト(7)
- 会計/業務支援ソフト(22)
- 学習ソフト(1)
- PCソフト
- パソコン/周辺機器
- オフィスサプライ
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- AHS(21)
- ソリマチ(13)
- 山屋商店(9)
- 四電工(7)
- ESET(6)
- サイバーリンク(5)
- ライフボート(5)
- アドビ(3)
- WPS(3)
- デネット(2)
- フォトロン(2)
- メガソフト(2)
- ワンダーシェアーソフトウェア(2)
- エムディーエス(2)
- Air Back(2)
- ソースネクスト(1)
- MICROSOFT(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

おまかせ引越 Pro 2 乗換応援版
ソースネクスト(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷面倒なネットワークの設定なしに、ソフトを含めたまるごと引越が可能。インストール不要ですぐ使えて、ソフトもデータも設定も丸ごと、わずか3ステップで引越ができる。外付ハードディスクやネットワーク経由の引越に対応。専用ケーブルとかんたんスタートガイド付き。
Air Back Standard for PC パッケージ
Air Back¥6,198~税込¥6,818~1式翌日出荷から8日以内出荷PC専用ファイルバックアップソフトのライセンスです。バックアップ方式はリアルタイム他から選択可能。バックアップ先は内臓HDD、USB接続HDD、LAN接続のNASやServerなど指定が可能です。特にSDカードを利用すればモバイルPCなど持ち歩いても常時バックアップができる優れものです。バックアップ設定はレ点チェック。リストアは対象ファイルをレ点チェックの簡単設計。初心者の方でも直感的に操作ができます。PC入替時のデータ移行(引っ越し)にもバックアップ&リストアで活用いただけます。圧縮・暗号・ログなどあらゆる機能が搭載されてます。対応OSOS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64)機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出メモリー4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。)使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサストレージCドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)です。
LB イメージバックアップ12 Pro
ライフボート¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ハードディスクの中身を丸ごと外付けハードディスクやDVD/BDなどにバックアップすることが可能なソフトです。万一Windowsが起動できなくなっても、作成したバックアップから元通りに復元することができます。また、ハードディスク内のデータを丸ごと新しいハードディスクにコピー(ハードディスクの複製を作成)できるので、ハードディスクの交換時などに適したツールです。対応OSWindows 8.1/10 (32ビット版、64ビット版に対応)対応機種IBM PC/AT互換機メモリー2GB以上ディスク400MB以上(起動メディア作成時には別途5GB以上)使用CPU1GHz以上のインテル互換CPU
LB USBロック Plus 10ライセンスパック
ライフボート¥17,980税込¥19,7781個当日出荷PCにインストールするだけで、USBフラッシュメモリーや外付けHDD等のUSB接続ストレージの利用制限を設定することができる2要素認証対応のソフトウェアです。簡単な設定画面から使用を許可するストレージの登録や読み取り専用等の設定を行うことができ、設定の変更は、パスワードの他、USB機器を鍵に設定することも可能で、複数の認証を組み合わせた多重認証によりセキュリティの強度を保持することができます。10ライセンスパック版。対応OSWindows Vista/7/8.1/10 (32ビット、64ビット)対応機種IBM PC/AT互換機ディスク20MB以上使用CPU1GHz以上のインテルPentium互換CPU
LB コピーワークス13
ライフボート¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷Windowsを含むHDDの中身を丸ごと他のHDDにコピーができるユーティリティソフト。Windowsやインストールされているソフト、WordやExcelのデータ、ネットワークの設定など、ハードディスクの中身を丸ごと他のハードディスクへコピーすることができる。ハードディスクの交換、バックアップ用のハードディスクの作成など、安全、簡単、高速にハードディスクのコピーを作成することが可能。対応OSWindows XP(SP3)/Vista/7/8 ※64bitにも対応対応機種IBM PC/AT互換機メモリーWin XPは512MB以上、Win Vista/7/8は1GB以上ディスク200MB以上 ※PE版起動メディア作成時には別途5GB以上必要使用CPU1GHz以上
Air Back Standard for Server 1年間 パッケージ
Air Back¥40,980税込¥45,0781式8日以内出荷Server専用ファイルバックアップソフトの1年間ライセンスです。バックアップ方式はリアルタイム他から選択可能。バックアップ先は内臓HDD、USB接続HDD、LAN接続のNASやServerなど指定が可能です。バックアップ設定はレ点チェック。リストアは対象ファイルをレ点チェックの簡単設計。初心者の方でも直感的に操作ができます。Server入替時のデータ移行(引っ越し)にもバックアップ&リストアで活用いただけます。圧縮・暗号・ログなどあらゆる機能が搭載されてます。対応OSOS (32ビット/64ビット、 日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows Server 2012. Windows Server 2016・Windows Server 2019. Windows Server 2022機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出メモリー4GB以上のRAM使用CPUIntel AMDまたは互換プロセッササーバー用プロセッサを奨励ストレージCドライブに200MB以上(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要です。)
LB USBロック Plus 5ライセンスパック
ライフボート¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷PCにインストールするだけで、USBフラッシュメモリーや外付けHDD等のUSB接続ストレージの利用制限を設定することができる2要素認証対応のソフトウェアです。簡単な設定画面から使用を許可するストレージの登録や読み取り専用等の設定を行うことができ、設定の変更は、パスワードの他、USB機器を鍵に設定することも可能で、複数の認証を組み合わせた多重認証によりセキュリティの強度を保持することができます。5ライセンスパック版。対応OSWindows Vista/7/8.1/10 (32ビット、64ビット)対応機種IBM PC/AT互換機ディスク20MB以上使用CPU1GHz以上のインテルPentium互換CPU
LB イメージバックアップ11 Pro
ライフボート¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷ハードディスクの中身を丸ごと外付けハードディスクやDVD/BDなどにバックアップすることが可能なソフト。万一、Windowsが起動できなくなっても、作成しておいたバックアップイメージから元通りに復元することができる。また、異なるパソコンへ復元を行えるスマートリストア機能や、パーティション操作用の起動CDを作成する機能なども搭載されている。対応OSWindows XP(SP3)/Vista/7/8 ※64bit版にも対応対応機種IBM PC/AT互換機メモリーWin XPは512MB以上、Win Vista/7/8は1GB以上ディスク200MB以上 ※PE版起動メディア作成時には別途5GB以上使用CPUintel CPU 1GHz以上
KINGSOFT PDF Pro DLカード版
キングソフト¥7,198税込¥7,9181個当日出荷PDFファイル編集・変換ソフトの決定版! 直接編集、編集、変換、分割・結合、セキュリティなどの多数機能を搭載。 KINGSOFT PDF Proは、直接編集/ 編集 / 変換 / 分割・結合 / セキュリティといった多数の機能が使用できるPDF編集・変換ソフトです。 競合同等製品群の中で圧倒的なコストパフォーマンスを誇っています。 PDFファイル内のテキストや画像を直接編集。 「ハイライトや注釈を追加」「ページを挿入・順序入れ替え」「選択したエリアを画像として保存」が可能です。付属品シリアル番号カード / インストール案内質量(g)20タイプインストール可能台数:1台、ライセンス形態:買い切り型対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版(32/64bit)メモリー2GB以上HDD4GB以上の空き領域使用CPU1.3GHz以上(マルチコア)高さ(cm)18.5横(cm)13.5奥行き(cm)1.5
Adobe PhotoshopElements 2026 3年 POSA版
アドビ¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷AI と自動化の魔法が背後で機能し、すばらしい写真や今すぐ共有したくなる動画を簡単に作成できます。新しい方法で写真を組み合わせてオブジェクトを削除したり、奥行きを追加したり、写真の色を変えたり、タイトテキストのスタイルを設定したり、動画の色を変換したりすることができます。数多くのステップバイステップ式ガイド付き編集でスキルを向上させることができます用途対応OS:OS:Windows 11(23H2以降、64bit)OS:macOS 14.4以降 または macOS 15.5以降。動作CPU:【Windows】CPU:Intel 第8世代以降 または AMD AVX2・SSE4.2対応プロセッサ(Win ARM非対応)【macOS】CPU:Intel 第8世代以降 または Appleシリコン(M1以降 推奨)。動作メモリ:【Windows】メモリ:8GB(推奨:HD編集に16GB、4K編集に32GB以上)【macOS】メモリ:8GB(HD用16GB、4K用32GB以上)。動作HDD容量:10GB以上。その他動作条件:【Windows】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:DirectX 12対応ドライバ、Windows Media Player(WMファイル用)、インターネット接続必須、SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨【macOS】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨、インターネット接続必須。納品物:物理納品
Disk Drill 6 Enterprise
メガソフト¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷消失してしまったファイルの復元を、簡単に行うことができるデータ復元ソフトです。内蔵、外付けHDD/SSD、SDカード、USBメモリに対応しており、画像、ドキュメント、ビデオ、音楽ファイルなどを詳細に検索することができます。FAT、NTFS、EXT、HPS、APFSなど多彩なファイルシステムに対応している他、RAIDや仮想ディスクにも対応しています。同一法人(10ユーザまで)がデバイス数無制限で利用可能です。
Adobe Photoshop Premier Elements 2026 (最新) 学生・教職員版| 3年版 POSA版
アドビ¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷AI と自動化の魔法が背後で機能し、すばらしい写真や今すぐ共有したくなる動画を簡単に作成できます。新しい方法で写真を組み合わせてオブジェクトを削除したり、奥行きを追加したり、写真の色を変えたり、タイトテキストのスタイルを設定したり、動画の色を変換したりすることができます。数多くのステップバイステップ式ガイド付き編集でスキルを向上させることができます用途対応OS:OS:Windows 11(23H2以降、64bit)OS:macOS 14.4以降 または macOS 15.5以降。動作CPU:【Windows】CPU:Intel 第8世代以降 または AMD AVX2・SSE4.2対応プロセッサ(Win ARM非対応)【macOS】CPU:Intel 第8世代以降 または Appleシリコン(M1以降 推奨)。動作メモリ:【Windows】メモリ:8GB(推奨:HD編集に16GB、4K編集に32GB以上)【macOS】メモリ:8GB(HD用16GB、4K用32GB以上)。動作HDD容量:10GB以上。その他動作条件:【Windows】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:DirectX 12対応ドライバ、Windows Media Player(WMファイル用)、インターネット接続必須、SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨【macOS】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨、インターネット接続必須。納品物:物理納品
Adobe Photoshop Premier Elements 2026 (最新) 3年版 POSA版
アドビ¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷AI と自動化の魔法が背後で機能し、すばらしい写真や今すぐ共有したくなる動画を簡単に作成できます。新しい方法で写真を組み合わせてオブジェクトを削除したり、奥行きを追加したり、写真の色を変えたり、タイトテキストのスタイルを設定したり、動画の色を変換したりすることができます。数多くのステップバイステップ式ガイド付き編集でスキルを向上させることができます用途対応OS:OS:Windows 11(23H2以降、64bit)OS:macOS 14.4以降 または macOS 15.5以降。動作CPU:【Windows】CPU:Intel 第8世代以降 または AMD AVX2・SSE4.2対応プロセッサ(Win ARM非対応)【macOS】CPU:Intel 第8世代以降 または Appleシリコン(M1以降 推奨)。動作メモリ:【Windows】メモリ:8GB(推奨:HD編集に16GB、4K編集に32GB以上)【macOS】メモリ:8GB(HD用16GB、4K用32GB以上)。動作HDD容量:10GB以上。その他動作条件:【Windows】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:DirectX 12対応ドライバ、Windows Media Player(WMファイル用)、インターネット接続必須、SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨【macOS】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨、インターネット接続必須。納品物:物理納品
工事写真台帳7 3ライセンス版
デネット¥13,980税込¥15,3781個当日出荷最新OS Windows11対応(NEW) 2つの作成モードから工事写真台帳をかんたん作成 1ページに3枚の写真と文字情報を入れられます。 付属ソフト「工事デジカメ写真管理2」と連動して台帳作成可能 工事写真モード かんたんな操作で工事写真台帳を作成します。 工事用の黒板素材を収録(NEW) 自動バックアップ(※5個まで)機能搭載(NEW) 電子納品モード 電子納品が可能な工事写真台帳を国土交通省の基準に対応した納品要領・基準から選択して作成します。用途PCソフト付属品スタートアップマニュアル(兼簡易説明書、シリアルナンバーシール貼付)、CD-ROM対象パソコンメーカーサポートを受けられるWindowsパソコン対応OSWindows 11 / 10 / 8.1( 64bit・32bit )対応機種WIN[MS26]プリンター対応用紙に印刷可能な正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンターメモリー各OSが推奨する環境以上HDD1GB以上の空き容量(インストール時)ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの対応メディアCD-ROM[1A]使用CPU各OSが推奨する環境以上
Disk Drill 6 Pro
メガソフト¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷消失してしまったファイルの復元を、簡単に行うことができるデータ復元ソフトです。内蔵、外付けHDD/SSD、SDカード、USBメモリに対応しており、画像、ドキュメント、ビデオ、音楽ファイルなどを詳細に検索することができます。FAT、NTFS、EXT、HPS、APFSなど多彩なファイルシステムに対応している他、RAIDや仮想ディスクにも対応。3台までのWindows、Macにインストールして使用することができます。高度なカメラリカバリー機能が追加されました。
セキュリティUSBメモリー ウイルスチェック ライセンス延長パック1ライセンス
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681台翌日出荷・延長パックでDiXiM Security ウイルススキャン機能の1年更新が可能仕様●動作メモリ:対応本体に準ずる●納品形態:ライセンス●製品区分:更新●プラットフォーム:Windows●動作CPU:対応本体に準ずる●情報取得日:20241119●ライセンス種別:限定なし●その他動作条件:インターネット接続環境(アップデート用)●注意事項:ご利用前にマニュアルを必ずお読みください。●提供メディア:紙●言語:日本語●動作HDD容量:コンピュータのハードディスク: 128MB以上 (一時ファイルの保存用) USBメモリの空き容量:256MB以上 (アップデートファイルの保存用)●ライセンス対象市場:教育/官公庁/エンタープライズ対応OSWindows11,10
Foxit PDF Editor【パッケージ版】
エムディーエス¥29,980税込¥32,9781個当日出荷永続ライセンスのPDF作成編集ソフト。Adobe Acrobatに代わる国際標準規格ISO32000-1に準拠したPDF作成編集ソフト。長期保存に適したPDF/A(PDF1.7)に変換。FoxitのPDFの技術はGoogle ChromeやAmazon Kindleにも採用され日本国内にも多くの採用。高速で安定した動作とマニュアルレスで直感的に使えるOfficeソフトのようなメニュー。対応OSWindows 10/11動作環境【推奨される最低動作環境】CPU:1.3 GHz 以上のプロセッサ、メモリ:512 MB RAM (1 GB RAM 以上推奨)、HDD 空き容量:2 GB、スクリーン解像度:1024*768、※アクティベーションの実行、および解除にはインターネット接続が必要です。
Foxit PDF Editor Standard ライセンス【パッケージ版】
エムディーエス¥22,980税込¥25,2781個当日出荷永続ライセンスのPDF作成編集OCRソフトのUSBメモリ版。Adobe Acrobatに代わる国際標準規格ISO32000-1に準拠したPDF作成編集ソフト。長期保存に適したPDF/A(PDF1.7)に変換。FoxitのPDFの技術はGoogle ChromeやAmazon Kindleにも採用され日本国内にも多くの採用。高速で安定した動作とマニュアルレスで直感的に使えるOfficeソフトのようなメニュー。対応OSWindows 10/11動作環境【推奨される最低動作環境】CPU:1.3 GHz 以上のプロセッサ、メモリ:512 MB RAM (1 GB RAM 以上推奨)、HDD 空き容量:2 GB、スクリーン解像度:1024*768、※アクティベーションの実行、および解除にはインターネット接続が必要です。
CloneDVD2
AHS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷様々な環境に合わせて簡単に高画質なDVDダビングを実現するソフト。単純なダビングなら、「CloneDVD」ボタンから「次へ」「次へ」と進むだけ。「DVDタイトル」機能を使えば、自分だけのオリジナル編集も可能。片面2層DVD(DVD±R DL)の書き込みにも対応し、2層のDVDに画質を落とさずダビングできる。トランスコーディングにより、高速・高画質のDVDダビングを実現する。「チャプターカット」機能の搭載により、指定したタイトルから任意のチャプター(指定チャプターでない)だけを記録することができる。元の画質を落とさずにバックアップしたい場合にも、チャプターで区切って2枚のDVDに分けることができるので安心。また、ユーザーで自由に出力サイズを選択できる「カスタムサイズトランスコード機能」、トランスコード中の画質の確認もできる「リアルタイムプレビュー機能」、HDD上のDVDデータを手軽にメディアに書き込むことができる「既存データの書き込み」機能も装備。(旧「CloneDVD2」を持っているユーザーは、アップデータの適用により本製品と同等の機能を利用できるため、新規でご購入する必要はなし。)対応OSWindows 2000 Pro/XP Home/XP Pro/Vsita対応機種IBM PC/AT互換機メモリー128MB以上ディスク10MB以上 ※作業時は10GB以上使用CPUCeleron 600MHz以上または同等以上の性能を有するx86互換CPU
指定伝票13
ティービー(TB)¥29,980税込¥32,9781箱当日出荷指定用紙イメージで、フォーム作成・データ入力・発行・出力ができる帳票印刷ソフトです。作成済みフォームからの選択も可能です。(統一伝票、マニフェスト伝票、納品書・請求書・送り状・ラベル等)用途インボイス制度・電子帳簿保存法対応。ユーザー登録(無料)を行うと1年間の保守サポートが付きます。動作環境OS:Microsoft Windows(R)11※日本語版 / HDD空き容量:250MB以上 / ディスプレイ:800×600ドット以上の高解像度、256色以上表示可能なディスプレイ
WPS Office 2 Personal 2026 【永続版】 PC2台
WPS¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷文書作成 Writer:論文や契約書といった文書編集を必要十分な機能で自由自在に作成可能。文書ファイル作成に適しています。表計算 Spreadsheets:リスト作成や売り上げ集計、見積もり計算等に数値やデータの計算集計、グラフ作成に適しています。PDF閲覧機能:他ソフトを開くことなくPDFファイルの閲覧が可能。オフィスソフト内でのPDF閲覧に適しています。Microsoft®; Officeと同じ日本語フォント11書体(29種類)+7書体を標準収録、同一フォントを使用することで、Officeソフト間のズレを少なくします。オールインワンモード:1つのウィンドウでタブが開ける。ワープロ(文書作成)+表計算がセットになったOfficeソフト。プレゼンテーション(Presentation)は使用できません。WPS Writer(文書作成)。WPS Spreadsheets(表計算)。WPS PDF(PDF閲覧・結合・分割)。永続(買い切り)ライセンス。1ユーザーにつき2台までPC利用可能。作業の効率を上げる【オールインワンモード】機能を搭載。Microsoft Officeと同じ拡張子で閲覧・編集・保存が可能。Microsoft Officeと同じ11書体(29種類)の基本フォント+新ゴ、筆系フォントなど特別テーマフォント7書体を標準搭載動作環境対応OS:Microsoft Windows 11 日本語版 ※Windows 11Sモードは非対応です。※Chrome OS(Chrome book)およびmacOSは非対応です。CPU:1GHz以上 / メモリ:2GB以上 / HDD:最低1.5GB以上の空き容量(推奨4GB以上) / その他:インターネット環境が必要、インストールにはアカウント作成が必要フォント<<基本フォント11書体(29種類)>>※リコーフォント HGゴシックE & HGPゴシックE & HGSゴシックE / HGゴシックM & HGPゴシックM & HGSゴシックM / HG行書体 & HGP行書体 & HGS行書体 / HG教科書体 & HGP教科書体 & HGS教科書体 / HG明朝B & HGP明朝B & HGS明朝B / HG明朝E & HGP明朝E & HGS明朝E / HG創英角ポップ体 & HGP創英角ポップ体 & HGS創英角ポップ体 / HG創英プレゼンスEB & HGP創英プレゼンスEB & HGS 創英プレゼンスEB / HG創英角ゴシックUB & HGP創英角ゴシックUB & HGS創英角ゴシックUB / HG正楷書体-PRO / HG丸ゴシックM-PRO、<<特別テーマフォント7書体>>※モリサワフォント UD 新ゴ L / UD 新ゴ M / 新ゴ Emboss / 新ゴ Shadow / 武蔵野 Regular / 那飲 Regular / 錦麗行書 Regular
VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット with Voice Presenter Pro
AHS¥53,980税込¥59,3781台翌日出荷「Voice Presenter Pro」はPowerPoint から簡単にナレーション入りの動画を作成できるWindows専用ソフトです。PowerPoint のプレゼンテーションファイル(.ppt/.pptxファイル)から、自動で文章を読み上げる動画を作成します。『VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット with Voice Presenter Pro』は、入力文字読み上げソフト「VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット」と「Voice Presenter Pro」がセットになったスライド読み上げパックです。仕様●情報取得日:20241004●その他動作条件:DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須●ライセンス対象市場:一般●動作メモリ:8GB以上推奨●モニタ画素数:1920x1080以上推奨(必須解像度:1280x720)●提供メディア:DVD-ROM●動作HDD容量:1GB以上●言語:日本語●プラットフォーム:Windows●注意事項:インターネット接続環境必須●納品形態:パッケージ●動作CPU:Windows 11、Windows 10(64bitのみ)※ARM版Windows には対応していません。●製品区分:更新対応OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)
録画ハンター7
デネット¥3,627税込¥3,9901個5日以内出荷・録画・録音データを保存する場所、画面サイズ、画質などをあらかじめ設定し「録画開始」ボタンのクリックで録画できます。 録画・録音途中で一時停止ができ、一時停止から再開することができます。 録画範囲:120x120~ 録画範囲比率:設定なし・4:3・16:9・録画前に、HDDの残量や1分間に必要なおおよその容量が一目で把握できます。 必要に応じて録画範囲に入らないようソフト画面をコンパクト化した状態でも録画操作が可能です。・マウス操作のほか、ショートカットキーにて録画の開始や終了、設定画面の表示操作などができます。・Zoomなどビデオチャット内の複数の人の会話を録画・録音することができます。 ※ご利用環境や設定内容によっては正常な録画・録音等ができない場合があります。・選択可能な録画時間の設定 録画開始ボタンを押下後、終了ボタンを押すまで録画できます。 録画開始ボタンを押下後~終了するまでの「録画時間」をあらかじめ設定できます。 録画開始~録画終了を時刻で設定できます。・録音設定 パソコンからの音を録音:パソコン上で流れている音を録音するときに使用します。 デバイスを選択して録音:自分の声の録音やスマホ端末にある音楽を接続したマイクを通して録音する時などに使用します。・映像設定 圧縮設定機能の選択や1秒間あたりのフレーム数(画面数)を設定、 また、録画する映像にマウスカーソルの動きを含めるか否か、 録画中に録画している箇所を示す録画枠の表示や非表示の設定ができます。・録画データはソフト内の一覧に表示され、対応端末に応じた動画をその都度出力(変換)することができます。 出力ファイル形式:MP4・MPEG1・MP3 画質:最高画質・高画質・標準画質・低画質。iTunesへ自動登録:録画・録音したデータを自動でiTunesへ登録できます。・「動画切り取り結合Lite」付属。
PowerDirector 2026 Ultra 通常版
サイバーリンク¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷PowerDirector 2026 Ultraは初心者の方でも思い通りの動画を作れる10年連続国内販売本数No.1の動画編集ソフトです。基本的なカット編集、タイトル編集、アフレコやオブジェクトトラッキングはもちろん、YouTube用の動画作成、DVD、ブルーレイの作成が可能です。BGMや効果音、モリサワフォント10書体もご利用いただけます。YouTubeなどでの商用利用でも使用可能です。パッケージ版にはフルカラーマニュアルが付属しますので初めて動画編集をされる方にもおすすめです。
Acronis True Image BOX 2025 1 Computer
アクロニス¥8,398税込¥9,2381台翌日出荷Acronis True Imageは、簡単・オールインワン・安心と三拍子揃った個人向けバックアップソリューションの定番製品で、データ保護と高度なサイバーセキュリティ機能が統合されたサイバープロテクション製品です。仕様●プラットフォーム:Windows/Mac/iOS/Android●対応OS:Win 10、11、macOS 12、13、14、15、26、iOS 15以降、Android 10以降●動作CPU:Win 1GHz、Mac 標準CPU●動作メモリ:Win 2GB、Mac 4GB●動作HDD容量:1.5GB●モニタ画素数:無し●提供メディア:無し●言語:多国語●納品形態:パッケージ●ライセンス対象市場:限定無し●その他動作条件:無し●注意事項:無し●情報取得日:20251105●製品区分:新規/追加●ライセンス種別:限定無し
VOICEPEAK 商用6ナレセット vol.2
AHS¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷『VOICEPEAK』は、最新のAI音声合成技術を搭載し手軽に読み上げさせることが可能な入力文字読み上げソフトです。お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。感情パラメータによる喜怒哀楽の表現にも対応しています。「VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット vol.2」には「おじいさん」「おばあさん」を含む6人のナレーター(男性3名、女性3名)に加えて幼い「男の子」の声も収録されています。個人ユーザー様のご利用はもちろん、教育機関の方や法人様など、様々な商用・業務用途でのご利用も可能です。仕様●その他動作条件:DVD-ROMドライブ(パッケージ版)またはダウンロード環境、オーディオデバイス、インターネット接続が必要です。アクティベーション、アップデート、サポート利用時はインターネット接続が必須です。すべての環境での動作を保証するものではありません。●プラットフォーム:Windows/Mac●モニタ画素数:1920x1080以上推奨(必須解像度:1280x720)●ライセンス対象市場:一般●動作CPU:・Windows/Intel Mac/Linux Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー・AppleシリコンMac Apple M1以上●動作HDD容量:インストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)●動作メモリ:2GB以上●情報取得日:20260605●提供メディア:DVD-ROM●注意事項:インターネット接続環境必須●納品形態:パッケージ●製品区分:新規●言語:日本語対応OSWindows 11 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)
WPS Office 2 Standard 2026 【永続版】 PC2台
WPS¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷文書作成 Writer:論文や契約書といった文書編集を必要十分な機能で自由自在に作成可能。文書ファイル作成に適しています。表計算 Spreadsheets:リスト作成や売り上げ集計、見積もり計算等に数値やデータの計算集計、グラフ作成に適しています。スライド作成 Presentation:店頭POPやポスター、打ち合わせ資料などのグラフィカルなファイル作成に適しています。PDF閲覧機能:他ソフトを開くことなくPDFファイルの閲覧が可能。オフィスソフト内でのPDF閲覧に適しています。Microsoft®; Officeと同じ日本語フォント11書体(29種類)+7書体を標準収録、同一フォントを使用することで、Officeソフト間のズレを少なくします。オールインワンモード:1つのウィンドウでタブが開ける。業務で使用頻度の高い4つのソフトが使えます。WPS Writer(文書作成)。WPS Spreadsheets(表計算)。WPS Presentation(スライド作成)。WPS PDF(PDF閲覧・結合・分割)。高い互換性と使いやすさを兼ね備えています。永続(買い切り)ライセンス。1ユーザーにつき2台までPC利用可能。作業の効率を上げる【オールインワンモード】機能を搭載。Microsoft Officeと同じ拡張子で閲覧・編集・保存が可能。Microsoft Officeと同じ11書体(29種類)の基本フォント+新ゴ、筆系フォントなど特別テーマフォント7書体を標準搭載動作環境対応OS:Microsoft Windows 11 日本語版 ※Windows 11Sモードは非対応です。※Chrome OS(Chrome book)およびmacOSは非対応です。CPU:1GHz以上 / メモリ:2GB以上 / HDD:最低1.5GB以上の空き容量(推奨4GB以上) / その他:インターネット環境が必要、インストールにはアカウント作成が必要フォント<<基本フォント11書体(29種類)>>※リコーフォント HGゴシックE & HGPゴシックE & HGSゴシックE / HGゴシックM & HGPゴシックM & HGSゴシックM / HG行書体 & HGP行書体 & HGS行書体 / HG教科書体 & HGP教科書体 & HGS教科書体 / HG明朝B & HGP明朝B & HGS明朝B / HG明朝E & HGP明朝E & HGS明朝E / HG創英角ポップ体 & HGP創英角ポップ体 & HGS創英角ポップ体 / HG創英プレゼンスEB & HGP創英プレゼンスEB & HGS 創英プレゼンスEB / HG創英角ゴシックUB & HGP創英角ゴシックUB & HGS創英角ゴシックUB / HG正楷書体-PRO / HG丸ゴシックM-PRO、<<特別テーマフォント7書体>>※モリサワフォント UD 新ゴ L / UD 新ゴ M / 新ゴ Emboss / 新ゴ Shadow / 武蔵野 Regular / 那飲 Regular / 錦麗行書 Regular
ESET NOD32アンチウイルス 更新
ESET¥3,698税込¥4,0681台翌日出荷ウイルス対策ソフトに求められる「検出力」「軽さ」「速度」を備えた強力なセキュリティソフトです。 パソコン1台のみ利用可能。Windows OSもしくは、MacOS のいずれか1台で利用することができるハイブリッド型のパッケージ製品です。※更新用製品仕様●プラットフォーム:Windows/Mac●対応OS:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/business/eav/●動作CPU:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/business/eav/●動作メモリ:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/business/eav/●動作HDD容量:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/business/eav/●言語:日本語●納品形態:「パッケージ」●ライセンス対象市場:「限定なし」●情報取得日:20251107●製品区分:「更新」●ライセンス種別:「限定なし」
APFS for Win シングル
パラゴンソフトウェア¥5,598税込¥6,1581台翌日出荷Windows 7 /2008 R2 (SP1適用済み)から最新の Windows 11 / 2025まで幅広く対応。Windows から Macの新しいファイルシステムとなります APFS (Apple File System) へのフルアクセスを提供します。ファイルシステムの違いを意識することなくWindows 標準のファイルシステムと同等の速度で、ファイルの操作をエクスプローラーおよびアプリケーションから行えます。仕様●動作HDD容量:50MB以上●納品形態:パッケージ●言語:多国語●プラットフォーム:Windows●製品区分:新規/追加●ライセンス対象市場:一般●動作メモリ:1GB以上●提供メディア:DVD-R●動作CPU:Pentium 1GHz以上のインテル互換CPU対応OSWindows 7 (SP1)/8.1/10/11, Windows Server 2008 R2 (SP1)/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019 /2022 /2025
ESET HOME セキュリティ エッセンシャル 1台3年 カードタイプ
ESET¥6,998税込¥7,6981台翌日出荷※個人向け販売のみ。本製品はご家庭でご利用いただく個人向け製品になります。製品詳細については商品URLをご覧ください。仕様●プラットフォーム:Windows/Mac/Android●対応OS:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/home/eset-home-security-essential/●動作CPU:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/home/eset-home-security-essential/●動作メモリ:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/home/eset-home-security-essential/●動作HDD容量:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/home/eset-home-security-essential/●言語:日本語●納品形態:「カード」●ライセンス対象市場:「限定なし」●情報取得日:20251107●製品区分:「新規」●ライセンス種別:「限定なし」
ESET HOME セキュリティ エッセンシャル 5台1年 カードタイプ
ESET¥6,398税込¥7,0381台翌日出荷※個人向け販売のみ。本製品はご家庭でご利用いただく個人向け製品になります。製品詳細については商品URLをご覧ください。仕様●プラットフォーム:Windows/Mac/Android●対応OS:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/home/eset-home-security-essential/●動作CPU:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/home/eset-home-security-essential/●動作メモリ:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/home/eset-home-security-essential/●動作HDD容量:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/home/eset-home-security-essential/●言語:日本語●納品形態:「カード」●ライセンス対象市場:「限定なし」●情報取得日:20251107●製品区分:「新規」●ライセンス種別:「限定なし」
Microsoft 365 Family 2025 1年版・POSAカード版
MICROSOFT¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷タイプインストール可能台数:同時に5台のデバイスにサインイン可能(Windows PC、Mac、スマートフォン、タブレット)、ライセンス形態:1年対応OSWindows 11/10、macOS(最新3バージョン)、Android(最新3バージョン)、iOS(最新2バージョン)メモリーPC:4 GB RAM、2 GB RAM (32 ビット)、Mac:4 GB RAM、Android:1GBHDDPC:4 GB の使用可能なディスク領域、Mac:10 GB の使用可能なディスク領域。HFS+ ハードディスク フォーマット (Mac OS 拡張とも呼ばれます) または APFS では、アップデートにより時間の経過とともに追加のストレージ容量が必要になる場合があります。使用CPUPC:1.6 GHz 以上、2 コア、Mac:Intel または Apple シリコン プロセッサ、Android:ARM ベースまたは Intel x86 プロセッサライセンス数1~6
Video Mastering Works 8
ペガシス¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷思いのままに操れる自由度と、革新を極めた新次元がここに。AV1 や Apple ProRes など様々な新規フォーマット/コンテナの出力に対応し、より多様な編集ニーズに応えるとともに、HDR 色空間編集 や RAW 編集の強化強化を実施。新たなカットモード [Smart Cut Mode (スマートカットモード)]、字幕の自動文字起こし機能やマルチカム映像の音声同期機能の実装、Intel oneVPL やVulkan でのハードウェア支援対応など多くの改良や機能拡張が行われています。仕様●動作メモリ:4GB 以上 (ページファイルを合計 4GB 以上指定必須)●納品形態:パッケージ●ライセンス対象市場:一般●提供メディア:DVD-ROM●注意事項:インターネット環境必須。ユーザーズガイド(冊子)は付属しません(オンラインヘルプのみ)。●モニタ画素数:1280 x 768 ピクセル以上 ※ 1280 x 864 ピクセル以上推奨●プラットフォーム:Windows●動作CPU:第7世代以降の Intel Core i シリーズ または AMD Ryzen 以上●言語:日本語●動作HDD容量:本体 5 GB 程度 作業領域 10GB 以上推奨●その他動作条件:インターネット接続環境必須 .NET 8.0 Desktop Runtime がインストールされていること (自動でインストールされます)対応OSWindows 11
PowerDirector 2025 Ultimate Suite アカデミック版
サイバーリンク¥14,280税込¥15,7081台翌日出荷PowerDirector 2025 Ultimate Suiteは、Ultra版のすべての機能およびAI自動文字起こし機能、AIボイスチェンジャー機能に加え、本格的な動画の色彩編集が可能なColorDirector 2025、音声の編集、ノイズの除去などが可能なAudioDirector 2025を搭載しています。BGMや効果音、モリサワフォント10書体もご利用いただけます。(モリサワフォントは対象製品のみで使用可能)。従来の動画編集機能に加え、AI技術による編集機能がより強化されました。新たに動画の背景除去、自動顔ぼかし機能を搭載しました。Arm64版 Windows 11、Qualcomm Snapdragon X Elite、8cx Gen 3 に対応します。仕様●モニタ画素数:1024 x 768 16 bitカラー以上●動作メモリ:4GB 以上 (8GB 以上推奨)。 NVIDIA ビデオ/オーディオ ノイズ除去、ルームエコー除去には 8GB 以上が必要です。●納品形態:パッケージ●動作CPU:Intel 第6世代 Core i シリーズ以上、AMD Ryzenシリーズ以上、Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3、Snapdragon X Elite●プラットフォーム:Windows●言語:日本語●その他動作条件:その他の必要動作環境、対応フォーマット等は、サイバーリンクホームページでご確認ください。プログラムのダウンロード、プログラム本体、コーデック、AI機能等の初回利用時のアクティベーション、オンラインサービス利用にインターネット接続環境が必要です。●動作HDD容量:7GB、追加コンテンツをインストールする場合には 11GB 推奨。●提供メディア:インストールDVDは同梱されておりません。インストーラーは中のカードに記載されたWebページからのダウンロードが必要です。●情報取得日:20240905対応OSMicrosoft Windows 11、10 (64 bit OS のみ対応、Windows 11 Arm64 に対応) AI 機能 NVIDIA ビデオ/オーディオ ノイズ除去、ルームエコー除去の使用には Microsoft Windows 11 または 10 必須。
WPS Office 2 Complete 2026 【永続版】 PC2台
WPS¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷文書作成 Writer:論文や契約書といった文書編集を必要十分な機能で自由自在に作成可能。文書ファイル作成に適しています。表計算 Spreadsheets:リスト作成や売り上げ集計、見積もり計算等に数値やデータの計算集計、グラフ作成に適しています。スライド作成 Presentation:店頭POPやポスター、打ち合わせ資料などのグラフィカルなファイル作成に適しています。PDF編集機能:PDFのテキストや画像を、ワープロ感覚で直接編集が可能です。テキストの編集だけでなく、テキストの新規追加やハイライトの挿入、コメントの追加、署名などの機能で、書類作成も簡単に行えます。Microsoft®; Officeと同じ日本語フォント11書体(29種類)+7書体を標準収録、同一フォントを使用することで、Officeソフト間のズレを少なくします。オールインワンモード:1つのウィンドウでタブが開ける。文書作成、表計算、スライド作成、PDF閲覧・結合・分割に加え直接編集も可能な最上位エディション。WPS Writer(文書作成)。WPS Spreadsheets(表計算)。WPS Presentation(スライド作成)。WPS PDF(PDF閲覧・結合・分割・直接編集)。高い互換性と使いやすさを兼ね備えています。永続(買い切り)ライセンス。1ユーザーにつき2台までPC利用可能。作業の効率を上げる【オールインワンモード】機能を搭載。Microsoft Officeと同じ拡張子で閲覧・編集・保存が可能。Microsoft Officeと同じ11書体(29種類)の基本フォント+新ゴ、筆系フォントなど特別テーマフォント7書体を標準搭載動作環境対応OS:Microsoft Windows 11 日本語版 ※Windows 11Sモードは非対応です。※Chrome OS(Chrome book)およびmacOSは非対応です。CPU:1GHz以上 / メモリ:2GB以上 / HDD:最低1.5GB以上の空き容量(推奨4GB以上) / その他:インターネット環境が必要、インストールにはアカウント作成が必要フォント<<基本フォント11書体(29種類)>>※リコーフォント HGゴシックE & HGPゴシックE & HGSゴシックE / HGゴシックM & HGPゴシックM & HGSゴシックM / HG行書体 & HGP行書体 & HGS行書体 / HG教科書体 & HGP教科書体 & HGS教科書体 / HG明朝B & HGP明朝B & HGS明朝B / HG明朝E & HGP明朝E & HGS明朝E / HG創英角ポップ体 & HGP創英角ポップ体 & HGS創英角ポップ体 / HG創英プレゼンスEB & HGP創英プレゼンスEB & HGS 創英プレゼンスEB / HG創英角ゴシックUB & HGP創英角ゴシックUB & HGS創英角ゴシックUB / HG正楷書体-PRO / HG丸ゴシックM-PRO、<<特別テーマフォント7書体>>※モリサワフォント UD 新ゴ; L / UD 新ゴ M / 新ゴ Emboss / 新ゴ Shadow / 武蔵野 Regular / 那飲 Regular / 錦麗行書 Regular
弥生会計25 Pro 通常版
弥生¥95,980税込¥105,5781台翌々日出荷・3人に2人が選ぶ、売上実績No.1の会計ソフト・初心者もかんたんに使える会計ソフト。小規模法人・個人事業者(青色申告・白色申告対応)向け・2023年10月施行のインボイス制度対応/改正電子帳簿保存法対応・【プロフェッショナル限定機能】帳簿(現金出納帳など)・伝票入力はもちろん、部門設定を行えば、部門損益をはじめ、資産負債まで含めた部門管理ができる会計ソフト。法人決算では、キャッシュ・フロー計算書や資金繰り表、勘定科目内訳書も作成可能・全国約13000の会計事務所からも推奨仕様●プラットフォーム:Windows●動作CPU:製品に対応する日本語OSが稼働するパーソナルコンピューター。インテル Core 2 Duo以上または同等の性能を持つプロセッサ。●動作HDD容量:必須空き容量 400MB以上※インストール時や製品動作時にはシステムドライブに一時ファイル領域が必要。●動作メモリ:4GB以上(64ビット)/2GB以上(32ビット)●情報取得日:20241219対応OSMicrosoft Windows 11 / 10※Windows Updateを適用して最新の状態でご利用ください。※インターナショナル版・日本語ランゲージパックは動作対象外です。
PhotoDirector 2026 Ultra 通常版
サイバーリンク¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷PhotoDirector 2026 Ultraは、AI 機能を搭載した写真編集ソフトです。写真の管理、各種補正、レイヤー編集、切り抜き・合成、ノイズ除去、写真印刷をサポート。AI 技術によるオブジェクト除去やノイズ除去、手ぶれ補正、高画質化で写真をより簡単&綺麗に仕上げることができます。新たにAI 電線除去や、複数写真の一括編集機能を搭載。パッケージ版にはフルカラーマニュアルが付属しますので初めて写真編集をされる方にもおすすめです。仕様●納品形態:パッケージ●言語:日本語●動作メモリ:4GB 以上 (AI 機能の使用は 8 GB 以上推奨)。●動作CPU:Intel 第 6 世代 Core i シリーズ以上、AMD Ryzenシリーズ以上、Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 Snapdragon X●プラットフォーム:Windows●提供メディア:インストールDVDは同梱されておりません。インストーラーはパッケージ同梱のカードに記載されたWebページからのダウンロードとなります。●その他動作条件:その他の必要動作環境、対応フォーマット等は、サイバーリンクホームページでご確認ください。プログラムのダウンロード、プログラム本体、コーデック、AI機能等の初回利用時のアクティベーション、オンラインサービスにインターネット接続環境必須(オフライン使用不可)。●モニタ画素数:1024 x 768 16 bitカラー以上●動作HDD容量:10GB●情報取得日:20250911対応OSMicrosoft Windows 11、10(64 bit OS のみ対応、Windows 11 Arm64 に対応)
PowerDirector 2026 Ultra UPG&乗換版
サイバーリンク¥8,498税込¥9,3481台翌々日出荷PowerDirector 2026 Ultraは初心者の方でも思い通りの動画を作れる10年連続国内販売本数No.1の動画編集ソフトです。基本的なカット編集、タイトル編集、アフレコやオブジェクトトラッキングはもちろん、YouTube用の動画作成、DVD、ブルーレイの作成が可能です。BGMや効果音、モリサワフォント10書体もご利用いただけます。YouTubeなどでの商用利用でも使用可能です。パッケージ版にはフルカラーマニュアルが付属しますので初めて動画編集をされる方にもおすすめです。仕様●提供メディア:インストールDVDは同梱されておりません。インストーラーはパッケージ同梱のカードに記載されたWebページからのダウンロードとなります。●プラットフォーム:Windows●動作メモリ:8 GB 以上 (16 GB 以上推奨 )●モニタ画素数:1024 x 768 16 bitカラー以上●納品形態:パッケージ●言語:日本語●動作CPU:Intel 第 6 世代 Core i シリーズ以上、AMD Ryzenシリーズ以上、Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 Snapdragon X●その他動作条件:その他の必要動作環境、対応フォーマット等は、サイバーリンクホームページでご確認ください。プログラムのダウンロード、プログラム本体、コーデック、AI機能等の初回利用時のアクティベーション、オンラインサービスにインターネット接続環境必須(オフライン使用不可)。●情報取得日:20250911●動作HDD容量:7GB、追加コンテンツをインストールする場合には 11GB 推奨。対応OSMicrosoft Windows 11、10(64 bit OS のみ対応、Windows 11 Arm64 に対応)
拾いCRAFT DX
四電工¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷簡単操作・手拾い感覚の材料拾いソフト 拾い図・拾い表を並べて表示 拾い表・部材選択ウィンドウを自由自在に拡縮 音声認識機能 シンボル自動抽出(画像認識)機能 拾い文字移動 マイナス値拾い PDFデータの読込み強化 WEBライセンス仕様サポート期間:1年間対応OSWindows 11 64bit、Windows 10 64bit、Windows 8.1 64bitメモリー8.0GB以上HDD5.0GB以上動作環境CD-ROMドライブ必須対象CPU形式Corei5シリーズ以降のCPU
フォトロン 図脳RAPIDPRO22
フォトロン¥139,900税込¥153,8901本3日以内出荷製図業務における働き方改革を支援する。純国産プロフェッショナル版2D CADメモリー2GB以上(4GB以上推奨)HDD500MB以上の空き容量(1GB以上推奨、SSD含む)使用CPU1GHz以上のプロセッサ(2GHz以上推奨)OSMicrosoft(R) Windows 11、Microsoft(R) Windows 10光学ドライブDVD-ROM(ネットワークへの接続環境推奨)