絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- BLACK BOX(30)
- BUFFALO(バッファロー)(104)
- FXC(28)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(247)
- MOXA(93)
- NEC(62)
- NETGEAR(113)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- PLANET Technology(62)
- StarTech.com(70)
- TP-LINK(202)
- TRENDnet(41)
- WatchGuard(52)
- アライドテレシス(117)
- エレコム(92)
- サンワサプライ(41)
- サン電子(PC)(34)
- ダイヤトレンド(28)
- テルトニカ・ネットワークス(40)
- ブランドをもっと見る

Himalia Antenna 2.4GHz
WURTH ELEKTRONIK¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷Wurth Elektronik Himalia は、24 GHz 用途向けの頑丈なアンテナです。アンテナテクノロジーのため、ダイポール設計で、追加のアース面は必要ありません。このアンテナは、傾斜ベースとスイベルベースを備えています。これは、Wi-Fi、Bluetooth、独自の国際使用用途など、優れた無線性能が必要なあらゆる 2.4 GHz 用途に最適です。2.4 → 2.5 GHz ダイポー仕様●RFプロトコル:WiFi●周波数範囲:2.4 → 2.5 GHz●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:2.8dBi●シリーズ:WIRL-ACCEアズワン品番65-7031-13
Helike Antenna 169MHz
WURTH ELEKTRONIK¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Wurth Elektronik Helike 頑丈なアンテナは、169MHz 用途向けです。アンテナ技術により、アース面が必要になります。このアンテナは、30 cm x 30 cm の正方形のアース面で動作するように最適化されています。このため、計量用途など、無線性能に優れたものが必要なあらゆる 169MHz 用途に適しています。折り曲げ可能なホイップ SMAM コネクタ ゲインは最大仕様●入数:1箱(1個入)●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:角型●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:1dBi●シリーズ:WIRL-ACCE 2600130011アズワン品番65-7033-70