無線LAN・ネットワーク機器 :「無線アンテナ」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WURTH ELEKTRONIKHimalia Antenna 2.4GHz
Wurth Elektronik Himalia は、24 GHz 用途向けの頑丈なアンテナです。アンテナテクノロジーのため、ダイポール設計で、追加のアース面は必要ありません。このアンテナは、傾斜ベースとスイベルベースを備えています。これは、Wi-Fi、Bluetooth、独自の国際使用用途など、優れた無線性能が必要なあらゆる 2.4 GHz 用途に最適です。2.4 → 2.5 GHz ダイポー
仕様●RFプロトコル:WiFi●周波数範囲:2.4 → 2.5 GHz●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:2.8dBi●シリーズ:WIRL-ACCE アズワン品番65-7031-13
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

WURTH ELEKTRONIKHelike Antenna 169MHz
Wurth Elektronik Helike 頑丈なアンテナは、169MHz 用途向けです。アンテナ技術により、アース面が必要になります。このアンテナは、30 cm x 30 cm の正方形のアース面で動作するように最適化されています。このため、計量用途など、無線性能に優れたものが必要なあらゆる 169MHz 用途に適しています。折り曲げ可能なホイップ SMAM コネクタ ゲインは最大
仕様●入数:1箱(1個入)●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:角型●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:1dBi●シリーズ:WIRL-ACCE 2600130011 アズワン品番65-7033-70
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷