商品豆知識
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。
PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。※1、2、3。
ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。
複数台を連結できる構造になっておりシステム管理等が容易にできる筐体を使用しています。
AUTO-MDIX機能搭載。
電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。※1:PoEポート使用時の注意点PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6/6Aストレートケーブル、または24AWG/23AWG以上のものを選んで下さい。推奨ケーブル サンワサプライ製 ・KB-T6POEシリーズ・KB-T6ATSシリーズ・KB-T6Lシリーズ・KB-T5Tシリーズ※2:PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用して下さい。※3:PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。
仕様PoE対応ポート出力:at規格:30W / 1ポート (最大)af規格:15.4W / 1ポート (最大)
セット内容本体、電源ケーブル、取扱説明書
規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE802.3af/at
電源電源ケーブル長:約1.5m
消費電力約38.6W(最大)
動作環境使用時温度:0℃~40℃使用時湿度:-20%~90℃(結露なきこと)
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
ポートDataポート(入力):1ポート、PoE/Dataポート(出力):1ポート
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。