無線LAN・ネットワーク機器 :「無線LAN USB」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ
高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。
各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。
ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。
USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。
寸法(mm)約91×68×24
質量(g)約105
通信方式LTE Category 4(日本国内向)
対応B1/B3/B8/B18/B19/B2
プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQT
アンテナ内蔵(外部アンテナ接続可)
センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)
表示LED(3色)/OLED(128×36dot)
操作ボタン
電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48
保護等級IP4X
動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60)
USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UV
Bluetooth5.1(Long Range対応)
仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
公衆5G(Sub6/mmW)、ローカル5G(Sub6/mmW)に対応したルーターで、主な特長は下記のとおりです。
安定した連続通信が可能 本製品は排熱構造に加えて、冷却ファンを搭載しているため、高負荷環境下においても 安定した連続通信ができます。
デュアルSIM対応 公衆網/ローカル網の双方で利用できるデュアルSIM対応。
また、既存の4G網を 利用したNSA方式と5G単独のSA方式に対応しています。(SAはローカル5Gでのみ使用可能です。)
AOSP搭載によるエッジコンピューティング 高性能CPUでエッジコンピューティングが可能。
AOSP向けアプリをインストールすることで、デバイス単体でデータ処理し、クラウド集中の負荷を低減。
リアルタイムで信頼 性の高い処理が可能です。エンコード/デコードができるアプリをプリインストール 4K/8K動画のエンコード/デコードにも対応。デバイス単体で手軽にモバイルでの映像 配信ができます。
さまざまな機器との高い接続性 USB Type-C、Wi-Fi(Wi-Fi6対応)、Bluetoothなど、有線・無線で既存の製品と 接続可能です。
また、変換ケーブルの利用で、HDMIやRS232C、有線LANで機器と接続ができます。
伝送方法Wi-Fi(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
1個
¥199,400
税込¥219,340
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。