無線LAN・ネットワーク機器 :「ワイヤレス受信機」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
Bluetooth機能を搭載した機器の音声信号をワイヤレスで受信することができます。
Bluetooth機器と本機との無線接続(ペアリング)は、パスコードを入力するだけで簡単にできます。
接続できる機器には、Bluetooth機能搭載のスマートフォン、音楽再生プレーヤー等の携帯機器、タブレットを含めたPCがあります。
電源単3形乾電池 3個、専用ACアダプター
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.1
出力1:3極大形ジャック(-20dBV/-60dBV切替式 600Ω平衡)、2:RCAピンジャック(-20dBV/-60dBV切替式 600Ω不平衡)
電池使用時間(時間)約50(常温連続使用にて)※アルカリ乾電池 LR6使用時※
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×90×47
質量(g)約280(電池除く)
BluetoothVer.4.1
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。