2,320件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK16ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチTP-LINK
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
16-port 10/100M Desktop Switch、16 10/100M RJ45 ports、Plastic case
材質プラスチックポート数16電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100Mbps最大消費電力(W)3.1 (220V/50Hz)インターフェース16 10/100Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
24ポート ギガビット ラックマウント スイッチ TP-LINK24ポート ギガビット ラックマウント スイッチTP-LINK
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
24-port Gigabit Switch、24 10/100/1000M RJ45 ports、1U 19-inch rack-mountable steel case
ポート数24電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×180×44最大消費電力(W)13.1 (220V/50Hz)インターフェース10/100/1000Mbps RJ45 ポート×24 (オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX)。商品タイプスイッチングハブ
16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ (PoE+対応ポート8つ搭載) TP-LINK16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ (PoE+対応ポート8つ搭載)TP-LINK(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
16-Port Gigabit Desktop/Rackmount PoE+ Easy Smart Switch、16 Gigabit RJ45 ports including 8 PoE+ ports、110W PoE Power supply、PoE Managment、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、Steel case
ポート数16電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44最大消費電力(W)124.4、14.4 (220V/50Hz)インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×16 オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
ES1008VL3 + ES1008VL3-SBX Set 商品 FXCES1008VL3 + ES1008VL3-SBX Set 商品FXC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
製品本体とライフタイム保証(製品の在庫限定日から7年間迄の先出センドバック保守)のバンドル品です。
仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1p、IEEE802.1Q。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x8ポート。データの送受信:全二重/半二重。アクセス方式:CSMA/CD。スイッチング転送方式:Store and forward。適合ケーブル:10BASE-T:カテゴリ3 以上(UTPまたはSTP) 、100BASE-TX:カテゴリ5 以上(UTPまたはSTP) 、1000BASE-T:カテゴリ5e 以上(UTPまたはSTP)。伝送距離:最大100m。コネクタ形状:RJ-45型 8極コネクタ。コンソールポート:D-sub9ピン:ポートレート:115、200bps、8、1、N。リセットボタン:電源ON時:本体リセット動作 20秒以上の長押しで初期化(工場出荷設定)。伝送速度(理論値):10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:10/100/1000Mbps適合スイッチング能力(pps):10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:1、488、100/148、810/14、881pps。最大フレームサイズ:ジャンボフレームサイズ:9600バイト。スループット:11、9Mpps(64byte)。スイッチファブリック:16Gbps。フレームバッファ:容量:512Kbyte。アドレステーブル:MACアドレス最大登録数:8K。機能各種機能:Auto Negotiation(自動認識)、ポート固定設定/フローコントロール、ポートミラーリング機能、802.1Q VLAN、ストームコントロール機能(Broadcast/Multicast/ Flooded Unicast)、帯域制御、ポートトランク、ポートアイソレーション機能(Private-VLAN)QoS(ポートプライオリティ、DSCP、 802.1P)、マルチキャスト(IGMP Snooping v1/v2)、パワーセービング(リンク断時)、ループ検知遮断機能、RSTP/STP、Jumboframe(9.6K)商品タイプスイッチングハブ
8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ + 同製品SB5バンドル FXC8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ + 同製品SB5バンドルFXC
17,980税込19,778
1個
14日以内出荷
製品本体と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab。使用ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリ3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上。スイッチングモード:ストア&フォワード方式。総スループット:11.9Mpps(64Byte)。スイッチングファブリック:16Gbps。バッファ容量:128Kbytes。MACアドレス登録数:8K個(セルフラーニング方式)。エージングタイム:300秒。フローコントロール:Full Duplex: IEEE802.3x、Half Duplex: バックプレッシャ。その他:Jumbo Frame対応(9216byte)、適合性:EMI規格 VCCIクラスB。付属品本体、AC100V用電源ケーブル、インストレーションガイド、保証書(電源コード抜け防止ホルダは工場出荷時に取付け済)質量(g)550周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×70×30機能EAP/BPDU透過機能、HOLブロッキング防止、ループ検知機能 (LEDでお知らせ)。LED表示:本体:POWER(緑)、LOOP検知時(緑・赤交互速点滅)、ポート:LINK/ACTIVITY(緑)、LOOP検知時(緑 速点滅)、SPEED/DUPLEX:1000M(緑)、100M(橙)、10M(赤)、点灯 Full、点滅 Half。最大消費電力(W)3.5保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃/(湿度)90%以下(結露なきこと)発熱量(kcal/h)3.01(最大)動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/(湿度)15%~90%(結露なきこと)データ転送速度10/100/1000Mbps。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 8ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half(1000BASE-TはFullのみサポート)、Auto Negotiation 対応。商品タイプスイッチングハブ最大入力電流(A)0.15
EN50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ MOXAEN50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチMOXA
1,098,000税込1,207,800
1個
9日以内出荷
EN50155 16+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ
仕様EN 50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル MOXAEN50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ TモデルMOXA
1,098,000税込1,207,800
1個
9日以内出荷
EN50155 16+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ
仕様EN 50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ コンフォーマルコーティング Tモデル MOXAEN50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ コンフォーマルコーティング TモデルMOXA
1,198,000税込1,317,800
1個
9日以内出荷
EN50155 16+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ
仕様EN 50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ コンフォーマルコーティング Tモデル商品タイプスイッチングハブ
16ポートM12マネージド・イーサネーットスイッチ MOXA16ポートM12マネージド・イーサネーットスイッチMOXA
839,800税込923,780
1個
9日以内出荷
EN50155 ギガビットイーサネットスイッチ
商品タイプスイッチングハブ仕様16ポートM12マネージド・イーサネットスイッチ
EN50155認証 16ポートマネージドイーサネットスイッチ Tモデル MOXAEN50155認証 16ポートマネージドイーサネットスイッチ TモデルMOXA
699,800税込769,780
1個
9日以内出荷
EN50155 16ポート マネージドイーサネットスイッチ
仕様EN50155認証 16ポートマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 16ポートマネージドイーサネットスイッチ コンフォーマルコーティング Tモデル MOXAEN50155認証 16ポートマネージドイーサネットスイッチ コンフォーマルコーティング TモデルMOXA
739,800税込813,780
1個
9日以内出荷
EN50155 16ポート マネージドイーサネットスイッチ
仕様EN50155認証 16ポートマネージドイーサネットスイッチ コンフォーマルコーティング Tモデル商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 16ポートイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル Tモデル MOXAEN50155認証 16ポートイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル TモデルMOXA
899,800税込989,780
1個
9日以内出荷
EN50155対応16ポート・イーサネット・スイッチ
仕様EN50155認証 16ポートイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル Tモデル商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 16ポートイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル コンフォーマルコーティング MOXAEN50155認証 16ポートイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル コンフォーマルコーティングMOXA
999,800税込1,099,780
1個
9日以内出荷
EN50155対応16ポート・イーサネット・スイッチ
仕様EN50155認証 16ポートイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル コンフォーマルコーティング商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 8ポートマネージドイーサネット/8 PoEスイッチ MOXAEN50155認証 8ポートマネージドイーサネット/8 PoEスイッチMOXA
959,800税込1,055,780
1個
9日以内出荷
EN50155対応8+2Gポート・ギガビット・イーサネット・スイッチ
商品タイプスイッチングハブ仕様EN 50155認証 8ポートマネージドイーサネット/8 PoEスイッチ
EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ Tモデル MOXAEN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ TモデルMOXA
699,800税込769,780
1個
9日以内出荷
EN50155 8+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ
仕様EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ Tモデル コンフォーマルコーティング MOXAEN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ Tモデル コンフォーマルコーティングMOXA
739,800税込813,780
1個
9日以内出荷
EN50155 8+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ
仕様EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ Tモデル コンフォーマルコーティング商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ ギガビットイーサネットカッパーボード バイパスリレイ Tモデル MOXAEN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ ギガビットイーサネットカッパーボード バイパスリレイ TモデルMOXA
739,800税込813,780
1個
9日以内出荷
EN50155 8+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ
仕様EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ ギガビットイーサネットカッパーボード バイパスリレイ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ ギガビットイーサネットカッパーボード バイパスリレイ コンフォーマルコーティング Tモデル MOXAEN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ ギガビットイーサネットカッパーボード バイパスリレイ コンフォーマルコーティング TモデルMOXA
739,800税込813,780
1個
9日以内出荷
EN50155 8+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ
仕様EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ ギガビットイーサネットカッパーボード バイパスリレイ コンフォーマルコーティング Tモデル商品タイプスイッチングハブ
L2 マネージドイーサネットスイッチ デュアル電源(24-110VDC) Tモデル MOXAL2 マネージドイーサネットスイッチ デュアル電源(24-110VDC) TモデルMOXA
1,198,000税込1,317,800
1個
9日以内出荷
EN50155対応8+2GポートQ-ODC マネージド・イーサネット・スイッチ
仕様L2 マネージドイーサネットスイッチ デュアル電源(24-110VDC) Tモデル商品タイプスイッチングハブ
L2 マネージドイーサネットスイッチ デュアル電源(24-110VDC) コンフォーマルコーティング Tモデル MOXAL2 マネージドイーサネットスイッチ デュアル電源(24-110VDC) コンフォーマルコーティング TモデルMOXA
1,198,000税込1,317,800
1個
9日以内出荷
EN50155対応8+2GポートQ-ODC マネージド・イーサネット・スイッチ
仕様L2 マネージドイーサネットスイッチ デュアル電源(24-110VDC) コンフォーマルコーティング Tモデル商品タイプスイッチングハブ
L2 マネージドスイッチ Tモデル MOXAL2 マネージドスイッチ TモデルMOXA
529,800税込582,780
1個
9日以内出荷
EN50155 8ポート マネージドイーサネットスイッチ
仕様L2 マネージドスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
L2 マネージドスイッチ コンフォーマルコーティング Tモデル MOXAL2 マネージドスイッチ コンフォーマルコーティング TモデルMOXA
579,800税込637,780
1個
9日以内出荷
EN50155 8ポート マネージドイーサネットスイッチ
仕様L2 マネージドスイッチ コンフォーマルコーティング Tモデル商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 24ポート マネージドイーサネットスイッチ MOXAEN50155認証 24ポート マネージドイーサネットスイッチMOXA
689,800税込758,780
1個
9日以内出荷
EN50155 8ポートマネージド・イーサネット・スイッチ(最大8PoEポート)
仕様EN 50155認証 24ポートマネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 8ポート マネージドイーサネット/8 PoEスイッチ MOXAEN50155認証 8ポート マネージドイーサネット/8 PoEスイッチMOXA
739,800税込813,780
1個
9日以内出荷
EN50155 8ポートマネージド・イーサネット・スイッチ(最大8PoEポート)
仕様EN 50155認証 8ポートマネージドイーサネット/8 PoEスイッチ商品タイプスイッチングハブ
Layer 3 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ MOXALayer 3 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチMOXA
1,498,000税込1,647,800
1個
9日以内出荷
Layer 3 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ
商品タイプスイッチングハブ仕様Layer 3 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ
Layer 2 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ MOXALayer 2 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチMOXA
1,098,000税込1,207,800
1個
9日以内出荷
Layer 2 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ
商品タイプスイッチングハブ仕様Layer 2 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ
24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドイーサネットスイッチ MOXA24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドイーサネットスイッチMOXA
599,800税込659,780
1個
9日以内出荷
24+4Gポート ギガビット モジュラマネージド PoE+ イーサネットスイッチ
仕様24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドPoE+ イーサネットスイッチ MOXA24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドPoE+ イーサネットスイッチMOXA
779,800税込857,780
1個
9日以内出荷
24+4Gポート ギガビット モジュラマネージド PoE+ イーサネットスイッチ
仕様24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドPoE+ イーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
4ポート組込みイーサネットスイッチモジュール 2x10/100BaseT(X) 2x100BaseFX MOXA4ポート組込みイーサネットスイッチモジュール 2x10/100BaseT(X) 2x100BaseFXMOXA
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
EOM-104シリーズ イーサネットスイッチモジュールは、イーサネットモジュールを製品に組み込んで、既存製品のパフォーマンスと信頼性を強化することを要望する製造メーカ向けに設計したものです。
仕様ポート組込みイーサネットスイッチモジュール 2x10/100BaseT(X) 2x100BaseFX商品タイプスイッチングハブ
4ポート組込みイーサネットスイッチモジュール MOXA4ポート組込みイーサネットスイッチモジュールMOXA
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
EOM-104シリーズ イーサネットスイッチモジュールは、イーサネットモジュールを製品に組み込んで、既存製品のパフォーマンスと信頼性を強化することを要望する製造メーカ向けに設計したものです。
仕様4ポート組込みイーサネットスイッチモジュール商品タイプスイッチングハブ
8+2Gポート ギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ Tモデル MOXA8+2Gポート ギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ TモデルMOXA
489,800税込538,780
1個
9日以内出荷
8+2GポートギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ
仕様8+2Gポート ギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
8+2Gポート ギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ MOXA8+2Gポート ギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチMOXA
419,800税込461,780
1個
9日以内出荷
8+2GポートギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ
仕様8+2Gポート ギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ Tモデル MOXA12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ TモデルMOXA
599,800税込659,780
1個
9日以内出荷
12GポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ
仕様12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ MOXA12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチMOXA
529,800税込582,780
1個
9日以内出荷
12GポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ
仕様12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
産業用9ポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ Tモデル MOXA産業用9ポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ TモデルMOXA
459,800税込505,780
1個
9日以内出荷
9ポート フルギガビットマネージドイーサネットスイッチ
仕様産業用9ポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
産業用9ポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ MOXA産業用9ポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチMOXA
379,800税込417,780
1個
9日以内出荷
9ポート フルギガビットマネージドイーサネットスイッチ
仕様産業用9ポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
産業用8Gポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ Tモデル MOXA産業用8Gポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ TモデルMOXA
379,800税込417,780
1個
9日以内出荷
産業用 8Gポート フルギガビットマネージドイーサネットスイッチ IEC 62443-4-2準拠
仕様産業用8Gポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
産業用8Gポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ MOXA産業用8GポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチMOXA
379,800税込417,780
1個
9日以内出荷
産業用 8Gポート フルギガビットマネージドイーサネットスイッチ IEC 62443-4-2準拠
仕様産業用8Gポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル MOXA5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ TモデルMOXA
179,800税込197,780
1個
52日以内出荷
5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ
仕様5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ Tモデル MOXA5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ TモデルMOXA
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ
仕様5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
無線LAN・ネットワーク機器