XG-M8TPoE+パナソニックEWネットワークス8日以内出荷
アップリンクが10Gigaに対応。10/100/1000BASE-T。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり SNMPv1/v2c/v3●VLAN機能:あり タグVLAN/ポートベースVLAN/ダイナミックVLAN/ゲストVLAN●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●冷却ファン:あり●本体サイズ(D):250mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):330mm●本体色:グリーン、ブラック●標準ポート数:10●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コード●電気通信事業法備考:通信回線等に使用しないため●電波法備考:電波を使用しないため本体質量(g)3100最大消費電力(W)171通信速度10/100/1000M/10GRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数2