3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WSR-300HP 無線LAN親機 11n/g/b 300Mbps WSR-300HP BUFFALO(バッファロー) 動画あり
初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ 推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に 規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T) 準拠規格【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) データ転送速度最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス) 周波数範囲IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch) 付属品スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター 質量(g)約232 電源(V)AC100(50/60Hz) 端子形状RJ-45型8極 対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5Android:2.2以降iOS:5以降 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×31 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W)5.8 動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) アンテナ2.4GHz 2本 セキュリティ【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) 端子数【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応) アズワン品番64-3802-54 スイッチング方式ストア&フォワード IP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoE プロトコルTCP/IP 符号化方式8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

TP-LINKTL-WR802N
300Mbps Wireless N Nano Pocket Router、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 Ethernet Port、1 Micro USB port、2 internal antennas、Outside AC adapter
伝送速度(Mbps)2.4 GHz:300 Mbps(802.11n) 伝送方法Wi-Fi 4(IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz) 周波数(GHz)2.4 商品タイプ小型ルータ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

カシムラWi-Fi中継機 2.4GHz 300Mbps
エコ商品
Wi-Fi中継機です。本製品を使用することでWi-Fiエリアが拡大。スマートカメラなどの繋がらないを解消します。USB電源で動作、電波強度もAC電源と同等で強力接続です。デザリングしたスマホに本製品(KJ-194)を接続できます。本製品に接続できる台数は最大8台。(親機のWi-Fiルーター1台にたいして接続できる本製品は1台です)。
ホワイト 質量(g)25 消費電力(W)最大2.5 電源DC5V0.6A以上のUSB-Aポート 対応OSiOS13以上、Android10以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×180×20 準拠規格IEEE802.11b/g/n※5GHz非対応 保証期間6ヶ月 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) セキュリティWPA/WPA2/PSK RoHS指令(10物質対応)対応 無線(チャンネル)2.4GHz(1~13ch) 周波数(GHz)2.4 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) 伝送速度IEEE802.11 b:最大11Mbps/IEEE802.11 g:最大54Mbps/IEEE802.11 n:最大300Mbps 接続台数最大8台 アンテナ方式外付けアンテナ2本 通信距離(m)最大20(障害のない見通しの良い場所) 対応ブラウザ(推奨)Safari、Chrome
1個
2,698 税込2,968
当日出荷