「タイプ 」から絞り込む
ブランド: ナカバヤシ価格: 1,500~10,000円すべて解除
太い鉛筆も削れる手動鉛筆削り ナカバヤシ 5日以内出荷
・直径6.5~12mmまでの木質鉛筆・色鉛筆が削れます。 ※一般的なえんぴつ=直径8mm ※形状、表面仕上等により、削れない鉛筆もあります・鉛筆を挿し込み、ハンドルを向かって時計回りに回すと鉛筆を引込んで削り、反対に回すと 排出する構造で、指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整5段階・最短切削可能長実寸シール入り<ご使用上の注意>直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。
用途 直径12mmまでの太い鉛筆も削れる! 仕様 ●本体寸法:W60×D138×H124mm●本体質量:約230g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5~12mmまでの木質鉛筆・色鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W64×D140×H128mm●パッケージ質量:約240g●パッケージ材質:段ボール●内箱寸法:W310×D285×H150mm●内箱質量:2.6Kg●梱包寸法:W585×D322×H320mm●梱包質量:12.0Kg●入数:8/32 電源 手動 繰り返し・詰め替え 対応
充電式シャープナー パカット ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
削りくずを直接ゴミ箱にパカッと捨てられる机を汚さない鉛筆削り器
2B以上の柔らかい鉛筆・色鉛筆に対応。
電源 リチウムイオン充電池内蔵 材質 主要:ABS樹脂 質量(g) 約455(アダプター含まず) タイプ 全自動 出力 5V_DC1.0A 定格電圧(V) 100(50/60Hz) コード長さ(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×10×123 入力 100~240V(50/60Hz) 機能 短い鉛筆誤挿入時排出、自動折芯排出、芯先調整3段階、オーバーヒート防止、安全オートストップ 充電時間 (満充電)3~4時間、(最短切削可能時間)5~6分 切削径(Φmm) 6.5~8 RoHS指令(10物質対応) 対応 切削条件 木質鉛筆(六角/丸/三角対応)、最短切削可能長:約46mm 繰り返し・詰め替え 対応
手動鉛筆削りPACATTO ナカバヤシ 5日以内出荷
片手でくず捨て、ワンプッシュ底蓋パカット機能ハンドルを回すと鉛筆を引き込み、削り、反対に回すと排出する手動鉛筆削り持ち運びにも便利なグリップデザイン切削可能鉛筆外径6.5~8mmまでの木質鉛筆が削れる六角形、丸、三角形の鉛筆対応最短切削可能長41mm<ご使用上の注意>直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。鉛筆以外を挿入しないでください。ケガや破損の原因となります。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因になりますので使用しないでください。
用途 削りくずを直接ゴミ箱に”パカッ”と捨てられる、机を汚さない鉛筆削り 材質 【本体】ABS【くずケース】PSボタン【POM刃】スチール 本体質量(g) 265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×153×122 対応 六角形、丸、三角(特殊なものを除きます) 切削範囲(mm) 【最短】41 切削径(Φmm) 【木質鉛筆】6.5~8
電動削り鉛筆タイプ ナカバヤシ 5日以内出荷
電池でも使えるので場所を選ばず使えます。ACアダプターでも使えます。芯がとがれば必要以上に削らないムダ削り防止機能つきクズケースが収まっていないと動かない安全オートストップ機能つき連続使用時の過熱を防ぐオーバーヒート防止機能つき電池でも使えるのでどこでも削れるトイ感覚の電動鉛筆削り。ムダ削り防止機能付。安全オートストップ機能付。
電源 電動 適合 外径6mm~8mmまでの木質鉛筆 材質 ABS樹脂 質量(g) 300(電池/アダプター含まず) 使用電源(V) (ACアダプター)in>100V・50/60Hz out>6V DC 1.2A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 107×97×136 使用電池 単三乾電池・4本使用(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
鉛筆2B 3本組 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 190 ¥ 173 バスケットへ
鉛筆2B 3本組 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 190 ¥ 173 バスケットへ