防爆工具とは、火気厳禁な作業現場でも使うことができる作業工具のことをいいます。化学工業やガソリンスタンドなどの作業において使用。衝撃や摩擦でも火花が飛び散ることがありません。米国認定機関FM Approvalsなどの認定を取得済みのドライバーや、ベリリウム銅合金で作られたテストハンマー、発火性がないのはもちろんのこと耐蝕性や非磁性も兼ね備えているスパナ、タンクの栓などを外すレンチなどがあり、作業内容に応じて選ぶことができます。
商品豆知識

400mm L型クランプ(ノンスパーキング)
エスコ¥47,300税込¥52,0301個当日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています仕様防爆材質アルミニウム青銅口の開き(mm)0~400口深(mm)120
3.5kg/910mm マトック(ノンスパーキング)
エスコ¥47,200税込¥51,9201個当日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質ヘッド:アルミニウム青銅柄:TPR+ファイバーグラス全長(mm)910刃幅(mm)80頭質量(g)3500
28x1000mm ピンチバー(ノンスパーキング)
エスコ¥70,900税込¥77,9901個当日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質アルミニウム青銅全長(mm)1000質量(g)4080刃幅(mm)28
22x 600mm ピンチバー(ノンスパーキング)
エスコ¥28,900税込¥31,7901個当日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質アルミニウム青銅全長(mm)600質量(g)1600刃幅(mm)22
56x650mm スクレーパー(ノンスパーキング)
エスコ¥26,000税込¥28,6001個当日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています仕様防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質アルミニウム青銅全長(mm)650刃幅(mm)56
75x600mm スクレーパー(ノンスパーキング)
エスコ¥26,600税込¥29,2601個当日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています仕様防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質ヘッド:アルミニウム青銅柄:木全長(mm)600質量(g)620刃幅(mm)75
4500g/800mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)
エスコ¥42,300税込¥46,5301個当日出荷耐久性と耐食性に優れています仕様防爆材質ヘッド:銅柄:ナラ材全長(mm)800頭径(Φmm)45頭質量(g)4500![[9点] ツールセット(ノンスパーキング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73870345-260423-02.jpg)
[9点] ツールセット(ノンスパーキング)
エスコ¥114,200税込¥125,6201セット当日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れていますセット内容8点組〈セット内容〉200mmパテナイフ203mmパテナイフ200mm平スクレーパー300mm三角スクレーパー75mmスクレーパー100mmアーチスクレーパー450mmスケーリングピック&スクレーパー100mmブラシ材質:アルミニウム青銅防爆非磁性耐摩耗性耐食性に優れています。
750mm バルブスパナ(ノンスパーキング)
エスコ¥89,600税込¥98,5601個当日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質アルミニウム青銅幅(mm)(アーム)130全長(mm)750寸法(Φmm)(R型アーム)130
700mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
エスコ¥37,900税込¥41,6901個当日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質アルミニウム青銅全長(mm)700内径×高さH(Φmm×mm)(ツメ)80×99.5
600mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
エスコ¥31,300税込¥34,4301個当日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質アルミニウム青銅全長(mm)600内径×高さH(Φmm×mm)(ツメ)70×88
65mm 片口メガネレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥46,200税込¥50,8201個当日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています仕様12ポイント防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質アルミニウム青銅寸法(mm)65全長(mm)510
1/2"DRx30mm ソケット(ノンスパーキング)
エスコ¥12,100税込¥13,3101個当日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)46対辺(mm)30外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"
ノンスパーキングフラットチゼル
BAHCO(バーコ)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 DIN6453に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。材質アルミニウム青銅認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ノンスパーキングつるはし
BAHCO(バーコ)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から翌々日出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。材質アルミニウム青銅全長(mm)910認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ノンスパーキングセンターパンチ
BAHCO(バーコ)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷国際規格DINとISOに準じて製造されています。 DIN7250に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。トラスコ品番818-3075材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)16全長(mm)100質量(g)125先端径(mm)1認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ノンスパーキングクロスチゼル
BAHCO(バーコ)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 DIN6451に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。材質アルミニウム青銅認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
クロスチス
HAMACO(浜田工業)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番420-7734材質ベリリュウム銅合金軸径(Φmm)20全長(mm)200質量(g)475刃幅(mm)27認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
つるはし
HAMACO(浜田工業)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番420-9567材質ベリリュウム銅合金全長(mm)1050質量(g)2950頭部幅(mm)385認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
防爆斧
Ampco¥89,980税込¥98,9781本当日出荷柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 軽くて丈夫なグラスファイバー製ハンドルを使用しています。 米国認定機関FMRC認定取得しています。トラスコ品番325-5115全長(mm)915質量(kg)3.77刃幅(mm)127頭部長(mm)305認定取得米国認定機関FMRC
防爆手斧
Ampco¥28,980税込¥31,8781本当日出荷柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 軽くて丈夫なグラスファイバー製ハンドルを採用しています。 握りやすいグリップでバランスよく使用できます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。トラスコ品番325-5182全長(mm)355質量(kg)1刃幅(mm)90頭部長(mm)165認定取得米国認定機関FMRC
防爆くわ(グラスファイバーハンドル)
Ampco¥43,980税込¥48,3781丁当日出荷柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 土木現場やスクラップ分別作業にお薦めです。 埋設されているガス管などの交換時にお薦めです。 石油化学工場、精油所、製練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。トラスコ品番280-7912全長(mm)1400質量(kg)1.54刃幅(mm)200頭部幅(mm)200認定取得米国認定機関FMRC





![#2 x125mm [+]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64597348-260428-02.jpg)








![[9点] ツールセット(ノンスパーキング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73870345-260423-02.jpg)