絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
防爆工具とは、火気厳禁な作業現場でも使うことができる作業工具のことをいいます。化学工業やガソリンスタンドなどの作業において使用。衝撃や摩擦でも火花が飛び散ることがありません。米国認定機関FM Approvalsなどの認定を取得済みのドライバーや、ベリリウム銅合金で作られたテストハンマー、発火性がないのはもちろんのこと耐蝕性や非磁性も兼ね備えているスパナ、タンクの栓などを外すレンチなどがあり、作業内容に応じて選ぶことができます。
商品豆知識

防爆ワイヤーブラシ
PROMOTE(プロモート)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途頑固な汚れ、金属のサビを落とす用途に使用します。全長(mm)203質量(g)40全幅(mm)25ブラシ長(mm)15
防爆長柄スクレッパー
PROMOTE(プロモート)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途削り落し作業に使用します。軸径(Φmm)32全長(mm)900質量(g)300刃長(mm)110刃幅(mm)50
防爆 トルクレンチ
HAMACO¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-8339材質ベリリュウム銅合金全長(mm)490差込角(mm)12.7設定トルク(Nm)300
防爆 ヤスリ
HAMACO¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金全長(mm)325刃長(mm)200
防爆 ピンセット
HAMACO¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
防爆 クランプ
HAMACO¥38,980~税込¥42,878~1個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金有効長(ふところ深さ)(mm)36
防爆 自在フックレンチ
HAMACO¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-9335材質ベリリュウム銅合金全長(mm)212適合寸法(mm)32~75
防爆チェーンブロック
PROMOTE(プロモート)¥599,800~税込¥659,780~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途重量物を鎖で上げ下げします。フック間最小距離(mm)350
防爆共柄スクレッパー
PROMOTE(プロモート)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途削り落し作業に使用します。全長(mm)250質量(g)320刃幅(mm)直線側:37、直角側:37
防爆パテナイフ
PROMOTE(プロモート)¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途塗布作業や削り落し作業に使用します。全長(mm)200![[防爆]ワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272949-251023-02.jpg)
[防爆]ワイヤーブラシ
エスコ¥40,000税込¥44,0001セット(1個)翌日出荷米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。組み立ての際は、ブラシ側の穴に柄を挿入してから少しずつ打ちつけるようにしてブラシと柄を固定して下さい。(ネジ取付ではありません。)
ストークキャンプハチェット
SOL(エスオーエル)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷コンパクトで持ち易いカバー付き手斧。六角レンチ、鋸歯状ロープカッター、栓抜きを備えた多機能カッティングツールです。キャンプの薪割り、ブッシュクラフトの斧としての使用、トレイルメンテナンスに最適です。パラティンダー、ファイヤースターターが付属されており、キャンプファイヤーや緊急時の焚火に使用できます。寸法(cm)10×28×2
防爆ラウンドショベル
Ampco¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷トラスコ品番102-6483材質ベリリウム銅合金全長(mm)980質量(kg)2刃先幅寸法(mm)230刃先長(mm)280
ノンスパーキングフラットチゼル
BAHCO(バーコ)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 DIN6453に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。材質アルミニウム青銅認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ノンスパーキングつるはし
BAHCO(バーコ)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から翌々日出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。材質アルミニウム青銅全長(mm)910認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ノンスパーキングセンターパンチ
BAHCO(バーコ)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷国際規格DINとISOに準じて製造されています。 DIN7250に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。トラスコ品番818-3075材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)16全長(mm)100質量(g)125先端径(mm)1認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ノンスパーキングクロスチゼル
BAHCO(バーコ)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 DIN6451に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。材質アルミニウム青銅認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)



















![[防爆]ワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273710-260624-02.jpg)
![[防爆]ワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272949-251023-02.jpg)