防爆工具とは、火気厳禁な作業現場でも使うことができる作業工具のことをいいます。化学工業やガソリンスタンドなどの作業において使用。衝撃や摩擦でも火花が飛び散ることがありません。米国認定機関FM Approvalsなどの認定を取得済みのドライバーや、ベリリウム銅合金で作られたテストハンマー、発火性がないのはもちろんのこと耐蝕性や非磁性も兼ね備えているスパナ、タンクの栓などを外すレンチなどがあり、作業内容に応じて選ぶことができます。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
認定取得米国認定機関FMRC 仕様米国認定機関FMRC認定取得 トラスコ品番813-1371 材質ニッケルアルミ銅合金 全長(mm)920 質量(kg)3.63 刃幅(mm)100 頭部幅(mm)413
1丁
76,980 税込84,678
3日以内出荷

認定取得米国認定機関FMRC 仕様米国認定機関FMRC認定取得 トラスコ品番813-1663 材質ニッケルアルミ銅合金 全長(mm)915 質量(kg)4.68、(ヘッド)3.63 刃幅(mm)127 頭部長(mm)305
1本
109,800 税込120,780
3日以内出荷

柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 軽くて丈夫なグラスファイバー製ハンドルを使用しています。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC トラスコ品番325-5115 全長(mm)915 質量(kg)3.77 刃幅(mm)127 頭部長(mm)305
1本
94,980 税込104,478
9日以内出荷

柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 軽くて丈夫なグラスファイバー製ハンドルを採用しています。 握りやすいグリップでバランスよく使用できます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC トラスコ品番325-5182 全長(mm)355 質量(kg)1 刃幅(mm)90 頭部長(mm)165
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷

石油化学工場、精油所、精練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。 柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
認定取得米国認定機関FMRC トラスコ品番280-8064 全長(mm)915 質量(kg)1.22
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

石油化学工場、精油所、精練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC トラスコ品番280-8056 質量(kg)2.1 頭部幅(mm)406
1本
59,980 税込65,978
3日以内出荷

火気厳禁の現場には清掃用具として。また、薬剤の出し入れ用道具としてお使いいただけます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 土木現場やスクラップ分別作業にお薦めです。 埋設されているガス管などの交換時にお薦めです。 石油化学工場、精油所、製練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC トラスコ品番280-7912 全長(mm)1400 質量(kg)1.54 刃幅(mm)200 頭部幅(mm)200
1丁
47,980 税込52,778
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング